Um dos maiores vilões para quem trabalha com metais, é a oxidação. Seja ela em metais ferrosos ou não, os prejuízos causados são inúmeros.
É muito importante manter os metais em condições ideais de trabalho e isso inclui a proteção contra a oxidação ou até mesmo a remoção da mesma quando a proteção foi falha ou inexistente.
Para isso é necessário escolher o produto correto para não acabar danificando o seu portão. O produto mais indicado é o Spray de Zinco Escuro que consiste em um spray de galvanização a frio que tem como finalidade proteger a peça contra a ação da oxidação.
Ele forma uma camada de zinco na cor escura, tem alto nível de proteção anticorrosiva, possui resistência a agentes químicos e climáticos, utiliza Zinco com 99% de pureza na formulação e cura total após 60 minutos.
Principais Vantagens:
• Evita a formação de ferrugem.
• Forma uma espessa camada desde a primeira aplicação
• Galvanização a frio de alta qualidade.
• Alta resistência à abrasão.
• Garante um revestimento metálico de alta dureza e excelente aderência ao metal.
Possui uma densidade elevada e alto poder molecular, facilitando a aplicação e cura rápida. Pode ser utilizado como primário anticorrosivo e aceita pintura após a cura.
Modo de usar o produto:
- Limpe a superfície, removendo óleo, sujeira e partículas soltas.
- Agite a lata muito bem, por cerca de 1 minuto, até ouvir claramente a esfera batendo na lata.
- Aplique o produto a uma distância de 20 a 25 cm da superfície.
- Para garantir uma boa proteção, recomenda-se que sejam aplicadas ao menos duas demãos cruzadas, com intervalo de 15 minutos entre elas
- Após a aplicação, limpe a válvula do produto, virando a lata do contrário e pressionando a por 2 segundos, ou até parar de sair produto.
Compre o produto aqui: