Pedalar traz muitos benefícios para vida de uma pessoa. Seja para o lazer, esporte, meio de transporte diário ou até mesmo durante as atividades físicas, pedalar ajuda muito na saúde física e mental. O uso da bicicleta como meio de transporte na cidade ou só para passeios, aumenta bastante a cada dia, sendo um meio de transporte sustentável que gera muita economia!
Temos muitos estímulos e incentivos para pedalar. Pode ser a fuga do trânsito nas cidades, a busca por melhor qualidade de vida, sustentabilidade ou lazer com os amigos e família. Vale lembrar que o dia do ciclista é celebrado em 19 de agosto em homenagem ao biólogo Pedro Davison. Essa data incentiva a paz no trânsito, cidadania e mobilidade sustentável.
Confira dicas e truques para cuidar da sua bike com produtos práticos!
Você sabia?
Além de ajudar muito na sensação de bem-estar, reduzir o estresse acumulado e eliminar toxinas do corpo, pedalar traz outros benefícios incríveis!
– Ajuda a evitar o acúmulo de gordura no organismo.
– Melhora a resistência muscular e regula a pressão arterial.
– Fortalece os pulmões e aumenta o fôlego.
– Estimula o metabolismo e queima colesterol ruim (LDL).
– É recomendado para pessoas que possuem restrições a alguns esportes.
Para aproveitar todas as qualidades de uma boa pedalada é necessário manter sua bike sempre com a manutenção em dia. Vem ver algumas dicas!
Ferramentas essenciais e acessórios que não podem faltar.
Para manter a manutenção da sua bicicleta em dia, é importante ter algumas ferramentas, por isso listamos as ferramentas essenciais para você ter em casa ou no seu kit do dia a dia.Vamos começar com o Jogo de Chaves Allen tipo canivete com 8 peças, . Esse kit é compacto e versátil, justamente por ter 8 medidas de chaves allen em um formato de canivete. Vale lembrar que a maioria dos parafusos das bicicletas são com entrada allen. O canivete é confortável, resistente e ergonômico, além do botão para ejetar a chave desejada, ele pode ser utilizado como chave reta (na posição 180°) ou tipo chave “T” (na posição 90°). Com esse kit você terá as principais medidas em uma única ferramenta, organização e agilidade.
Outra ferramenta fundamental, é a chave combinada, ferramenta que possibilita remover porcas e parafusos da sua bicicleta. Em um dos lados você terá a chave boca, também chamada de fixa, e do outro lado uma entrada em formato estrela. Tenha como opção o Jogo de Chaves Combinadas com catraca e 6 peças. São 6 chaves de 8 mm a 19 mm com sistema de catraca nas 2 pontas, proporcionando maior transferência de força e conforto.
O lado estrela conta com engrenagem de 72 dentes na sua catraca, já o lado com a chave de boca/ chave fixa tem o ângulo de 15°. Vale lembrar que esse kit é fabricado em aço cromo-vanádio, com acabamento cromado contra corrosão. Tenha também um Jogo de Espátulas Plásticas, ele serve justamente para sacar o pneu sem danificar o aro e remover outras peças sem arranhar o metal da sua bike. Não esqueça do Alicate Universal Red Line, ele será muito usado para puxar porcas e parafusos engripados. Além de te ajudar a cortar, dobrar e puxar fios metálicos sem te machucar.
Alguns modelos de bicicletas convencionais e elétricas, possuem no seu quadro e selim (banco), parafusos auto brocantes cabeça flangeada phillips para fixação de algumas peças. Por isso vale muito a pena ter o Jogo de Chaves Cotoco e Catraca com 12 peças! Ferramenta com sistema de catraca e encaixe magnético hexagonal para bits. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos com cabeça no formato torx/ allen, philips e fenda. O Kit é compacto, tem o cabo ergonômico e sistema de catraca para operações de aperto e desaperto. O estojo acompanha os bits nos formatos; fenda de 5.5, bit ¼, chave bit hexagonal de 4 mm, 5 mm, allen (torx) de 10, 15, 20, 25 e 30. Também bits para parafusos philips 1 e 2.
Mas se você quer um kit de ferramentas ainda mais completo, conheça o Jogo de Chaves de Precisão com 29 peças. A sua haste conta com encaixe sextavado com imã que mantém o bit imantado e cabo com a cabeça giratória. São diversas medidas e modelos em um único estojo, fenda simples, philips, hexagonal, torx, estrela e 3 asas.
Mountain Bike e trilhas com segurança.
Para encarar aventuras com a sua bike, como trilhas, corridas e até mesmo mountain bike, EPIs são fundamentais! Além de usar um calçado adequado para cada atividade, capacete e roupas específicas, lembre-se se usar um óculos de proteção especial. O Óculos de Proteção Ampla Visão além de proteger contra impactos frontais e de partículas volantes multidirecionais, tem armação de PVC flexível, sistema de ventilação indireta com 6 válvulas e tirante elástico para ajuste à face, trazendo maior conforto e evitando que o óculos caia durante o uso.
Já as Luvas Tiger Flex Plus irão proporcionar conforto e segurança com grande poder de agarre. Além do mais, as luvas são confeccionadas em nylon/lycra®, com boa resistência mecânica a abrasão. E para completar o seu kit de EPIs, tenha a Lanterna cyclops. Resistente e confortável, a lanterna tem tecnologia LED com alto desempenho e baixo consumo de energia. Além do mais, ela conta com controle de intensidade e foco ajustável da luz. O seu elástico é confortável e largo, garantindo segurança ao fixar o equipamento na cabeça ou capacete.
Limpeza e manutenção de qualidade.
Para fazer a limpeza e manutenção sem danificar a sua bicicleta é importante usar os produtos certos. Confira nossas dicas! O Desengraxante Universal ECO-W pode ser usado para limpeza inicial em todas as peças. Ele remove óleos e gorduras com alto poder de limpeza e sem cheiro. Vale lembrar que o Desengraxante universal eco-e possui em sua formulação agentes anticorrosivos, que impedem a oxidação do metal e outras peças da sua bicicleta. Usando um borrifador ou Pano de Microfibra você consegue fazer até 129 litros de produto final com 1 litro do produto concentrado.
Para fazer a limpeza mais intensa dos pneus, use o Limpa Pneu em Spray. Basta agitar a lata e aplicar o produto para limpar e hidratar a borracha dos pneus sem danificar o aro de metal e outras peças. Com espuma de ação rápida e resistência à água, a sua tecnologia evita o ressecamento do pneu de borracha.
Na hora de fazer a limpeza das correntes, pedivela (cranque) e outras engrenagens é importante ficar atento aos produtos indicados para cada peça. Para remover graxa antiga, óleo, sujeira de difícil remoção, use o Desengraxante Express, o produto tem fácil aplicação justamente por ser em spray. Além do mais, tem alto poder de limpeza justamente por ser feito à base de solventes orgânicos, ele limpa, desengraxa e seca as peças em geral sem deixar resíduos.
Caso a sua bike seja elétrica e seja necessário fazer a limpeza de áreas próximas aos componentes elétricos, use o Limpa contato. Com aplicação em spray, o Limpa Contato remove graxas, sujeiras, óleos e outros contaminantes em áreas de contato elétrico sem deixar nenhum resíduo, limpa e seca instantaneamente. E tem mais, o produto ajuda na prevenção de falhas e mau contato sem alterar as propriedades elétricas.
Para finalizar a categoria de limpeza e manutenção na sua bike, use o Rost Off para desengripar parafusos, remover contaminantes e lubrificar áreas metálicas de difícil acesso. O Rost off é um desengripante e lubrificante para peças metálicas com ação antioxidante e anticorrosiva. Com grande poder de penetração e capilaridade, a sua aplicação é fácil e ação rápida. O Rost off ajuda até mesmo na remoção de peças enferrujadas da sua bike.
Lubrificação e cuidados para manter a sua bike sempre nova.
Para garantir o bom funcionamento da bicicleta, é muito importante lubrificar as correntes e peças com óleos mais úmidos, eles são recomendados para quem pedala na chuva, terra e lama, com ação lubrificante e protetora contra poeira e resíduos. A nossa dica é usar a Graxa Spray chain lube, prática e de fácil aplicação, ela é resistente à água doce, água salgada e possui PTFE, que garante lubrificação extra no local aplicado. Você também pode usar a Graxa Líquida HHS 2000, ela tem alta adesividade, lubrifica partes expostas a pressão, impacto e vibração, além de ser resistente ao calor.
Caso seja necessário usar uma graxa tradicional, você pode usar a Graxa Grafitada Multiúso. A Graxa grafitada é ideal para lubrificar as correntes, pedivela (cranque) e outras peças. Ela tem resistência à água, altas temperaturas e pressão. Feita de óleo mineral, sabão de cálcio e aditivado com grafite, essa graxa é resistente até mesmo à água salgada.
Dicas da Wurth
1 – Para deixar as áreas metálicas da sua bicicleta brilhando e protegidas, use o Metal Polisher. O Metal Polisher é uma emulsão de óleo e água com argila sintética para o polimento de metais. Com alto rendimento, ele não escorre, tem alta durabilidade, não sai com água e protege o metal contra oxidação e ferrugem.
2 – Para longas aventuras com a sua bike, leve o Reparador Instantâneo de Pneu, o produto faz o reparo instantâneo para os modelos sem câmara de ar, reparando furos de até 5mm. Ele faz a reparação temporária do furo, e ao mesmo tempo infla o pneu.
Gostou das dicas? Nos siga nas redes sociais e fique por dentro dos melhores produtos para o seu veículo! @wurth.brasil