O dia 30 de Junho é dedicado a homenagear os caminhoneiros, profissão que é engrenagem fundamental no sistema econômico do país. Eles são responsáveis por grande parte do transporte de cargas feitas pelas rodovias, especialmente de produção agrícola entre outros bens de consumo fundamentais.
Pegar estrada com produtos e equipamentos que podem ajudar em um reparo rápido no momento de emergência é fundamental para garantir mais comodidade e segurança para os caminhoneiros. Por isso a Wurth tem uma completa linha de produtos que facilitam o cotidiano desses profissionais, assim como o a Fita de Silicone, que faz reparos e vedações de forma instantânea. A fita não tem adesivo e funciona fundindo-se à estrutura do equipamento a ser reparado, tendo alta resistência mecânica a óleo e água.
Ela suporta alta pressão, sendo ideal para reparações ao vedar fugas em mangueiras, tubulações e todo o tipo de instalação.
O produto pode ser utilizado na maioria dos materiais, tais como plásticos, borrachas, metálicos, madeira, entre outros. A fita adere até mesmo debaixo d ́água ou em superfícies com óleo. Ela mantém a elasticidade ao longo do tempo, sendo resistente aos raios UV e a temperaturas constantes de mais de 200°C.
Quando for fazer o reparo, caso possível, limpe a superfície de aplicação.Retire o plástico transparente protetor e enrole a primeira volta da fita em si mesma. Estique-a ao máximo possível, posicionando metade sobre si mesma e a outra metade sobre a peça reparada. A ponta final da fita deve ser colocada sobre as anteriores, utilizando menor força na última volta. Dessa forma a peça ficará reparada de forma prática e com eficiência.