Descubra como colar superfícies difíceis: desde vidro até tijolos!

no
Categorias: Bricolagem / Faça você mesmo

o MS Turbo da Wurth, que é um adesivo de montagem e vedante de pega inicial e secagem super rápidas, resistente a ampla faixa de temperatura, raios UV e cargas de até 40kgf/cm² de adesivo aplicado.

Quem nunca quebrou algo que gosta muito e precisou de uma super cola que colasse tudo? Uma taça, um pedacinho do azulejo do banheiro que você não encontra em lugar nenhum para trocar.

Ou então no uso da construção civil onde se faz necessário à utilização de uma vedação entre eles para que o mesmo não trinque ou tenha infiltração.

Mas para qualquer uma dessas situações, é importante utilizar o produto certo e de confiança! Como por exemplo, o MS Turbo da Wurth, que é um adesivo de montagem e vedante de pega inicial e secagem super rápidas, resistente a ampla faixa de temperatura, raios UV e cargas de até 40kgf/cm² de adesivo aplicado.

Trata-se de um produto inodoro e isento de solventes a base de polímero elástico, com alta flexibilidade, poder de vedação, resistência à raios UV, resistência a cargas, resistência térmica e excelente acabamento.

E o melhor, não necessita de primer ou tratamento prévio sob a superfície e pode ser utilizado em presença de água, mesmo em aplicações submersas. Não mancha ou agride os substratos aplicados

Principais Vantagens

• Pega inicial ultra rápida
• Aplicado sobre umidade ou submerso em água
• Alta resistência a cargas de 40kgf/cm²
• Resiste a raios UV
• -40°C a +90°C de resistência térmica
• Não mancha ou agride os substratos
• Aceita pintura após curado.

É indicado para aplicações de colagem de painéis, chapas, telhas, azulejos, espelhos, louças, molduras, fixação de objetos, vedação de cristais, canalizações, telhados, telhas, obras de PVC, carpintaria, dentre outros.
Compatível com diversos materiais como pedra, tijolo, concreto, vidro, cerâmica, alumínio, ferro, aço, zinco, PVC, plástico, madeira, etc.
É possível a colagem em ambientes úmidos ou submersos com efeito vedante imediato.

Modo de usar o produto:

  1. As superfícies devem estar limpas e secas, isentas de óleos e gorduras.
  2. Aplique os cordões de adesivo em uma das faces e junte-as.
  3. Aperte fortemente de 5 a 15 segundos uma superfície contra a outra
  4. As peças estarão fixas em 20 minutos.

Obs. Ao aplicar o cordão de adesivo nunca feche um perímetro, como por exemplo um círculo ou quadrado, pois a parte externa aplicada neste perímetro, tende a secar antes que a parte interna do produto aplicado, prejudicando ou até mesmo impedindo sua cura completa.

Compre aqui o produto:
Ms Turbo / Cola tudo Wurth