Deixe o seu piso antiderrapante sem precisar trocar

no
Categorias: Bricolagem / Faça você mesmo

É muito comum se deparar com situações onde o piso frio do banheiro ou garagem fiquem extremamente escorregadios após o contato com a umidade e água. Vale lembrar que no inverno a umidade demora mais tempo para sair dos ambientes e dos pisos, nesse momento a atenção deve ser redobrada.

Para te ajudar a evitar acidentes e tombos nos pisos de escadas, rampas e outros ambientes, a Wurth tem o produto ideal com fácil aplicação. E o melhor, sem precisar trocar o piso! Vem ver como deixar o seu piso antiderrapante de forma prática e rápida, sem precisar trocar!

O Antiderrapante Spray é uma tinta acrílica de secagem rápida com propriedades adesivas e aditivo antiderrapante, especialmente desenvolvida para aplicação em superfícies lisas e escorregadias. A aplicação do produto cria uma superfície antiderrapante, rugosa ao toque, proporcionando segurança em áreas internas e externas sem soltar resíduos e sem descolar. Com aplicação rápida e fácil, o produto pode ser usado em azulejos, mármore, madeira, plástico, metal e até mesmo no vidro.

Por ser transparente, o produto não altera as características da superfície, garantindo grande rendimento na aplicação sem alterar as características do piso. Vale lembrar que o Antiderrapante spray tem rendimento de 1,5 m² por lata. O uso de um Antiderrapante spray no piso, torna o seu ambiente mais seguro, evitando acidentes com o piso escorregadio e até mesmo tombos com tapetes.

Sempre que for fazer a aplicação do produto, é importante que o piso esteja completamente seco. Para fazer o retoque no piso do box do seu banheiro, seque bem o local e faça o retoque apenas nas áreas onde o produto estiver saindo. Depois disso o seu ambiente estará mais seguro pois o produto foi desenvolvido para resistir ao atrito e contato contínuo com a água.

Modo de usar

O Antiderrapante Spray é uma tinta acrílica de secagem rápida com propriedades adesivas e aditivo antiderrapante, especialmente desenvolvida para aplicação em superfícies lisas e escorregadias. A aplicação do produto cria uma superfície antiderrapante, rugosa ao toque, proporcionando segurança em áreas internas e externas sem soltar resíduos e sem descolar. Com aplicação rápida e fácil, o produto pode ser usado em azulejos, mármore, madeira, plástico, metal e até mesmo no vidro.

1: Limpe bem o seu piso, removendo resíduos de cola, gordura e poeira. O Desengraxante Eco-w irá te ajudar nesse preparo, por ser um detergente altamente concentrado, a remoção de óleos e gordura fica mais fácil e sem agredir a superfície. Justamente por ser altamente concentrado, ele garante com eficácia a limpeza completa e sem cheiro forte.

Possui em sua formulação agentes anticorrosivos, que impedem a oxidação do material a ser limpo. Desengraxante de alto rendimento, pode fazer até 129L de produto final com 1L de produto concentrado. O Desengraxante Eco-W limpa mais com menos produto, não agride borrachas, não desgasta materiais e pode ser usada em todo tipo de piso e superfície.

2: Use a Fita crepe e jornais para proteger a área onde não será aplicado o Antiderrapante Spray. Lembre-se que a fita crepe deve ser removida em até 24 horas após aplicação.

3: Agite a embalagem e aplique a primeira demão de forma continuada à distância de 30cm.

4: Aguarde 30 minutos e aplique a segunda demão de forma cruzada. Lembre-se de Isolar a área onde será aplicado o produto por 24 horas.

Dica da Wurth
Para garantir ainda mais proteção nas escadas e evitar acidentes, use a Fita Antiderrapante nas pontas de cada degrau, essa fita pode ser utilizada em ambientes internos e externos, tem grande resistência e alta durabilidade com duas opções de cores!

Gostou das dicas? Toda segunda tem dicas de produtos para sua casa, para o seu carro e muito mais!