Deixe a sua casa em ordem com esses produtos práticos

no
Categorias: Casa ou escritório

Portas rangendo, torneira da pia com vazamento, sofá ou tapete com manchas são problemas comuns que podemos encontrar em casa. Embora sejam problemas simples para resolver, é importante usar o produto certo para cada reparo e manutenção. 

Para te ajudar nessa tarefa de casa, listamos produtos práticos para você manter a casa organizada e limpa em pouco tempo.

 

1 – Chega de portas e janelas rangendo

Muita gente sabe que o barulho causado por portas e janelas rangendo é consequência da falta de lubrificação. E não basta usar qualquer óleo nas dobradiças e trilhos para resolver isso, usando óleo comum ou graxa, você aumenta o acúmulo de sujeira e não protege o metal da corrosão e oxidação. O Rost Off é um desengripante e lubrificante em spray ideal para remover a oxidação e corrosão. Com uso prático e ponteira para aplicação em locais de difícil acesso, fazer a lubrificação de dobradiças e trilhos de janelas fica mais fácil e rápido. Além do mais, o desengripante é anticorrosivo, com formulação especial para limpeza, lubrificação e proteção da oxidação em peças de metal.
Muita gente sabe que o barulho causado por portas e janelas rangendo é consequência da falta de lubrificação. E não basta usar qualquer óleo nas dobradiças e trilhos para resolver isso, usando óleo comum ou graxa, você aumenta o acúmulo de sujeira e não protege o metal da corrosão e oxidação.

O Rost Off é um desengripante e lubrificante em spray ideal para remover a oxidação e corrosão. Com uso prático e ponteira para aplicação em locais de difícil acesso, fazer a lubrificação de dobradiças e trilhos de janelas fica mais fácil e rápido.   

Além do mais, o desengripante é anticorrosivo, com formulação especial para limpeza, lubrificação e proteção da oxidação em peças de metal. Aproveite e leia o nosso conteúdo sobre toda a linha Rost Off. 

2 – Limpeza eficaz e prática no colchão, sofá ou tapete

Fazer a limpeza superficial no colchão, sofá e outros estofados pode ser fácil de você usar o produto certo. O limpa estofados é um produto em formato de espuma que remove manchas e sujeira causada por café, refrigerante, chocolate e gorduras de maneira rápida sem alterar as características do tecido. Com fragrância suave, a sua espuma penetra na trama do tecido e remove até mesmo manchas secas. Após aplicar a espuma na área com a mancha, deixe agir por 1 minuto, depois é só usar um pano branco para limpeza e esfregar a área até a espuma evaporar completamente.

Fazer a limpeza superficial no colchão, sofá e outros estofados pode ser fácil se você usar o produto certo! O limpa estofados é um produto em formato de espuma que remove manchas e sujeira causada por café, refrigerante, chocolate e gorduras, a sua ação é rápida e sem alterar as características do tecido.   

Com fragrância suave, a sua espuma penetra na trama do tecido e remove até mesmo manchas secas. Após aplicar a espuma na área com a mancha, deixe agir por 1 minuto, nesta etapa basta usar um Pano para Limpeza e esfregar a área até remover a mancha, depois é só deixar a espuma evaporar completamente.

Já para a limpeza de tapetes de forma eficiente e prática, o produto indicado é o Limpador Universal. Pode ser aplicado para limpeza de tapetes encardidos e remover diversos tipos de manchas, como graxas, óleos, gorduras, batom, resíduos orgânicos e até sangue. Ele também pode ser utilizado para remover restos de adesivos e colas. Umedeça um pano limpo no produto diluído em água (1:5 para limpeza moderada e 1:1 para limpeza mais pesada), e aplique diretamente na superfície a ser limpa com movimentos circulares. Remova na sequência com um pano úmido, sem a necessidade de enxaguar.

Dica

Para garantir máxima proteção no seu estofado, use o Impermeabilizante Impermax, ele cria uma camada protetora resistente a água sem alterar as características originais do tecido. Inclusive ele foi destaque no teste da revista Quatro Rodas, leia mais aqui

3 – Acabe com o vazamento na pia e box do banheiro

O vazamento da água do box para o banheiro além de ser um grande incômodo por deixar o ambiente molhado e úmido pode causar sérios acidentes. Já na cozinha acontece do mesmo modo, o vazamento da água pode acontecer pelo rodapia, mármore e até mesmo nos encaixes da cuba na pedra. Felizmente você pode resolver esse problema usando o Silicone acético. O produto foi desenvolvido para ambientes úmidos e molhados, tem uso prático e fácil, não resseca em contato com o ar, além de ser resistente à água por ser flexível e antimofo. Você pode encontrar o Silicone acético nas cores, cinza, preto, branco e incolor.

O vazamento de água no box do banheiro ou pia da cozinha gera muita bagunça e acúmulo de sujeira no ambiente. O vazamento da água do box para o banheiro além de ser um grande incômodo por deixar o ambiente molhado e úmido pode causar sérios acidentes. Na cozinha acontece do mesmo modo, o vazamento da água pode acontecer pelo rodapia, mármore e até mesmo nos encaixes da cuba na estrutura de pedra.

Felizmente você pode resolver esse problema usando o Silicone Acético. O produto foi desenvolvido para ambientes úmidos e molhados, tem uso prático e fácil, não resseca em contato com o ar, além de ser resistente à água por ser flexível e antimofo. Para fazer a vedação, comece limpando a área e deixando ela seca, depois basta aplicar o produto aos poucos no vão, lembre-se de usar uma Fita para isolar a superfície onde o silicone não deve ter contato, e para remover o excesso do silicone, use uma espátula. Você pode encontrar o silicone acético nas cores, cinza, preto, branco e incolor. 

Importante: Para usar o silicone de 280g, você irá precisar de um Aplicador, basta encaixar o tubo no encaixe indicado e apertar o gatilho aos poucos. 

4 – Evite a ferrugem e corrosão em portões e grades

Corrosão e ferrugem no portão e grades de metal é algo comum pois essas peças estão constantemente expostas à chuva, sol e até mesmo urina de animais. Para restaurar e garantir a proteção do portão e grades, use o Spray de Zinco, além de proteger, ele forma uma película com acabamento uniforme e bonito nas peças de metal, são três opções para cada tom de metal

Corrosão e ferrugem no portão e grades de metal é algo comum pois essas peças estão constantemente expostas à chuva, sol e até mesmo urina de animais. Para restaurar e garantir a proteção do portão e grades, use o Spray de Zinco, além de proteger, ele forma uma película com acabamento uniforme e bonito nas peças de metal, são três opções para cada tom de metal: 

Spray de zinco brilhante: Spray de metalização brilhante ideal para metalização e proteção de esquadrias de alumínio, tubulações, dutos em geral e estruturas metálicas, também pode ser usado para metalização de peças plásticas e madeira. Usando o produto, você cria uma película de proteção na peça contra a ação da oxidação.

Spray de zinco claro: Com tonalidade cinza claro e acabamento próximo à cor das chapas galvanizadas graças aos pigmentos de zinco (99% de pureza). A sua aplicação é recomendada para peças de metal internas e externas. O produto tem secagem rápida e excelente aderência em superfícies metálicas, protegendo contra ação da oxidação ocasionada por urina, maresia e chuva. Além do mais, a superfície pode ser pintada após seca com diversas tintas. 

Spray de zinco escuro: Com tonalidade cinza escuro e acabamento uniforme graças aos pigmentos de zinco (99% de pureza). A sua aplicação é recomendada para peças de metal internas e externas. O produto também tem secagem rápida e excelente aderência em todas as superfícies metálicas, protegendo contra ação da oxidação ocasionada por urina, maresia e chuva. Após seco (tempo de cura), a película de proteção criada garante alto nível de proteção anticorrosiva, resistência a agentes químicos e também climáticos.

5 – Acabe com a corrosão e oxidação nas torneiras de metal

Na pia e torneira da cozinha, use o Rost OFF Grau Alimentício, além de ser um ótimo desengripante para peças metálicas enferrujadas e emperradas, ele serve para fazer a limpeza, lubrificação e proteção. Por ser um desengripante não tóxico, com fácil aplicação e sem cheiro forte, você pode usar ele na pia e torneiras da cozinha. Após aplicação e tempo de ação é só limpar a área com um pano seco. Já nas áreas metálicas do box do banheiro, use o Rost OFF, ele garante proteção contra a oxidação causada pelo contato constante com a água e umidade.

Torneiras da cozinha e banheiro estão constantemente expostas ao contato com a água e gordura, além do manuseio constante. E não adianta usar somente álcool ou um produto químico pesado para limpeza e remoção da oxidação, usando o produto certo você limpa áreas de difícil acesso, lubrifica e protege toda a peça de metal.

Na pia e torneira da cozinha, use o Rost OFF Grau Alimentício, além de ser um ótimo desengripante para peças metálicas enferrujadas e emperradas, ele serve para fazer a limpeza, lubrificação e proteção. Por ser um desengripante não tóxico, com fácil aplicação e sem cheiro forte, você pode usar ele na pia e torneiras da cozinha. Após aplicação e tempo de ação é só limpar a área com um pano seco. Já nas áreas metálicas do box do banheiro, use o Rost OFF, ele garante proteção contra a oxidação causada pelo contato constante com a água e umidade.

Você sabia?

Você pode usar o Rost OFF para soltar zíper emperrado, remover cola e adesivos grudados em objetos de plástico e vidro.

6 – Praticidade na limpeza e conservação de metais

06 02

Para fazer a limpeza e restaurar o brilho em panelas, torneiras e outros objetos, use o use o Restaurador de Metal. A sua composição foi desenvolvida para restaurar através do polimento, devolvendo a cor natural ao metal. Contém em sua composição ácido orgânico e óxido de alumínio. Forma uma camada hidro-repelente, evitando novas oxidações.
O produto elimina oxidações metálicas causadas por alta temperatura ou contaminação, além de formar uma película de proteção contra umidade.

7 – Vedação térmica e sonora nas portas e janelas em poucos passos

08

As janelas normalmente vêm com uma camada de espuma nas quinas para segurar os vidros e servir para vedação leve. Mas para reforçar o sistema de vedação acústica e térmica, você pode usar a Fita Adesiva Antiruído nos cantos da esquadria da janela. Além de garantir vedação, você minimiza o barulho ao fechar as janelas. 

No caso das portas sem sistema de vedação nos batentes e quinas, você pode instalar a Escova de Vedação para perfis de alumínio e PVC, tanto em portas como também em janelas, o produto auxilia para isolação, de forma a evitar a passagem de luz, correntes de ar, poeira ou outros tipos de contaminantes que possam vir do exterior para o interior através de frestas existentes. A pelúcia é inserida no interior do perfil de alumínio da janela/porta, atuando como um isolante.

Agora que a sua casa está limpa e organizada, compartilhe uma foto do seu ambiente e nos marque nas redes sociais! @wurth.brasil