Decore e transforme o seu quintal ou varanda em poucos passos!

no
Categorias: Bricolagem / Faça você mesmo

Aprenda a decorar o seu quintal ou jardim em poucos passos e com materiais reaproveitados para criar uma decoração incrível.

Sabe aquele quintal ou varanda espaçosa que você tanto pensa em decorar, mas até agora não conseguiu? Que tal colocar um Mini Pergolado com jardim suspenso, deck com puffs e balcão para um almoço ao ar livre?

Vem com a gente que vamos te ensinar a montar e decorar esse espaço em poucos passos e com materiais reaproveitados para criar uma decoração incrível.

Antes de começar a decorar é importante saber qual tipo de material pode ser exposto constantemente ao sol e chuva. Como a varanda e o quintal normalmente são ambientes abertos, o ideal é apostar em um ambiente para almoço ao ar livre, churrasco e até mesmo espaço para colocar redes e espreguiçadeiras. E para deixar tudo mais bonito, um jardim e mini horta para alegrar o ambiente.

Para uma varanda ou quintal espaçoso e aberto, a nossa sugestão é aproveitar ao máximo as paredes e laterais para decorar, deixando o centro livre para colocar mesas, espreguiçadeiras e até mesmo uma rede. Já ensinamos a montar um Jardim vertical aqui, aproveite o passo a passo e monte um para o seu novo ambiente. Agora vamos às dicas!

1: Jardim ao redor do quintal ou varanda

Aprenda a decorar o seu quintal ou jardim em poucos passos e com materiais reaproveitados para criar uma decoração incrível. Para montar um jardim nas laterais use pedras de diferentes tamanhos e formatos, use prego líquido para colar as pedras umas nas outras, formando um muro resistente e pesado em volta do seu jardim, assim você não precisa colar as pedras no seu piso. O Prego líquido tem secagem rápida com resistência a água e não escorre.
Se o seu espaço tiver piso de cimento ou piso frio, comece usando grama artificial como base, para dar um acabamento mais natural, use pedras de diferentes formatos e tamanhos nas bordas da grama artificial, inclusive nas bordas que irão ficar encostadas na parede.

Aproveite e jogue um pouco de serragem marrom mais escura na grama sintética, assim o seu jardim irá ficar bem mais natural. Feito isso, é só colocar os vasos e as plantas!

Dica: Para manter as pedras fixas no chão e evitar acidentes, use o Prego líquido para colar as pedras umas nas outras, formando um muro resistente e pesado em volta do seu jardim, assim você não precisa colar as pedras no seu piso. O Prego líquido tem secagem rápida com resistência a água e não escorre.

2: Mini Pergolado com trepadeiras

Aprenda a decorar o seu quintal ou jardim em poucos passos e com materiais reaproveitados para criar uma decoração incrível. Monte um pergolado para deixar um quintal mais bonita, além da sua estrutura ter montagem simples, esse tipo de abrigo permite que você tenha plantas trepadeiras, criando um efeito de cascata bem natural no seu espaço.
O pergolado de madeira é a estrutura ideal para deixar um quintal mais bonito, além da sua estrutura com montagem simples, esse tipo de abrigo permite que você tenha plantas trepadeiras, criando um efeito de cascata bem natural no seu espaço.

Caso o seu ambiente seja uma varanda, é importante que o pergolado seja feito com estrutura menor e mais fina, assim ele não ocupa muito do seu espaço, mas ainda assim, irá acomodar bem as trepadeiras e mais itens que você usar para decorar.

Importante: Antes de começar a montar, não se esqueça de usar Luvas de Poliéster para sua proteção contra farpas de madeira e cortes, a luva de poliéster Red Line Luva garante boa pegada por ser feita em malha de poliéster com revestimento em látex corrugado na palma e nos dedos. Ela oferece conforto e flexibilidade nas operações é necessário agarre e tato.

É muito importante também usar Óculos de proteção, como vamos fazer furações na parede e madeira, os óculos com toda certeza irão te proteger contra acidentes com a poeira e fragmentos nos olhos.

Passos para montar um Mini Pergolado de 2.00 m x 2.00 m x 1.50 m

Partes da estrutura:
2 colunas com 2.00 m de altura x 15 cm x 15 cm (Sustentação vertical)
4 placas de madeira com 10 cm de largura x 10 cm x 5 cm de espessura  (Sustentação para as colunas)
2 vigas com 1.50 cm x 15 cm x 10 cm (Sustentação horizontal)
5 caibros/ barras com 2 m x 5.0 cm x 5.0 cm (Telhado do pergolado)

Ferramentas e produtos necessários:
Luva de poliéster com banho de látex
Óculos de segurança
Furadeira de impacto
Parafusadeira
Prego líquido
Broca 8mm para madeira
Broca de 10mm para concreto e madeira
Buchas para parafuso de 10mm
Buchas para parafuso de 8mm
Parafusos Sextavados Rosca 10mm
Parafusos Chipboard Cabeça chata de 8mm
Bits para parafuso cabeça chata Philips
Chave Combinada Powerdrive 10mm

Montagem:
O pergolado de madeira é a estrutura ideal para deixar um quintal mais bonito, além da sua estrutura com montagem simples, esse tipo de abrigo permite que você tenha plantas trepadeiras, criando um efeito de cascata bem natural no seu espaço.

1- Para começar faça as marcações na parede onde será fixada a viga de sustentação horizontal na parede a 2 metros do chão. Lembre-se de usar a Broca de 10mm para depois fixar os 5 parafusos Parafusos Sextavados Rosca 10mm nas Buchas de 10mm.
O pergolado de madeira é a estrutura ideal para deixar um quintal mais bonito, além da sua estrutura com montagem simples, esse tipo de abrigo permite que você tenha plantas trepadeiras, criando um efeito de cascata bem natural no seu espaço.
2- Como a profundidade do nosso pergolado será de 2 metros e a largura de 1.50 m, faça a marcação onde serão instaladas as duas colunas, 1.40 m de distância entre elas e 2 metros até a parede. Feita a marcação no chão com o formato exato das colunas, use as pequenas placas de madeira para fazer um “sanduíche”, que será parafusado no chão com 2 Parafusos Sextavados Rosca 10mm junto às Buchas de 10mm em cada plaquinha de madeira.
O pergolado de madeira é a estrutura ideal para deixar um quintal mais bonito, além da sua estrutura com montagem simples, esse tipo de abrigo permite que você tenha plantas trepadeiras, criando um efeito de cascata bem natural no seu espaço.
3- Com as colunas deitadas no chão, use a Broca 8mm para madeira para fazer a marcação e depois parafuse a viga de 1.50 m usando os Parafusos Chipboard Cabeça chata de 8mm no topo da viga, formando um “u” invertido.

4 – Nessa etapa você irá levantar essa estrutura e encaixar cada coluna bem no meio do “sanduíche” que montamos no passo 2. Depois é só usar novamente a Broca 8mm para madeira, fazer a furação e parafusar a lateral de cada coluna usando os Parafusos Chipboard Cabeça chata de 8mm nas placas de “sanduíche”.
O pergolado de madeira é a estrutura ideal para deixar um quintal mais bonito, além da sua estrutura com montagem simples, esse tipo de abrigo permite que você tenha plantas trepadeiras, criando um efeito de cascata bem natural no seu espaço.
5 – Com a estrutura frontal de pé, e a viga do passo 1 instalada. Comece a montar o “telhado” do pergolado usando os 5 caibros/ barras, unindo a viga da parede até a estrutura frontal com 25 cm de distância entre cada caibro. Use o Prego Líquido para fixar cada Caibro e depois os Parafusos Chipboard Cabeça chata de 8mm para finalizar a estrutura.

Com o pergolado finalizado, é só decorar!

Dica: Para deixar o pergolado ainda mais bonito, instale um varal de luz à prova d’água e finalize com plantas trepadeiras e vasos pendurados.

O pergolado de madeira é a estrutura ideal para deixar um quintal mais bonito, além da sua estrutura com montagem simples, esse tipo de abrigo permite que você tenha plantas trepadeiras, criando um efeito de cascata bem natural no seu espaço.
3: Deck com pallet e parede de tijolinhos

Montar um Deck com Pallets não tem segredo, sendo resistente ao peso e com madeira de qualidade. Basta acomodar e encaixar as peças no local que você deseja. Use a Lixa para madeira para remover as rebarbas, depois use o Spray de Verniz em toda a estrutura. Para dar o acabamento lateral, use vasos de plantas e até mesmo uma mini horta.

Fazer uma parede personalizada com tijolinhos é ainda mais fácil, use placas de isopor com 1 cm de espessura, use um estilete e recorte diversos retângulos de 5cm x 15cm. Para deixar as plaquinhas com aspecto de tijolinhos, use algum objeto aquecido o suficiente para derreter algumas partes do isopor e fazer o acabamento. Feito isso, cole as placas na parede usando Fita Dupla Face, e pinte os tijolinhos com tinta a base de água, pois não danifica o isopor.

Dica: Plante milho de pipoca em pequenos vasos e coloque eles embaixo da estrutura do seu deck bem próximo aos vãos das ripas.

Gostou das dicas? Tire uma foto do seu quintal ou varanda e nos marque nas redes sociais @wurth.brasil