Conheça 4 tipos de pais e confira as nossas dicas de presentes!

no
Categorias: Geral

Mais um dia dos pais chegando, e com isso vem a dúvida, qual o presente ideal? Você realmente conhece o estilo do seu pai?

Ele é o tipo de pessoa que passa muito tempo lendo sobre veículos, para depois dar um trato no motor e outras peças para deixar tudo perfeito? Ou será que é um pai aventureiro? Aquele que adora fazer manutenções na sua bike e depois encarar uma trilha em família?

Para te ajudar nessa missão, listamos alguns presentes para 4 estilos de pais, assim fica mais fácil de achar o presente ideal. Seja o pai piloto, decorador, aquele que adora uma reforma e bricolagem, perfeccionista ou aventureiro, antes de ir às compras, confira as nossas dicas de itens com tecnologia e qualidade para tornar o dia dos pais ainda mais especial.

A nossa primeira dica para acertar no presente, é identificar o que pode tornar o dia a dia no trabalho do seu pai mais fácil e prazeroso. Vale também investir em um presente que seja voltado aos sonhos e momentos de lazer. Nada melhor que incentivar o seu pai a fazer o que ele mais gosta!

1 – Pai piloto, aquele que ama cuidar do veículo e passa bastante tempo no volante.

Pai piloto, aquele que ama cuidar do veículo e passa bastante tempo no volante

Se o seu pai trabalha como motorista com o seu veículo próprio ou adora dirigir, com certeza ele é um tipo de pessoa que está atento a cuidados com o seu carro, moto ou caminhão. Ele é o tipo de pai que entende de qualidade, tecnologia e durabilidade. Entende do funcionamento do motor e principalmente dos cuidados necessários para manter o seu veículo conservado e bonito.

A primeira dica de presente é o Kit de limpeza e hidratação de couro. O kit acompanha 1 Limpa Couro, 1 Hidratante de Couro, 1 flanela e 1 esponja de aplicação. O limpa couro é um detergente translúcido com fragrância suave, o produto foi desenvolvido para facilitar a limpeza de bancos de couro e até mesmo o painel. Com aplicação fácil, ele descontamina e limpa o couro sem alterar a cor natural, textura e sem ressecar.

Já o hidratante de couro é uma emulsão cremosa com leve fragrância que remete ao cheiro natural de couro. A sua tecnologia na formulação garante hidratação prolongada para peças de couro, isso evita o ressecamento ocasionado pela exposição ao sol. E o melhor, hidratação e perfume sem danificar ou alterar suas características originais do couro!

Ainda para o pai que passa muito tempo dirigindo e adora cuidar do seu veículo, vale caprichar na embalagem de presente e montar um kit com esses itens Wurth:

Cera brilho rápido, produto em spray com aplicação rápida e fácil. A cera foi desenvolvida para dar acabamento e alto brilho à pintura automotiva de maneira instantânea. Além de promover a restauração de pequenos arranhões e conservação da camada de verniz automotiva sem manchar o plástico, borracha e vidros.

Limpa Pneu, produto fantástico para fazer a limpeza do pneu sem esforço! Com fácil aplicação em spray, a sua espuma hidrata o pneu, tapetes e outras peças de borracha sem ressecar ou agredir a pintura automotiva das partes metálicas. O produto ajuda na durabilidade da borracha e não sai com facilidade na água.

– O item 3 desse kit é a Cera cristalizadora, produto com fácil aplicação ideal para dar alto brilho e proteção à pintura automotiva. Feito a base de carnaúba e silicones especiais, pode ser usado em todos os tipos de pinturas e cores. Após aplicada, ela proporciona dupla camada de proteção e mais resistência ao sol, chuva e poluição do dia a dia. A cera cristalizadora não possui abrasivos em sua formulação, contém ceras naturais e óleos de silicone, por isso não mancha borrachas e plásticos do veículo.

– Para finalizar esse kit, adicione o Restauplast premium, esse produto é uma pasta de restauração, renovação e proteção de peças plásticas. Ele restaura de forma permanente a cor das peças e preenche pequenos arranhões sem agredir áreas de metal e borracha. A tecnologia da pasta garante alta durabilidade, mantendo a cor e o brilho original por muitas lavagens, ou até mesmo com a ação da chuva e exposição ao sol (raios UV).

2 – Pai perfeccionista, seja em casa ou na sua oficina.

Pai perfeccionista, seja em casa ou na sua oficina

Sem dúvidas esse estilo de pai ama passar um bom tempo projetando, montando e melhorando coisas pela casa. Se ele tem a sua oficina, temos certeza que organização com as suas ferramentas é algo fundamental para ele.

Vamos começar com o Jogo de chaves com qualidade Zebra e 31 peças. Ele é compacto e conta com as principais medidas e acessórios para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Essa edição limitada tem ampla variedade de bits e soquetes para diversas aplicações com as principais medidas em um único estojo.

A chave cotoco e catraca com 12 bits tem o sistema de catraca e encaixe magnético hexagonal para os bits. Ideal para operações de aperto e desaperto de diversos parafusos! Já o Jogo de 6 chaves combinadas com catraca é ideal para aperto e fixação de porcas e parafusos. Esse jogo possui sistema de catraca nas 2 pontas, proporcionando redução de tempo de trabalho e maior precisão.

Ainda não decidiu? Que tal esses presentes para tornar o dia dos pais ainda mais alegre?

Bolsa para ferramentas em poliéster com 22 bolsos.
Lanterna com 24 Leds e imã para fixação.

Não esqueça de adicionar o Rost Off Wurth! O desengripante e lubrificante para peças metálicas com ação anticorrosiva, grande poder de penetração, capilaridade e ação para desengripar peças metálicas enferrujadas. Ele limpa e protege metais da corrosão com fácil aplicação.

3 – Pai arquiteto, aquele que adora reformar e decorar a casa.

Pai arquiteto, aquele que adora reformar e decorar a casa

Para aquele pai que ama decoração e uma reforma em casa, nada melhor que ferramentas e equipamentos indispensáveis para essas e outras tarefas! Veja as dicas de presentes:

Você pode montar um kit com uma Trena Pull lock de 3 metros e o Jogo de catracas com bits e soquetes Chronosphere (40 peças). O Jogo com chave catraca reversível inovadora acompanha diversos bits e soquetes para operações diversas de aperto e desaperto. No jogo você irá encontrar:

– 28 bits: 1x Fenda 4, 5, 6 / 1x Sext. 4, 5 / 2x PZ1, PZ3, 4x PZ2 / 2x PH1; 3x PH2, 1x PH3 / 1x TX 10, 15, 27, 30, 40, 2x TX 20, 25.
– 09 soquetes estriados: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm.
– 01 extensão.
– 01 adaptador ¼”.
– 01 chave catraca reversível

As peças são fabricadas em aço cromo vanádio com encaixe de ¼. Os bits são fabricados com acabamento superficial em jato de areia. A sua chave catraca reversível inovadora oferece as principais medidas em um único jogo, ideal para trabalhos em locais de difícil acesso.

Outra opção de presente para o pai decorador é a indispensável Furadeira elétrica de impacto com mandril de aperto rápido, sistema de impacto integrado para furação em tijolos e concreto e sistema reversível com controle de velocidade eletrônico. Lembre-se de adicionar também um Kit de brocas multimateriais!

Ainda está em dúvida sobre o presente para o pai que ama reformas e ajustes em casa? Que tal o
Jogo de chaves de precisão com 29 peças?
Um jogo ideal para para operações de aperto e desaperto de diversos parafusos. O seu encaixe é sextavado com imã que mantém o bit imantado. Lembre-se de adicionar o Alicate universal VDE, ferramenta essencial para quem gosta de reformas e reparos.

4 – Pai aventureiro, adora uma trilha de bike ou a pé

Pai aventureiro, adora uma trilha de bike ou a pé

Se o seu pai é radical e aventureiro, alguns itens são fundamentais para garantir diversão e segurança em caminhadas, trilhas ou até mesmo acampamentos. Listamos alguns presentes com tecnologia e qualidade para deixar o seu pai ainda mais feliz nesse dia!

– A Bota Trek II além de ser confortável e segura para trilhas e caminhadas, é resistente ao rasgamento e à prova d’água por até 3 horas! Ele conta com solado antiderrapante, palmilha fixa antifungos, segunda palmilha removível antimicrobiana e acabamento externo em couro e camurça de alta resistência. Adicione também o Jogo de chaves Tx tipo canivete, ideal para soltar e apertar parafusos tipo tx ® interno. O seu formato tipo canivete é prático, pois armazena chaves de diversas medidas em uma base. Pode ser utilizada como chave reta (na posição 180°) ou tipo chave “T” (na posição 90°).

Se o seu pai ama mountain bike ou uma escalada, comece com o Óculos de segurança visão spider, bonito, resistente, confortável e com sistema de ventilação indireta. Esse óculos irá garantir o conforto e segurança nas próximas aventuras! Adicione também o Anti-embaçante.

Ainda no tema, escalada, trilhas e mountain bike, você pode dar de presente a Lanterna Cyclops LED, com elástico confortável de fixação na cabeça, deixando as mãos livres. Complemente o presente com a Luva Tiger Flex, luva de segurança confeccionada em nylon/lycra® com boa resistência mecânica a abrasão. Perfeita para atividades que exigem tato e grande poder de agarre. Confortável e flexível com alta resistência ao atrito.

Gostou das dicas? cadastre-se na nossa newsletter e receba toda semana dicas para cuidar do seu automóvel, casa e muito mais!