Confira os produtos Wurth e W-Max que entraram para o Top Of Mind Revenda Construção 2020.

no
Categorias: Sobre a Wurth

Confira os produtos Wurth que entraram para o Top Of Mind Revenda Construção 2020. Estamos entre as 10 empresas mais votadas com 10 produtos de 9 segmentos

Somos TOP 10 Revenda Construção! Mais uma conquista para reforçar a qualidade e tecnologia dos produtos Wurth e W-MAX! Estamos entre as 10 marcas mais lembradas em 77 categorias de produtos dentro do segmento de varejo de material e construção no Top 10 de 2020 da Revista Revenda Construção.

O ranking Top 10 é uma votação feita anualmente pela revista Revenda. Com mais de 30 anos de experiência e atuação no mercado de publicações destinadas a construção civil do Brasil, a Revista Revenda é referência através da credibilidade que passa há anos para revendedores de materiais de construção, fabricantes com linguagem fácil, explicativa e rankings das marcas mais bem avaliadas e mais vendidas.

Nesta edição foram feitas 2.380 entrevistas com lojas pequenas e médias de multicategorias, que resultaram em 16.660 votos para o Top Of Mind Revenda Construção 2020.

Confira os produtos Wurth e W-MAX mais buscados e lembrados pelos revendedores do Brasil.

Vale lembrar que o Top Of Mind Revenda Construção traz credibilidade e confiança ao longo dos anos. O mailing/contatos conta com mais de 60.000 revendedores com endereços físicos, assim chegando aos melhores resultados de pesquisa, justamente por falar com quem vende, quanto vende, e para quem vende.

1 – Óleos desengripantes e anticorrosivos: Rost Off e Desengripante W-MAX

Não poderíamos começar a lista top 10 por outra linha de produtos, que não fosse a famosa linha de desengripantes
Rost Off! O Rost Off é o desengripante e lubrificante em spray ideal para remover a oxidação e corrosão. Com uso prático, eficiente e ponteira para aplicação em locais de difícil acesso, tornando muito mais rápido o uso do produto.
A linha Rost Off de desengripantes é anticorrosiva, com formulação especial para limpeza, lubrificação e proteção da oxidação em peças de metal. Leia também o nosso conteúdo sobre a linha completa
aqui!

2 – Silicones: Linha de silicones acéticos e neutros Wurth e W-MAX

A linha de silicones acéticos Wurth é ideal para uso o doméstico, por essa característica e outras entrou no Top 10! O Silicone Acético Basic, é ideal para vedação e selagem em esquadrias de janelas, portas, azulejos, vidros e mármores. O produto tem fácil aplicação através do seu bico aplicador na embalagem de 50g, ou com a pistola de aplicação para embalagem de 280ml.

O Silicone Acético Basic é monocomponente antifúngico, flexível, seca rapidamente com a umidade do ambiente (cura acética) e não escorre, além do mais, pode ser encontrado na versão transparente, branco, preto e cinza. Vedações em esquadrias e juntas de azulejos podem ser feitas sem sujeira com a linha de silicones acéticos Wurth.

3 – Lixas: Linha de lixas Wurth e Lixa D’água W-MAX

A linha de Lixas Wurth e W-MAX também entraram como uma das opções mais buscadas e vendidas pelos revendedores devido a excelente qualidade. Confira no nosso site a vasta opção de lixas para massa, madeira e também ferro. Além dos discos de lixa para diversos maquinários e aplicações.

4 – Equipamentos para proteção individual Wurth

Os Equipamentos de proteção individual (EPIs) também estão na lista de itens mais lembrados. Aproveite e conheça as luvas especiais e óculos de proteção no nosso E-Commerce.

5 – Espumas expansivas de poliuretano: Expanfix Wurth e W-MAX

Entre as diversas marcas que oferecem espuma de poliuretano, a
Espuma Expansiva Expanfix
foi indicada pelos revendedores como uma das mais lembradas. A tecnologia e composição das Espumas Expansivas Wurth e W-MAX possibilitam instalar batentes de portas, janelas, guarnições e até mesmo quadros de luz com muita facilidade. A espuma garante agilidade na aplicação, sem sujar a parede ou outras peças. Além de ser prática e rápida, ela é mais resistente, flexível, oferece vedação acústica, isolamento térmico e maior resistência a água.

O produto é formulado com gases livres de CFC, evitando maiores danos na camada de ozônio. Aproveite e leia no nosso blog as dicas para fixar batentes de portas e janelas e quadros de luz usando a Expanfix.

6 – Parafusos Wurth

Nessa categoria entram também os parafusos Wurth, reconhecidos pela variedade de formatos e medidas para cada tipo de superfície. Dos Parafusos Sextavados Rosca aos Parafusos Chipboard Cabeça chata, a linha de parafusos pode ser encontrada em aço, aço inoxidável e até mesmo aço galvanizado.

7 – Brocas Wurth e W-MAX

As brocas da Wurth e W-MAX foram votadas como preferidas devido a sua qualidade e durabilidade. Oferecemos muitas opções de brocas avulsas e kits com combinações que atendem tanto o mercado residencial quanto o mercado profissional.

Aproveite e conheça o Kit de brocas multimateriais com 3 peças. O conjunto de brocas pode ser usado em paredes de alvenaria e diversas superfícies como vidro, porcelanato, pedras naturais e metal. A broca especial para porcelanato e vidro do kit foi desenvolvida com ponta especial para efetuar furos em mosaicos com dureza de até 9,0 MOHS*. A broca especial para vidro e porcelanato possibilita perfuração a seco, não sendo necessário refrigerar o furo com água.

O conjunto possui ponta com resistente fabricada em Carboneto de Tungstênio, garantindo precisão e segurança durante as operações, justamente para evitar a quebra das peças perfuradas.

8 – Discos diamantados Wurth e Discos abrasivos de corte W-MAX

Os Discos diamantados e de corte Wurth também estão na lista. A linha de discos é produzida com alta tecnologia para cortes em pedras, mármore e granito. Isso garante velocidade, suavidade precisão nessas operações.

O Disco Elektron – 115MM com furo de 20 mm é um dos itens da linha com alta tecnologia. Ele permite corte a seco multimaterial, justamente por ser constituído com um núcleo de aço (alma) com aplicação direta de diamantes através de processo especial de vácuo (vacuum brazed). Essa tecnologia na sua construção garante o corte em diversos materiais de construção de forma fácil, rápida, suave e precisa com baixo esforço da máquina. Conheça esse e outros discos de corte no nosso e-commerce.

Os Discos abrasivos de corte W-MAX possuem dupla tela de proteção e são fabricados com grãos abrasivos da mais alta qualidade. A linha oferece discos para aço, inox, materiais ferrosos e não ferrosos.

Aproveite e conheça o Disco de corte Red Line Super Fine. O item foi desenvolvido para corte de aço inox e ferro, com excelentes resultados em chapas, perfis e materiais maciços. Ele funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas. Produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, é possível fazer cortes precisos com facilidade, sem rebarbas e baixa produção de calor.

9 – Fita Isolante Wurth

A Fita Isolante Energy está na lista das fitas mais lembradas entre os concorrentes. A Fita Isolante Energy é o fabricada em PVC e revestidas com adesivo à base de borracha, atende à Norma RoHS: isenta de metais pesados, sendo livre de chumbo. Ideal para isolar, enrolar ou prender fios e cabos elétricos nas diversas aplicações da indústria automobilística, manutenção industrial e ideal para o uso doméstico.

Um dos grandes diferenciais é a composição, que garante resistência à chama, substâncias químicas corrosivas, além de possibilitar facilidade para envolver e moldar cabos com superfícies irregulares. A nossa Fita Isolante possibilita isolamento de fios e cabos elétricos até 600V com boa dilatação e flexibilidade, garantindo maior durabilidade por oferecer memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração).

10 – Buchas para fixação Wurth

Para finalizar, temos as Buchas para Fixação Wurth! A variedade de buchas Wurth possibilita a fixação em concreto, alvenaria, madeira, pedra maciça e até tijolo arenoso.

Aproveite e conheça a
Bucha grampo, especialmente desenvolvida para prender fios e cabos em cantos de parede ou rodapés. Esse modelo especial garante maior fixação, e melhor acabamento, diferente dos métodos tradicionais com pregos e grampos.

Produzida em Plástico (Polietileno – PEAD), essa bucha especial pode ser usada em ambiente externo, justamente por ser resistente à exposição do ambiente. Para instalação, basta apenas um furo de 6,0mm de diâmetro.

Confira a publicação completa Top Of Mind Revenda Construção 2020 aqui!