Confira os produtos Wurth e W-Max que entraram para o Top Of Mind Revenda Construção 2020.

no
Categorias: Geral

Somos TOP 10 Revenda Construção! Mais uma conquista para reforçar a qualidade e tecnologia dos produtos Wurth e W-MAX! Estamos entre as 10 marcas mais lembradas em 77 categorias de produtos dentro do segmento de varejo de material e construção no Top 10 de 2020 da Revista Revenda Construção.

O ranking Top 10 é uma votação feita anualmente pela revista Revenda. Com mais de 30 anos de experiência e atuação no mercado de publicações destinadas a construção civil do Brasil, a Revista Revenda é referência através da credibilidade que passa há anos para revendedores de materiais de construção, fabricantes com linguagem fácil, explicativa e rankings das marcas mais bem avaliadas e mais vendidas.

Nesta edição foram feitas 2.380 entrevistas com lojas pequenas e médias de multicategorias, que resultaram em 16.660 votos para o Top Of Mind Revenda Construção 2020.

Vale lembrar que o Top Of Mind Revenda Construção traz credibilidade e confiança ao longo dos anos. O mailing/contatos conta com mais de 60.000 revendedores com endereços físicos, assim chegando aos melhores resultados de pesquisa, justamente por falar com quem vende, quanto vende, e para quem vende.

Confira os produtos Wurth e W-MAX mais buscados e lembrados pelos revendedores do Brasil.

1 – Óleos desengripantes e anticorrosivos: Rost Off e Desengripante W-MAX

Óleos desengripantes e anticorrosivos: Rost Off e Desengripante W-MAX

Não poderíamos começar a lista top 10 por outra linha de produtos, que não fosse a famosa linha de desengripantes Rost Off! O Rost Off é o desengripante e lubrificante em spray ideal para remover a oxidação e corrosão. Com uso prático, eficiente e ponteira para aplicação em locais de difícil acesso, tornando muito mais rápido o uso do produto.
A linha Rost Off de desengripantes é anticorrosiva, com formulação especial para limpeza, lubrificação e proteção da oxidação em peças de metal. Leia também o nosso conteúdo sobre a linha completa aqui!

Outro grande destaque quando falamos de óleos desengripantes é o Desengripante W-MAX, desengripante 3 em 1 exclusivamente desenvolvido para atendimento das revendas é o grande recordista de vendas da categoria, sendo ideal para desengripar, lubrificar e proteger superfícies metálicas e não metálicas.

2 – Silicones: Linha de silicones acéticos e neutros

Óleos desengripantes e anticorrosivos: Rost Off e Desengripante W-MAX

Wurth e W-Max contam com uma linha completa de Silicones com opções de produtos Acéticos e Neutros de excelente qualidade e custo benefício. Nossa extensa gama oferece produtos ideais para uso tanto doméstico quanto empresarial, abrangendo públicos diversificados e se fazendo assim presentes neste Top 10!

Nessa categoria o queridinho dos consumidores é o Silicone Acético W-Max ideal para vedações e selagens em diversas aplicações na indústria, construção civil e instalações sanitárias diversas. Venda exclusiva no varejo!

3 – Lixas: Linha de lixas Wurth e W-MAX

Lixas: Linha de lixas Wurth e W-MAX

As linhas de Lixas Wurth e W-MAX também entraram como uma das opções mais buscadas e vendidas pelos revendedores devido a excelente durabilidade e perfeito acabamento que oferecem aos trabalhos. Confira no nosso site a vasta opção de lixas para massa, madeira e também ferro. Além dos discos de lixa e acessórios para diversos maquinários e aplicações.

4 – Equipamentos para proteção individual

Equipamentos para proteção individual

Os Equipamentos de proteção individual (EPIs) entram na categoria de produtos que os consumidores não dispensam certificações e selos de qualidade. Os produtos Wurth estão na lista de itens mais lembrados pois oferecem ao consumidor a garantia e compromisso de conforto e qualidade em todos os produtos desenvolvidos. Aproveite e conheça as grande variedade de luvas, máscaras e nossos modelos de óculos de proteção no nosso E-Commerce.

5 – Espumas expansivas de poliuretano: Expanfix Wurth e W-MAX

Espumas expansivas de poliuretano: Expanfix Wurth e W-MAX

Entre as diversas marcas que oferecem espuma de poliuretano, as Espumas Expansivas Wurth e W-MAX foram indicadas pelos revendedores como uma das mais lembradas. A tecnologia e composição das espumas expansivas Expanfix Wurth e W-MAX possibilitam instalar batentes de portas, janelas, guarnições e até mesmo quadros de luz com muita facilidade. Além de garantirem agilidade na aplicação, sem sujar a parede ou outras peças. São práticas e rápidas, resistentes, flexíveis, oferecem vedação acústica, isolamento térmico e maior resistência a água que a maior parte do mercado.

Os produtos são formulados com gases livres de CFC, evitando maiores danos na camada de ozônio. Aproveite e leia no nosso blog as dicas para fixar batentes de portas e janelas e quadros de luz usando a Expanfix.

6 – Parafusos

Parafusos

A empresa Wurth nasceu do ramo de fixação e por este motivo tem excelência e domínio desse mercado. Nossos produtos são reconhecidos pela qualidade e variedade de modelos, com diversos formatos e medidas para cada tipo de superfície. Acesse nosso site e encontre o modelo que você precisa!

7 – Brocas: Linha de Brocas Wurth e W-MAX

Brocas: Linha de Brocas Wurth e W-MAX

Ainda falando sobre qualidade e variedade, as linhas de brocas Wurth e W-MAX não poderiam ficar de fora dos itens selecionados como mais lembrados nesta categoria. A nossa linha de Brocas Wurth e W-MAX oferecem muitas opções de materiais, medidas, modelos e preços, tanto avulsas, como em kits com combinações que atendem diferentes públicos, desde o mercado residencial quanto o mercado profissional.

8 – Discos diamantados e Discos de Corte

Discos diamantados e Discos de Corte

Os Discos diamantados e Discos abrasivos de corte W-MAX também estão na lista. As nossas linhas de discos são produzidas com alta tecnologia para cortes diferentes tipos de materiais, desde os mais simples aos mais complexos.

Quando falamos da linha de Discos diamantados W-MAX são itens especialmente produzidos para atender aplicações gerais de corte em pedras e alvenarias em canteiros de obra. São considerados discos especiais para porcelanato, pisos e azulejos.

Já na Linha de Abrasivos, os destaques ficam para os Discos abrasivos de corte aço inox, como o nome já diz são exclusivos para aço, inox, materiais ferrosos e não ferrosos. Possuem dupla tela de proteção e são fabricados com grãos abrasivos da mais alta qualidade.

9 – Fitas Isolantes

Fitas Isolantes

A Fita Isolante Energy está na lista das fitas mais lembradas entre os consumidores. A Fita Isolante Energy é fabricada em PVC e revestidas com adesivo à base de borracha, atende à Norma RoHS: isenta de metais pesados, sendo livre de chumbo. Ideal para isolar, enrolar ou prender fios e cabos elétricos nas diversas aplicações da indústria automobilística, manutenção industrial e ideal para o uso doméstico.

Um dos grandes diferenciais é a composição, que garante resistência à chama, substâncias químicas corrosivas, além de possibilitar facilidade para envolver e moldar cabos com superfícies irregulares. A nossa Fita Isolante possibilita isolamento de fios e cabos elétricos até 600V com boa dilatação e flexibilidade, garantindo maior durabilidade por oferecer memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração).

10 – Buchas para fixação

Fitas Isolantes

Para finalizar, temos as Buchas para Fixação! A variedade de linha de buchas Wurth possibilita a escolha de produto especifico para cada tipo de trabalho, seja para fixação em concreto, alvenaria, madeira, drywall, pedra maciça e até tijolo arenoso.

Um bom trabalho começa pela escolha de seus materiais. Acesse nosso site e confira nossos produtos.