Como prevenir seu carro e objetos contra ações do tempo e da maresia

no
Categorias: Cuidados Automotivos

O Silicone Spray da Wurth é um dos mais recomendáveis do mercado, adequado para a lubrificação de superfícies metálicas e não metálicas, tais como: metal, couro, vinil, plástico, borracha, madeira e cerâmica. Protege componentes elétricos, cabos e eletrônicos.

As festas de final de ano estão chegando e quando falamos desse assunto, logo se pensa em praia, sol e água fresca.
Essa combinação, que costuma atrair milhões de pessoas ao litoral em fins de semana e feriados, pode não fazer bem ao seu carro e seus objetos.

Manchas no banco de couro, corrosão de peças metálicas e desgaste das borrachas são alguns dos efeitos da maresia.

Esse problema pode ser evitado, para que você fique tranquilo e curta com sua família e amigos sem preocupação.
Mas é importante que você escolha o produto ideal, para não acabar danificando os outros materiais, prejudicando a sua segurança.

O Silicone Spray da Wurth é um dos mais recomendáveis do mercado, adequado para a lubrificação de superfícies metálicas e não metálicas, tais como: metal, couro, vinil, plástico, borracha, madeira e cerâmica. Protege componentes elétricos, cabos e eletrônicos.

Principais Vantagens:
• Protege plásticos, borrachas e metais.
• Reduz o atrito e consequentemente o desgaste.
• Previne de ruídos e barulhos.
• Propriedade desmoldante.
• Lubrifica fechaduras, dobradiças, trilhos de cortinas e persianas.
• Protege contra a maresia.
• Atua como desmoldante para injeção termoplástica.

Ele evita aderência de sujidades, deixando as superfícies livres de atrito, reduzindo assim o desgaste. É resistente a umidade, protegendo as superfícies contra oxidação, corrosão, ferrugem, contra raios U.V e a maresia, além de evitar o acumulo de poeiras.

Modo de usar o produto:

  1. Limpe e seque as superfícies a serem tratadas.
  2. Agite a lata antes de usar.
  3. Aplique o produto a uma distância de 20cm.
  4. Em locais de difícil acesso, utilize o prolongador.

Compre o produto aqui:
Silicone em Spray da Wurth