Como fixar batentes de portas e janelas e quadros de luz com facilidade

no
Categorias: Bricolagem / Faça você mesmo

Instalar batente de portas, janelas, guarnições e até mesmo quadros de luz pode parecer difícil utilizando os métodos convencionais com massa corrida e outros materiais que acabam sujando a parede e até mesmo as peças.  A maneira mais fácil e rápida de fazer essas instalações é usando a espuma expansiva, além de ser prática e rápida, ela é mais resistente, flexível, oferece vedação acústica, isolamento térmico e maior resistência a água. Vem ver como é fácil e usar sem fazer sujeira e bagunça!

Instalar batente de portas, janelas, guarnições e até mesmo quadros de luz pode parecer difícil utilizando os métodos convencionais com massa corrida e outros materiais que acabam sujando a parede e até mesmo as peças.

A maneira mais fácil e rápida de fazer essas instalações é usando a espuma expansiva, além de ser prática e rápida, ela é mais resistente, flexível, oferece vedação acústica, isolamento térmico e maior resistência a água. Vem ver como é fácil e usar sem fazer sujeira e bagunça!

Instalações de batentes e guarnições feitas com o método antigo de massa corrida e concreto são mais trabalhosas, mais suscetíveis a rachaduras, infiltração e quase sempre acabam manchando a parede e até mesmo as peças que são instaladas.

Expanfix Pro é uma espuma de poliuretano monocomponente, pronta para uso e com fácil aplicação. O produto serve para instalações e isolamentos, de quadros de guarnições para portas e janelas, quadros de luz e outras vedações acústicas e térmicas. A espuma produto seca/ cura e expande em contato com a água e com a umidade do ar, garantindo elevada resistência ao desgaste, ao frio e a maioria dos produtos químicos.

Além da praticidade na instalação e alta resistência, o produto é formulado com gases livres de CFC, evitando maiores danos na camada de ozônio.

Instalações de batentes e guarnições feitas com o método antigo de massa corrida e concreto são mais trabalhosas, mais suscetíveis a rachaduras, infiltração e quase sempre acabam manchando a parede e até mesmo as peças que são instaladas.  Expanfix Pro é uma espuma de poliuretano monocomponente, pronta para uso e com fácil aplicação. O produto serve para instalações e isolamentos, de quadros de guarnições para portas e janelas, quadros de luz e outras vedações acústicas e térmicas. A espuma produto seca/ cura e expande em contato com a água e com a umidade do ar, garantindo elevada resistência ao desgaste, ao frio e a maioria dos produtos químicos.  Além da praticidade na instalação e alta resistência, o produto é formulado com gases livres de CFC, evitando maiores danos na camada de ozônio.
Como usar
Após limpar a superfície, deixando-a isenta de óleos e partes soltas, alinhe o marco ou peça que deseja instalar com a ajuda de fixadores de apoio, lembre-se de usar uma trena de qualidade e Nivelador para manter a instalação alinhada.

• Umedeça a superfície onde será fixado o batente
• Agitar a lata energicamente durante 30 segundos, no mínimo.
• A lata deve estar na vertical, com a válvula para baixo para melhor aplicação. A quantidade de espuma a sair da lata deve ser regulada pela pressão exercida na válvula ou na pistola.
• A espuma seca entre 10 a 12 minutos, pode ser cortada em 25 minutos e fica completamente curada/ seca após 1 a 3 horas.
• Após esperar o tempo de secagem, use o Estilete Basic para cortar a sobra de espuma e deixar o acabamento perfeito e nivelado.
• A espuma úmida e excesso pode ser retirada aplicando o Limpador de Espuma de PU, caso já esteja seca/ curada pode ser lixada ou cortada.
• Para a manutenção e conservação da pistola aplicadora, rosqueie o Limpador de Espuma de PU, e acione o gatilho algumas vezes para que a pistola seja limpa por completo.

Restrições de uso:

• Não é recomendada a aplicação em locais de imersão prolongada em água.
• Não utilizar sobre PE, PP, PTFE e silicones (não adere).
• A espuma após aplicada deve ser protegida da radiação U.V. Para esse efeito, pode ser pintada ou ser aplicada uma camada de vedantes (MS Polímero / Silicone).
• Em caso de espaços superiores à 5 cm, é recomendável o enchimento com a espuma em camadas de aproximadamente 2 cm. Importante umedecer a cada camada aplicada.
• O tempo de espera entre aplicações não pode ser superior a 15-30 minutos, dependendo da temperatura ambiente.

Compre aqui

Viu só! Com o produto certo, você consegue organizar e decorar a sua casa sem esforço.
Compartilhe uma foto do seu ambiente e nos marque! @wurth.brasil