Frestas entre o móvel e a parede são muito comuns em móveis planejados. O mesmo também acontece em pisos de madeira onde algumas frestas também se formam. Além de deixar um acabamento que não é esteticamente agradável, as frestas ainda dão espaço para que alguns insetos e cupins se infiltrem, danificando a madeira.
Um jeito fácil de solucionar isso é aplicando o “Selante para Madeira” da Wurth. Ele é um adesivo monocomponente de base aquosa utilizado para vedação de juntas entre peças de madeira e entre madeira e alvenaria. Possui alta adesividade, flexibilidade permanente, repelente a água após a cura e pode receber pintura.
O selante não encolhe, nem sofre alteração de cor com o passar do tempo, sendo resistente aos produtos de limpeza usados em casa. Somente não deve ser aplicado em superfícies aquecidas nem é indicado como adesivo estrutural.
A aplicação do produto também é fácil. Primeiramente, as superfícies onde o selante será aplicado precisam estar limpas e secas. Corte o bico da bisnaga, rosqueie o bico aplicador, cortando na medida da largura desejada e acople o cartucho na pistola aplicadora. Para melhor acabamento, delimite a área de aplicação utilizando fita crepe. Aplique o produto em forma de cordão ou pontos de colagem. Junte as partes e pressione de 1 a 3 minutos, ajustando as peças na posição desejada. Quando necessário, utilize um suporte como fita adesiva ou calço até que o produto seque totalmente. Com o produto ainda úmido, remova o excesso e de acabamento com uma espátula ou pano limpo úmido. A cura ao toque é entre 15 a 45 minutos, dependendo da espessura do cordão. Quando o produto estiver totalmente seco, seu material estará selado e com excelente acabamento.