A impermeabilização de ambientes internos e externos é de extrema importância para conservação do imóvel e para evitar problemas futuros, problemas com infiltração são potencializados em épocas de chuva. A linha de impermeabilizantes Selablock da Wurth garante impermeabilização de fácil aplicação com alto desempenho.
Falhas na impermeabilização de áreas molhadas podem gerar:
• comprometimento dos cômodos nos andares inferiores;
• desprendimento de placas de revestimentos;
• formação de bolhas na pintura e danos ao forro de gesso do pavimento inferior.
A Linha Selablock deve ser aplicada com a estrutela em cantos e ralos para servir de estruturante da impermeabilização em areas que precisam suportar maiores deformações e movimentações. Consulte a recomendação de produto ideal para cada tipo de necessidade, Selablock 1000, 5000 e 7000.
Falaremos especificamente do nosso produto Selablock 1000 – argamassa polimérica semi-flexível.
O Selablock 1000 é uma argamassa ideal para areas úmidas, que recebem água em abundância como banheiros, cozinhas e áreas de serviço, muros, rodapés e jardineiras. Também pode ser aplicada em reservatórios enterrados, fundações e alicerces.
Modo de usar
1-Preparo do produto: Misture apenas o componente em pó com o líquido de resina por 4 minutos até apresentar aparência uniforme. Para facilitar esse processo misture os dois componentes da argamassa mecanicamente, com uma haste metálica acoplada a uma furadeira.
Preparo da superfície: A superfície deve estar isenta de partes soltas ou desagregadas, e ou contaminantes tipo óleo, tinta, nata de cimento, pó ou outro material que possa prejudicar a aderência do impermeabilizante.
2-Aplicação:
Com a superfície umedecida com água, aplicar a primeira demão do SELABLOCK com o uso de uma trincha, rodo, vassoura de pêlo, brocha retangular ou desempenadeira metálica conforme a consistência escolhida (revestimento ou pintura), instalar a estrutela (tela de proteção) e realizar outra demão de aplicação da mistura, aguarde o tempo de secagem de 3 a 4 horas.
Para cada tipo de superfície é recomendado o Selablock específico com diferentes quantidade de demão da mistura, mas sempre umedeça a superfície antes de cada demão e aplique o selablock em sentido cruzado.
3-Restrições de uso:
Não aplicar em impermeabilização de lajes.
Não é recomendada a aplicação sob o sol, caso ocorra, cubra o local imediatamente após a aplicação para evitar fissuras no revestimento.
Não utilizar o produto misturado após 30 a 40 minutos da mistura realizada.
Confira o vídeo:
Compre o produto aqui: