Como desmontar peças do interior do seu carro sem danificá-las

no
Categorias: Cuidados Automotivos

O jogo de espátulas também pode ser utilizado em alguns pontos no exterior do carro como calhas de chuva por exemplo, frisos e etc., tem a superfície lisa, não danifica as peças a serem removidas, é fabricado em policarbonato e está disponível em 4 modelos.

Quem tem um veículo seminovo, ou trabalha com serviços mecânicos, sabe que os barulhos internos no carro são constantes. Com o passar do tempo, o desgaste natural e também o uso diário do veículo faz com que as peças do interior comecem a ficar frouxas e fazer alguns barulhos.

Por mais que o motorista já esteja acostumado a ouvir os barulhos no interior do carro, identificar de onde exatamente eles vêm não é tarefa fácil. Afinal, os carros contam com milhares de componentes somente em seu interior, então a busca pode ser longa.

Para facilitar esse trabalho, você precisa utilizar a ferramenta ideal para não acabar danificando o material, como por exemplo o jogo de espátulas da Wurth que te ajuda na remoção de acabamentos interiores.

O jogo de espátulas também pode ser utilizado em alguns pontos no exterior do carro como calhas de chuva por exemplo, frisos e etc., tem a superfície lisa, não danifica as peças a serem removidas, é fabricado em policarbonato e está disponível em 4 modelos.

Aplicações
• Ideal para remoção de kits multimídia, grampos, molduras e painéis de portas, calhas de chuva, frisos entre outras.

Principais Vantagens:
• Superfície lisa que não danifica a peça.
• Fácil manuseio proporciona agilidade na remoção de peças e grampos.
• Tamanhos e formatos para diferentes aplicações.

Confira o vídeo:

Compre o produto aqui:
JOGO DE ESPÁTULAS PLÁSTICAS – 4 PEÇAS