Como cortar vidro de forma fácil

no
Categorias: Bricolagem / Faça você mesmo

O Cortador de vidro da Wurth, uma ferramenta desenvolvida para operações de corte de vidros e espelhos, que tem como diferencial um reservatório em material plástico translúcido, que permite a visualização da quantidade de lubrificante querosene, um sistema automático de injeção de lubrificante quando a ferramenta é pressionada no vidro e ainda acompanha bisnaga dosadora, que proporciona um corte preciso e sem rebarbas, feito com disco de vídea.

Quer você esteja ajustando sua própria janela, criando vitrais, ou fazendo algum outro projeto, cortar vidro é uma habilidade útil que não é difícil de aprender. Com as ferramentas certas e uma mão firme, qualquer um pode começar a cortar vidro comum.

Mas para isso é necessário que saibamos a forma correta de cortar o vidro em um formato adequado ao nosso uso, e por isso separamos abaixo algumas dicas para lhe ajudar a cortar vidros aí na sua casa.

O mais importante é escolher a ferramenta certa para não correr o risco de causar um acidente, como por exemplo:
O Cortador de vidro da Wurth, uma ferramenta desenvolvida para operações de corte de vidros e espelhos, que tem como diferencial um reservatório em material plástico translúcido, que permite a visualização da quantidade de lubrificante querosene, um sistema automático de injeção de lubrificante quando a ferramenta é pressionada no vidro e ainda acompanha bisnaga dosadora, que proporciona um corte preciso e sem rebarbas, feito com disco de vídea.
Mas atenção! Esse produto suporta corte de vidros e espelhos de 2 a 10 mm de espessura.

Principais Vantagens:
• Corte preciso e sem rebarbas.
• Sistema automático de lubrificação.
• Corte em vidros até 10 mm.

Modo de usar o produto:

    1. Remova o parafuso/tampa do corpo, com o auxílio da bisnaga dosadora, encha o reservatório com lubrificante (querosene).
    2. Risque o vidro no local desejado aplicando uma pressão constante em toda a extensão de corte.

li>Em seguida quebre o vidro com o auxílio de uma ferramenta apropriada ou cuidadosamente com a mão (use EPI apropriado).

Informações adicionais:
Sempre utilize lubrificante (querosene) novo e isento de sujeiras e resíduos.
Caso haja dificuldade na lubrificação, retire a tampa superior para alívio da pressão.

Compre o produto aqui:
Cortador de vidros da Wurth