O uso diário do aparelho de ar condicionado, seja ele automotivo ou estático, faz com que haja desgastes e possíveis rupturas, mas nem sempre é necessário chamar um técnico ou trocar o aparelho.
Muitas vezes o problema consiste em um micro vazamento de gás que pode ser rapidamente concertado com o produto certo!
Como por exemplo o Tapa Fugas da Wurth, um produto essencial para solucionar problemas comuns relacionados a micro vazamentos de gás refrigerante que frequentemente ocorrem nas partes de metal e borracha de sistemas de ar condicionado e refrigeração.
Principais Vantagens:
• Elimina definitivamente vazamentos de até 0,05mm.
• Visível quando exposto a luzes UV.
• Elimina vazamentos em locais de difícil acesso, sem a necessidade de desmontagem.
• Melhora o rendimento dos sistemas de A/C e de refrigeração.
• Ideal para a manutenção em locais remotos (fazendas, pedreiras, etc).
O produto localiza o ponto de vazamento de gás refrigerante e fecha-o permanentemente, sem nenhuma reação com os demais elementos do sistema. Elimina os vazamentos com dimensões máximas de 0,05 mm. É adequado para todos os gases refrigerantes.
Modo de usar:
Sistemas de A/C em automóveis:
- Ligar o motor do veículo.
- Ligar o ar condicionado na temperatura mínima.
- Localizar a válvula de baixa pressão do sistema A/C
- Colocar a seringa com o adaptador adequado
- Introduzir o produto no sistema
- Manter o ar condicionado ligado durante 30 minutos.
Após esse tempo o sistema estará revitalizado com a lubrificação interna adequada ao funcionamento do sistema, esfriando ou aquecendo em menor tempo.
Sistemas de A/C estacionário ou refrigeração:
• Ligar o ar condicionado na temperatura mínima.
• Localizar a válvula de baixa pressão do sistema A/C.
• Fechar a válvula de alta pressão.
• Colocar a seringa com o adaptador adequado.
• Abrir a válvula de alta pressão.
• Introduzir o produto no sistema.
• Retirar a seringa do condensador.
• Manter o ar condicionado ligado durante 30 minutos.
Após esse tempo o sistema estará revitalizado com a lubrificação interna adequada ao funcionamento do sistema, esfriando ou aquecendo em menor tempo.
Compre o produto aqui: