Como consertar pneus rapidamente

no
Categorias: Cuidados Automotivos

Produto de alta tecnologia desenvolvido para reparo instantâneo de furos em pneus. Aplicação prática, fácil, eficiente e de rápida resolução do problema. Realiza a reparação temporária do furo e, ao mesmo tempo, infla o pneu garantindo a segurança para o restante da viagem. Ideal para ocasiões onde o reparo é difícil, tais como: dias de chuva, terrenos irregulares, falta de ferramenta, motocicletas e locais perigosos.

Ter um pneu furado é uma das maiores inconveniências quando se está dirigindo, ainda mais se o pneu reserva não está disponível ou também está em más condições, ou até mesmo se você é ciclista e utiliza a bicicleta como seu principal meio de transporte e não tem tempo para parar e trocar o pneu.

Hoje em dia já existem produtos que resolvem esse problema para você, como por exemplo o Reparador Instantâneo da Wurth que é um produto de alta tecnologia desenvolvido para reparo instantâneo de furos em pneus.

Tem aplicação prática, fácil, eficiente e de rápida resolução do problema, realiza a reparação temporária do furo e, ao mesmo tempo, infla o pneu garantindo a segurança para o restante da viagem.
Ideal para ocasiões onde o reparo é difícil, tais como: dias de chuva, terrenos irregulares, falta de ferramenta, motocicletas e locais perigosos.

Em pneus sem a câmera de ar, automóveis leves, pick-ups, motocicletas, bicicletas, quadríciclos, etc.

Modo de usar o produto:

  1. Agite bem a lata antes de usar
  2. Conecte o extensor da embalagem na válvula de entrada de ar do pneu (bico) e acione a válvula do produto de forma contínua e sempre com a embalagem na posição vertical
  3. Dirija o veículo em um curto percurso para que o produto espalhe de forma uniforme dentro do pneu
  4. Após o termino da aplicação, o veículo poderá ser utilizado imediatamente.

Importante:

• Não danifica nem o meio ambiente e nem o pneu do seu carro. Serve para os modelos sem câmara de ar, reparando furos de até 5mm.
• Faça o reparo do pneu em um profissional especializado logo que possível
• Utilize 1(um) frasco por pneu reparado.
• Não utilizar em pneus com rasgo, furo lateral ou furo com diâmetro superior a 5 mm.

Compre aqui o produto:
REPARADOR INSTANTÂNEO DE PNEUS