Com o passar do tempo, os objetos que são utilizados para armazenar e servir alimentos, ou até mesmo utensílios que entram em contato com medicamentos e cosméticos acabam oxidando e consequentemente, os parafusos emperrando.
Para resolver esse problema, você precisa utilizar o produto certo para não acabar intoxicando seus alimentos, cosméticos, medicamentos e etc.
O produto mais indicado é o Rost Off Grau Alimentício da Wurth, que tem ação desengripante, destravando peças travadas; lubrificante, reduz o atrito e o desgaste da peça aumentado a vida útil do material; além de agir como protetivo contra oxidação, onde forma uma película de resistência à água e inibe a corrosão.
Especialmente desenvolvido para atender ao mercado farmacêutico, cosmético, alimentício e todos aqueles que necessitam de um produto de baixa toxicidade e alta performance.
O produto é classificado como atóxico, recebendo o registro da NSF como H1. Não deixa gosto nem causa qualquer tipo de influência sobre a saúde do consumidor, melhora a segurança do local de trabalho e a saúde do trabalhador.
Possui excelente ação por capilaridade, penetrando mais rapidamente e mais profundamente nos componentes travados.
Devido sua baixa reatividade, o produto não ataca pintura, ligas, metais não ferrosos, borrachas e plásticos.
Características:
• Produto não tóxico.
• Excelente ação por capilaridade.
• Inibidor de corrosão.
• Atua como desengripante, afrouxando componentes travados.
• Tem ação lubrificante, sendo classificado na NSF
• Produto livre de resinas, ácidos, silicone e compostos organoclorados
• Excelente ação por capilaridade, penetra rapidamente e profundamente em componentes travados.
Muito utilizado para lubrificação de áreas que possam ter contato com alimentos, cosméticos, medicamentos e ração animal; em áreas fisiologicamente e ecologicamente sensíveis; na remoção de parafusos, porcas e conexões oxidadas, emperradas ou enferrujadas; e ideal para lubrificação de componentes submetidos às baixas ou médias cargas de pressão.
Modo de usar o produto:
- Agite a lata antes de aplicar.
- Aplique-o a uma distância de aproximadamente 20cm.
- Pulverize o Rost Off Grau Alimentício à superfície a ser tratada e o deixe penetrar.
Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem. Caso necessário, repita a operação e prolongue o tempo de penetração, facilitando assim a liberação das peças.
Restrições de uso: O produto não deve ser usado em equipamentos hospitalares e odontológicos.
Compre o produto aqui:
ROST OFF GRAU ALIMENTÍCIO