Para aumentar a durabilidade de seu veículo é importante usar o produto certo e com tecnologia adequada para cada situação. O condicionador de metais Wurth é um produto de origem sintética desenvolvido com nanotecnologia que atua no motor formando uma super proteção contra o desgaste das peças metálicas sujeitas a fricção, proporcionando redução de atrito, proteção antioxidante e anticorrosivo.
Após certa quilometragem o desempenho do veículo pode cair, causando maior atrito entre os metais que geram barulho no motor, danos a peças, dificultando as partidas a frio, maior emissão de poluentes e maior gasto de combustível.
O uso do condicionador de metais facilita as partidas a frio e aumenta o rendimento do sistema, trazendo economia e durabilidade ao motor, além de reduzir o desgaste causado pela falta de lubrificação.
Modo de usar
Adicione de 5% a 6% do condicionador no óleo do motor.
Exemplo de utilização: para um motor com capacidade de 4 litros de óleo, utilize um frasco (200 ml) do condicionador de metais.
Pode ser utilizado em diversos segmentos, tais como:
-
- Motores automotivos (gasolina, etanol, GNV, flex e Diesel);
- Motocicletas;
- Motores náuticos;
- Máquinas industriais;
- Material bélico;
- Equipamentos agrícolas;
- Compressores;
- Câmbio manual.
Gostando das nossas dicas? Se cadastre na nossa newsletter e receba toda semana dicas para sua casa, sua oficina e para cuidar do seu carro!