Assim como você, nós também somos apaixonados por carros e motos! Então vamos te ajudar a manter seu veículo limpo e higienizado da forma correta.
Como a limpeza automotiva pode ser feita sem mão de obra especializada, é importante usar os produtos certos, com formulação direcionada para cada componente. Assim, é possível ter o veículo higienizado, livre de vírus, sujidades e bactérias, sem danos a estofados, peças em metal, plásticos, vidros ou até mesmo com aromas tóxicos.
E para te ajudar a manter o seu automóvel sempre novo e conservado, vamos te ensinar a limpar o veículo do jeito certo e com produtos práticos!
Se o seu automóvel estiver muito sujo é importante fazer a limpeza inicial para remover a poeira e sujeira pesada. Após retirar os tapetes e peças que podem ser removidas com facilidade, comece usando o aspirador de pó em todos os cantos de difícil acesso e até mesmo no teto.
Para remover poeira e sujeira em cantos estreitos que o aspirador não consegue chegar, use um pincel com pontas macias. Se a sujeira estiver seca e difícil de remover, use o Desengraxante universal ECO-W com o pincel para amolecer e remover a sujeira que está grudada nesses cantos, depois é só usar o Pano de microfibra e limpar.
Aproveite e use o Desengraxante universal ECO-W para fazer a limpeza dos tapetes, demais peças que você retirou e também do painel.
Você sabia?
Além de amolecer e remover a sujeira que está grudada em cantos de difícil acesso, o Desengraxante Universal ECO-W é eficaz no combate a bactérias, fungos e vírus, justamente por ser um detergente com formulação altamente concentrada facilitando a remoção de óleos e gorduras de superfícies que podem acumular este tipo de sujidades.
Limpeza em estofados de tecido
Na hora de remover a sujeira em fazer a higienização em estofados de tecido, use o Limpa Estofados Spray, o produto tem fácil aplicação para remoção de sujeiras e gorduras no estofado do carro e outros tecidos. A sua espuma tem tecnologia e formulação não corrosiva. O limpa estofados spray evapora rapidamente após a aplicação e deixa um acabamento perfeito, sem alterar as características do tecido e com fragrância suave.
Para usar, basta agitar o frasco e pulverizar o spray nos bancos a uma distância de 20 cm, não é preciso molhar o tecido durante a aplicação, caso a sujeira não saia na primeira aplicação, use uma escova macia de nylon ou Pano de microfibra para esfregar a área suja.
Lembre-se que esse produto não é recomendado para limpeza em tecidos de couro. Após a aplicação e limpeza use um pano seco para remover o excesso do produto e deixe o tecido secar naturalmente.
Dica
Depois da limpeza e tempo de secagem, aplique o Impermeabilizante de tecidos Impermax, ele é um impermeabilizante em spray que garante proteção à água, poeira e outros líquidos. O Impermax foi destaque no teste da Revista Quatro Rodas em 2019, confira aqui.
Limpeza e hidratação em estofados de couro
A limpeza e higienização em estofados de couro requer cuidados especiais, assim como produtos com formulação leve e hidratação constante. Para essa etapa, use o Kit de limpeza e hidratação de couro, na embalagem você encontra; um limpa couro, flanela de limpeza, esponja para aplicação e um hidratante de couro. Os produtos fazem a limpeza e hidratação sem agredir e sem deixar a superfície oleosa.
O Limpa couro é um detergente translúcido com fragrância suave, desenvolvido especialmente para superfícies de couro. Com aplicação fácil, o produto deixa um perfume suave, limpando sem ressecar ou alterar as características originais do couro. Após a aplicação do produto com movimentos circulares usando a esponja macia, seque o couro usando um pano macio.
Após fazer a limpeza, é só limpar a esponja macia e aplicar Hidratante e embelezador de couro também em movimentos circulares. Depois da aplicação, seque o restante do hidratante com um pano seco para restaurar o brilho dos bancos.
Dica: Protegendo estofados da moto
Para cuidar e proteger o estofado da moto, garantindo maior durabilidade e proteção contra o calor e exposição constante à poluição do dia dia, use toda semana o hidratante e embelezador de couro do Kit de limpeza e hidratação de couro.
Limpeza de vidros e telas
Para manter as telas multimídia sempre limpas e livre de vírus e bactérias, afinal estamos sempre tocando e manuseando esse item, você pode usar o Limpa telas, ele é ideal para limpar e desengordurar telas de tablets, TV’s (exceto Plasma), GPS, celulares, notebooks, câmeras digitais e monitores em geral, removendo marcas de dedo, poeira e gordura. Pode ser utilizado em todos os tipos de superfícies incluindo acabamento “black piano”, capas de borracha e silicone. Justamente por ter detergente na sua composição, esse produto é um grande aliado na remoção da camada de gordura de vírus e bactérias.
Já a limpeza interna e externa dos vidros pode ser feita com o Limpa vidros, que inclusive pode ser usado em acrílicos! O produto remove resíduos, justamente por ser formulado à base de detergente desengordurante, e o melhor, sem agredir pinturas e borrachas. Por ter o Ph neutro e ausência de solventes na sua composição, a limpeza é garantida sem deixar cheiro forte e resíduos.
Limpeza e proteção para o painel e portas
Após a limpeza dos bancos, assoalho e teto, está na hora de proteger o painel e dar um brilho extra nessa área. Dessa vez vamos usar a Cera limpadora, use um pano macio e aplique a cera por todo painel em movimentos circulares. A cera além de garantir um brilho extra ao painel, protege contra raios UVA, UVB e maresia. Formulado especialmente com PTFE* sem abrasivos, o produto limpa sem ressecar e sem manchar borrachas e peças plásticas. Após a aplicação basta passar um Pano de microfibra seco para remover o excesso da cera e dar o brilho no painel.
Outra opção de produto prático para fazer a limpeza e proteção do painel é o Silicone Spray. Ideal para limpeza e lubrificação do painel que está em constante contato com o sol, maresia e umidade. Além de proteger o painel dos raios UVA e UVB, o produto evita o acúmulo de poeiras justamente por ser antiestático, garantindo brilho e limpeza por mais tempo.
Dica da Wurth
1 – Para evitar acidentes com os cheirinhos automotivos, use o Auto Fresh Gel, o odorizador em gel fica dentro de uma embalagem segura e com válvula de proteção, que também serve para controlar a intensidade do perfume. São quatro fragrâncias suaves em uma embalagem compacta e discreta.
2 – Para não ter mais os vidros embaçados, use o Antiembaçante Spray. Com fácil aplicação em pump, basta aplicar o produto nos vidros e depois espalhar com um Pano de microfibra seco.
3 – Você pode usar o Desengraxante Universal ECO-W para fazer a primeira etapa da limpeza do painel, maçanetas de portas e demais superfícies de plástico ou metal do seu automóvel, o produto é eficaz no combate a bactérias, fungos e vírus, justamente por ser um detergente com formulação altamente concentrada facilitando a remoção de óleos e gorduras de superfícies que podem acumular este tipo de sujidades. Depois dessa etapa inicial é só usar os demais produtos para finalizar a limpeza e garantir a proteção.
4 – Para a limpeza externa do seu veículo, utilize o Lava a Seco Wurth. Além de economizar até 300 litros de água por lavagem, não tem solventes, nem produtos abrasivos na sua formulação, garantindo brilho e perfeito acabamento, sem danificar a lataria de seu automóvel. Aproveite e leia aqui como fazer a limpeza externa e manter a pintura do seu automóvel sempre nova.
Restaurando plásticos do painel e portas
Se o seu painel ou peças da porta em plástico estão desbotados ou descascando, a melhor solução é usar o Restauplast Premium, a pasta 4 em 1, restaura, renova, protege e tinge as peças plásticas, garantindo renovação e proteção. O produto contém em sua composição pigmentos que tingem de forma permanente as peças, renovando a cor das peças e preenchendo pequenas ranhuras.
O Restauplast tem alta durabilidade, resistência à chuva, raios UVA, UVB e maresia, mantendo a cor e brilho por muitas lavagens. A sua aplicação é simples, basta aplicar o produto na esponja e fazer a aplicação em movimentos retos até atingir a cobertura e acabamento ideal. Após aplicação é importante deixar a peça secar por 30 minutos não ter contato com água por 2 horas.
Fazendo a limpeza do ar-condicionado
Outro fator muito importante para manter a limpeza do veículo é a manutenção do ar-condicionado. Com o Limpa Ar-condicionado Granada HSW essa higienização é bastante simples, não desmontar ou usar força. Basta acionar o produto no sistema de ventilação e pronto, seu carro ficará com perfume suave e higienizado, com aplicação fácil e sem danificar as partes elétricas.
O primeiro passo é ligar o sistema de ar-condicionado com a saída para o desembaçador do para-brisa fechada. Depois coloque o produto no piso do veículo do lado do passageiro, embaixo do porta luvas. Lembre-se de não direcionar o jato para o painel, pois pode manchar. O tempo de ação do produto dura 15 minutos, após esse tempo, desligue o carro e aguarde mais 10 minutos para abrir o carro.
Dica da Wurth
Para potencializar a limpeza do sistema de ar condicionado, faça a manutenção preventiva do filtro de seu ar condicionado. Saiba mais sobre este produto em nosso site.
Gostou das dicas? Nos siga nas redes sociais e receba mais dicas para o seu automóvel! @wurth.brasil