Deixe o ambiente mais prático e bonito com um aparador de madeira para sala, para hall de entrada e também para o jardim!
Dê um charme a mais para a decoração da sua sala de estar e receba as visitas com aconchego e bom gosto!
O aparador de madeira é um móvel cheio de estilo. Com desenhos leves e muita presença, ele traz funcionalidade aos espaços além de decorar com elegância.
Os modelos e estilos são variadíssimos: tem os aparadores modernos com linhas retas, aparador romântico com puxador vintage e linhas arredondadas, aparador retrô com pé palito, aparador rústico de madeira de demolição e muito mais.
Quer inovar a sua sala? Veja o passo a passo para fazer esse móvel cheio de estilo!
Lista de materiais:
– 4 placas pinus 35×30 cm
– 2 placas pinus 150×30 cm
– 16 conectores angulares da Wurth
– 4 parafusos
– 48 parafusos para mãos francesas
– Furadeira/Parafusadeira da Wurth
Modo de fazer
- Vamos começar marcando 4 pontos na placa grande a uma distância de 50 cm de cada lateral menor.
- Agora vamos guiar 4 parafusos nessas marcações.
- Parafuse-os, mas sem deixar que passem para o outro lado. (É somente um furo guia.)
- Posicione duas placas pequenas nessa marcação e parafuse-as na placa grande.
- Repita esses passos com a outra placa grande as duas menores que sobraram.
- Teremos duas estruturas parecendo um banco.
- Coloque uma estrutura por cima da outra. Elas irão se fixar com as mãos francesas.
- Vamos parafusar os conectores somente no segundo nível do aparador. Em cada junção de duas placas (formato de um “L”), parafuse dois conectores Wurth.
Está pronto!
Compre aqui o produto:
Conector Angular Wurth
Parafusadeira/Furadeira Wurth
Produtos associados
Parafuso Chipboard Cabeça Chata Philips
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla