Chave de fenda, chave philips, chave allen, chave combinada, você sabe a diferença entre elas e onde usar cada uma delas?
Muitos móveis que compramos hoje em dia já vem com pequenas ferramentas para ajudar na montagem de algumas peças. Mas para instalação de outras peças como armários, suporte para tv e até mesmo mesas, é importante ter ferramentas manuais de qualidade para aperto e desapertos com precisão.
Vem ver as nossas dicas para escolher ferramentas de qualidade sem errar!
São tantas opções que fica difícil de saber qual a chave manual ideal para cada tarefa. A primeira dica é analisar as ferramentas que você já tem em casa antes de começar um serviço ou manutenção, assim é possível reparar se você tem as chaves certas para cada tipo de parafuso ou porca. Se você usar uma chave manual maior ou menor, o processo de aperto será mais trabalhoso, e você corre o risco de espanar a cabeça do parafuso ou porca.
E lembre-se que é importante investir em ferramentas de qualidade para maior segurança durante as operações, além de maior durabilidade da peça.
Chave de fenda simples
A Chave de fenda simples tem a ponta maior com fenda estreita e reta, já o seu cabo é ergonômico e alguns casos podem possuir isolamento contra descargas elétricas, como é o caso da Chave de Fenda Wurth, que é ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos com fenda simples. O seu cabo é isolado e ergonômico para maior conforto e maior transmissão de força.
Já a sua fenda tem a ponta black point magnética com tratamento de Cromo Molibidênio Vanadium que proporciona maior resistência. A sua haste é fabricada em aço com tratamento térmico e acabamento niquelado, garantindo alta resistência à torção e corrosão.
Chave de fenda Philips
A chave de fenda Philips®, tem a ponta fina com formato de “x”, conhecida como fenda cruzada. Normalmente é a mais usada em móveis menores, eletrônicos e até mesmo em armários.
Ela é ideal para operações em parafusos com cabeça chata e arredondada.
A Chave de Fenda Plhilips Wurth tem a fenda com ponta black point magnética para ajudar a remover os parafusos com segurança. Por ser feita com tratamento de Cromo Molibidênio Vanadium, a vida útil é muito maior.
Ainda pensando em garantir maior durabilidade, a sua haste é fabricada em aço com tratamento térmico e acabamento niquelado, garantindo alta resistência à torção e corrosão.
Chave Allen
Esse tipo de chave normalmente tem o corpo no formato de “L”, já a sua ponta é reta e com 6 lados para encaixe. Ela é muito usada em peças automotivas, bicicletas e móveis com parafusos tipo Allen®, que são mais largos e maiores para suportar o peso de cada peça.
A nossa dica é investir no Jogo de chaves Allen tipo canivete com 7 peças. O seu formato canivete é compacto e com boa pegada para as operações de aperto e desaperto em locais de difícil acesso, assim pode ser utilizada como chave reta (na posição 180°) ou tipo chave “T” (na posição 90°).
O seu cabo é feito em termoplástico reforçado com fibra de vidro, garantindo boa pegada e maior durabilidade. Já as chaves Allen® são feitas com acabamento em Cromo-Vanádio, que garante resistência contra corrosão e ferrugem. Com o canivete Allen® wurth, você terá 7 chaves Allen®, nas medidas (mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 e 8.
Chave de boca/ Chave fixa
A chave fixa, também conhecida como chave de boca, justamente por ter os lados com o formato que lembra uma boca aberta, é uma ferramenta manual projetada para o aperto e desaperto de porcas e parafusos sextavados. O seu corpo e boca são inteiros em metal, sendo que cada uma das bocas tem medidas diferentes.
A chave fixa wurth é fabricada em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico, corpo polido contra corrosão e dureza de 39HRc. E para facilitar o aperto de porcas e parafusos em locais de difícil acesso, as bocas tem inclinação de 15°. Você pode encontrar a chave estrela nas medidas de 6 mm a 56 mm.
Importante:
Nunca use uma chave de boca maior que a rosca ou parafuso, fazendo isso, você irá desgastar as quinas do parafuso ou rosca e dificultar a remoção dessas peças futuramente, pois a chave de boca irá girar em falso.
Chave estrela
Qual a diferença entre a chave estrela e chave fixa? As duas chaves manuais são para tarefas em porcas e parafusos, mas em locais onde o parafuso ou porca está em um vão ou rebaixado, por isso somente a chave estrela irá encaixar. Outra vantagem é que a chave estrela tem a cabeça totalmente fechada, encaixando completamente no parafuso ou porca, garantindo maior segurança e precisão.
Para instalar suporte em alguns modelos de tv, você irá precisar da chave fixa para fazer a instalação dos parafusos sextavados no aparelho. A chave estrela tem o corpo inteiro em metal, já as suas pontas tem curvatura com inclinação para que o encaixe da chave no vão seja perfeito.
A Chave estrela powerdrive da Wurth possui sistema powerdrive em cada extremidade, isso permite maior transmissão de força e menor esforço durante as tarefas de aperto e desaperto. As duas cabeças tem medidas diferentes e inclinação de 5° graus em relação ao corpo, garantindo mais firmeza durante o uso. Você pode encontrar a chave estrela nas medidas de 6 mm a 32 mm. E tem mais, a ferramenta é fabricada em aço cromo-vanádio com tratamento térmico, corpo polido contra corrosão e dureza de 39HRc.
Chave combinada
Se você busca praticidade, a nossa dica é investir na chave combinada, essa ferramenta possui uma cabeça com chave fixa de um lado e do outro a chave estrela inclinação de 5° graus em relação ao corpo para locais de difícil acesso. A chave combinada powerdrive Wurth está disponível nas medidas de 6 mm a 50 mm. Feita em aço cromo-vanádio com tratamento térmico, corpo polido contra corrosão e dureza de 39HRc, o aperto e desaperto pode ser feito com maior segurança e precisão.
Chave torx estrela
Esse modelo de chave lembra a chave philips®, mas o seu encaixe é bem específico, a chave torx tem o seu bico pontiagudo com uma estrela de 6 pontas. Muitas pessoas usam a chave philips® em parafusos torx, mas fazer isso desgasta os encaixes do parafuso, deixando ele espanado.
A nossa dica é investir no jogo de chaves torx tipo canivete com 8 peças. Compacto em formato de canivete e com boa pegada para as operações de aperto e desaperto, esse é um kit muito importante para ter em casa. Todas as 8 chaves podem ser usadas como chave reta (na posição 180°) ou tipo chave “T” (na posição 90°).
As chaves torx são feitas com acabamento em Cromo-Vanádio, que garante resistência contra corrosão e ferrugem. O kit conta com as chaves nas medidas (mm) 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 e 40.
Caso você tenha preferência por chaves unitárias, a nossa dica é escolher a Chave torx “T”. A chave é muito resistente por ter o cabo feito em aço Cromo-Vanádio e cabo ergonômico, que permite o seu uso na posição reta de 180° ou “T” em 90°. Além do mais, a sua ponta tem black point magnético para ajudar a remover os parafusos com segurança.
Alicate Angular Universal
O alicate angular universal é uma ferramenta multiuso que irá te ajudar em muitas tarefas, ele pode ser usado para apertar e desapertar diversas porcas e parafusos que não tenham a cabeça arredondada, além de te ajudar a segurar e travar com muita força e precisão diversos objetos.
O Alicate Angular Universal VDE tem a cabeça e bico com angulo ideal para agarrar objetos em locais de difícil acesso, além do mais o seu bico conta com dentes mordentes para facilitar a operação. O seu bico também conta com encaixe especial para diversos tamanhos e formatos de porcas. A ferramenta tem articulação embutida com mola de abertura e trava resistente, feita para manter o alicate fechado na posição desejada com firmeza e segurança.
Assim como o alicate de pressão convencional, essa ferramenta também pode ser usada para cortar fios na rede elétrica. Por ter o cabo antiderrapante com isolamento até 1000W, a segurança e conforto é muito maior durante essas tarefas. O Alicate Angular Universal VDE possui acabamento de aço polido e cromado, com grande resistência à corrosão.
Dica: Para manter as suas chaves manuais sempre novas, evitando a ferrugem e oxidação, use o Rost Off, ele garante limpeza, proteção e lubrificação duradoura. Além de ter aplicação fácil e rápida através do mecanismo de pulverização e bico aplicador.
Se você tiver algum parafuso ou porca enferrujado e emperrado, dá uma olhada nessa dica que publicamos para te ajudar.
Gostou das dicas? Nos acompanhe nas redes sociais! @wurth.brasil