Para quem gosta de cuidar e decorar a casa, ver o seu lar limpo, organizado e decorado é uma das melhores sensações que podemos ter na vida, não é mesmo? Muita gente passa tanto tempo fora de casa, que dá até uma preguiça para saber como manter o ambiente organizado e limpo sempre, mas iremos te ajudar com isso!
Listamos 7 produtos multiuso para você limpar e organizar a sua sala, cozinha, banheiro e quarto sem esforço.
1 – Antiderrapante Spray para pisos
O nosso primeiro produto pode ser usado em todos os cômodos da casa. O antiderrapante spray é uma tinta acrílica de secagem rápida com propriedades adesivas, foi desenvolvido para aplicação em pisos lisos e escorregadios, como pisos frios da sala, garagem, cozinha e banheiro. Esse produto garante segurança, evitando acidentes e tombos.
E o melhor, sem alterar a estética do piso! Um produto fundamental para melhorar a segurança e preparo do piso para crianças em casa. A aplicação é fácil e sem segredo, basta agitar a lata e direcionar o spray para área que deseja aplicar a proteção, já falamos sobre detalhes de aplicação aqui.
2 – Desengraxante e desengordurante universal FG
O Desengraxante universal FG é um detergente desengordurante concentrado para limpeza leve e pesada. Ideal para limpeza e remoção de óleos, graxas, gorduras e resíduos em áreas de contaminação. A sua formulação com tensoativos de baixa toxidade, garante limpeza sem agredir superfícies como peças de metal, pisos de madeira e mármore.
Além da sua ação 3 em 1, desengraxante, detergente e desengordurante, o produto tem alto rendimento, com 1L de produto você gera até 11L de solução pronta para limpeza do piso e mais peças sem esforço e sem cheiro forte.
Dica: Para deixar o piso perfumado, você pode adicionar essência solúvel em água a base de desinfetante.
3 – Silicone Acético Basic para vedações
Esse produto sem dúvidas você precisa ter em casa, o Silicone Acético Basic, é ideal para vedação e selagem em esquadrias de janelas, portas, azulejos, vidros e mármores. Com aplicação fácil através do seu bico aplicador na embalagem de 50g ou com a pistola de aplicação para embalagem de 280ml, vedações em esquadrias e juntas de azulejos podem ser feitas sem sujeira.
O Silicone Acético Basic é monocomponente antifúngico, flexível, seca rapidamente com a umidade do ambiente (cura acética) e não escorre, além do mais, pode ser encontrado na versão transparente, branco, preto e cinza.
4 – Spray de Manutenção para Aço Inox
O Spray de Manutenção para Aço Inox é recomendado para uso interno e externo, ideal para limpar, conservar e proteger superfícies e objetos em aço inox, pois garante a limpeza rápida sem manchar a peça de ferro. O produto forma uma película protetora que evita marcas de mãos, poeira e sujeira. Ele pode ser usado em eletrodomésticos, pias e diversas peças em inox.
5 – Water Off para box e janelas
O Water Off é um repelente de água desenvolvido para impermeabilização de vidros. O produto forma um filme invisível que garante a limpeza por mais tempo, fazendo a água e a sujeira escorrer em forma de gotícula e não acumular no vidro. Pode ser usado no box do banheiro, janelas, para-brisa de carro e outras peças de vidro. Além do mais, o produto não agride pinturas e não resseca peças de borracha.
6 – Cola Tudo / MS Turbo
O MS Turbo/ Cola Tudo é um adesivo de montagem e vedante com secagem super rápida, resistente a água e a altas temperaturas. Com esse produto você pode colar e pendurar objetos na parede de até 40 kgf/cm² (Quilograma força por centímetro quadrado). A super cola não mancha a superfície onde será aplicado, além de ser compatível com diversos materiais como pedras, concreto, vidro, cerâmica, ferro, plásticos e madeira.
7 – Removedor de ferrugem para rochas, cerâmicas e granitos
O Removedor de ferrugem para rochas, cerâmicas e granitos é pronto para uso e tem ação 2 em 1. Com aplicação fácil, ele remove a ferrugem sem alterar a cor e o brilho da pedra. E também cria uma película protetora que previne o acúmulo de água e nova formação de oxidação, que gera a ferrugem.
Gostou dos produtos? Acompanhe as nossas redes sociais @wurth.brasil e descubra mais produtos que podem facilitar o seu dia a dia!