5 Dicas para pegar a estrada pela primeira vez!

no
Categorias: Cuidados Automotivos

Vai pegar a estrada nesse feriado pela primeira vez e não sabe por onde começar? Já falamos aqui sobre 5 dicas e produtos para quem vai pegar a estrada, e hoje temos mais 5 dicas para quem vai pegar a estrada pela primeira vez!

Vai pegar a estrada nesse feriado pela primeira vez e não sabe por onde começar? Já falamos aqui sobre 5 dicas e produtos para quem vai pegar a estrada, e hoje temos mais 5 dicas para quem vai pegar a estrada pela primeira vez!

Antes de verificar as partes do carro, vamos aos cuidados iniciais. Você já sabe que é muito importante que todos os passageiros estejam com cinto de segurança e que mais de um saiba dirigir. Se após a revisão com um mecânico de segurança estiver tudo em ordem, você já pode começar com os preparativos.

Vamos as dicas!
1- Para começar, vale conferir o estepe e salvar o telefone do seguro. Além de de mapear os postos de combustível pelo caminho e evitar imprevistos. E por falar em imprevistos, nessas horas uma lanterna de led sempre ajuda a identificar o problema não é mesmo?  2- Você já sabe que para o bom funcionamento do motor é primordial um combustível de qualidade e aditivo correto. Os aditivos para motor ajudam na economia do combustível, funcionamento do motor e melhora nas partidas a frio.

1- Para começar, vale conferir o estepe e salvar o telefone do seguro. Além de de mapear os postos de combustível pelo caminho e evitar imprevistos. E por falar em imprevistos, nessas horas uma lanterna de led sempre ajuda a identificar o problema não é mesmo?

2- Você já sabe que para o bom funcionamento do motor é primordial um combustível de qualidade e aditivo correto. Os aditivos para motor ajudam na economia do combustível, funcionamento do motor e melhora nas partidas a frio.

3- Como nunca temos certeza sobre o clima, é importante evitar o embaçamento do para-brisa em caso de chuva, além de ser uma situação de tensão, isso aumenta perigo no volante. O anti-embaçante é de fácil aplicação por ser em spray, garante a visão nítida e evita o embaçamento interno do para-brisa e retrovisor. Já o Water Off é um repelente de água desenvolvido para impermeabilização de vidros externos, ele forma um filme invisível que repele a água.

3- Como nunca temos certeza sobre o clima, é importante evitar o embaçamento do para-brisa em caso de chuva, além de ser uma situação de tensão, isso aumenta perigo no volante. O anti-embaçante é de fácil aplicação por ser em spray, garante a visão nítida e evita o embaçamento interno do para-brisa e retrovisor. Já o Water Off é um repelente de água desenvolvido para impermeabilização de vidros externos, ele forma um filme invisível que repele a água.

4- Fique atento a coisas simples, como se manter corretamente em uma faixa, manter distância adequada do carro da frente e dirigir na velocidade mínima ou máxima adequada, além de estar alimentado, descansado e com a rota do GPS salva offline.

5- E para manter a viagem segura e tranquila, dê preferência para a rota mais simples e em linha reta que o jps mostrar, evitando caminhos alternativos por lugares ainda mais desconhecidos. É importante também definir os pontos de parada, de preferência locais seguros, com restaurantes, banheiros e movimentação de pessoas.

Com o planejamento feito e o carro preparado, é só pegar a estrada nesse feriado!

Aditivo LWD Power Diesel

Aditivo para Motores Bicombustível

Anti-embaçante

Water Off

Lanterna Led Basic