10 Ferramentas multiuso que você precisa ter em casa

no
Categorias: Casa ou escritório

Seja para fazer reparos em casa, instalações e até mesmo reformas. É muito importante ter ferramentas de qualidade e com multifunções. Sabe aquele nicho que você quer colocar na parede ou pendente novo para sala? Listamos as 10 ferramentas essenciais para você ter na sua mala ou caixa de ferramentas para fazer instalações e reparos em casa. Vamos a lista! Antes de começar a montar a sua mala ou caixa de ferramentas, temos uma dica, sempre tenha como opção ferramentas de qualidade. Lembra da história de que “O barato sai caro”? Se você comprar um uma ferramenta com material sem qualidade e acabamento ruim, vai ter bastante dor de cabeça, chaves podem girar em falso durante o aperto ou desaperto de parafusos, alicates podem não cortar o fio que você precisa e você pode se acidentar. Então sempre tenha em mente que o ferramentas de qualidade são um investimento para muitas mudanças e reformas em casa.

Seja para fazer reparos em casa, instalações e até mesmo reformas. É muito importante ter ferramentas de qualidade e com multifunções. Sabe aquele nicho que você quer colocar na parede ou pendente novo para sala?

Listamos as 10 ferramentas essenciais para você ter na sua mala ou caixa de ferramentas para fazer instalações e reparos em casa. Vamos a lista!

Antes de começar a montar a sua mala ou caixa de ferramentas, temos uma dica, sempre tenha como opção ferramentas de qualidade. Lembra da história de que “O barato sai caro”?

Se você comprar um uma ferramenta com material sem qualidade e acabamento ruim, vai ter bastante dor de cabeça, chaves podem girar em falso durante o aperto ou desaperto de parafusos, alicates podem não cortar o fio que você precisa e você pode se acidentar. Então sempre tenha em mente que o ferramentas de qualidade são um investimento para muitas mudanças e reformas em casa.

1- Trena para medições com precisão

O nosso item número 1 da lista sem dúvidas é a trena métrica! Uma trena de qualidade precisa ter além das medidas em metros e centímetros, o comprimento de escala em polegadas e pés. A Trena Métrica Standard da Wurth tem classe de precisão nível II, está disponível em 3m, 5m e 8m de comprimento. O seu corpo é ergonômico, com boa pegada e proteção emborrachada contra impacto. Possui trava e freio em um único botão, gancho frontal com 2 rebites de fixação em aço e grampo em aço para você prender a sua trena no cinto e outros locais. A sua lâmina é feita de aço com cobertura de nylon, garantindo grande resistência a corrosão, também tem a curvatura e espessura ideal que garante sustentação durante grandes medições. Além do mais a Trena Standard da Wurth tem marcação de medidas na frente e verso, facilitando ainda mais o seu trabalho.
O nosso item número 1 da lista sem dúvidas é a trena métrica! Uma trena de qualidade precisa ter além das medidas em metros e centímetros, o comprimento de escala em polegadas e pés.

A Trena Métrica Standard da Wurth tem classe de precisão nível II, está disponível em 3m, 5m e 8m de comprimento. O seu corpo é ergonômico, com boa pegada e proteção emborrachada contra impacto. Possui trava e freio em um único botão, gancho frontal com 2 rebites de fixação em aço e grampo em aço para você prender a sua trena no cinto e outros locais.

A sua lâmina é feita de aço com cobertura de nylon, garantindo grande resistência a corrosão, também tem a curvatura e espessura ideal que garante sustentação durante grandes medições. Além do mais a Trena Standard da Wurth tem marcação de medidas na frente e verso, facilitando ainda mais o seu trabalho.

2 – Alicate universal para cortes e ajustes e dobras

Sem dúvidas um Alicate universal vai te ajudar em muitas tarefas. Com o Alicate universal VDE você pode cortar fios, remover pregos e parafusos, ajustar e dobrar peças em metal sem se machucar. O seu cabo é feito em borracha ergonômica e isolada para tensões de até 1.000 V (AC), garantindo precisão e estabilidade em tarefas que exigem maior força. A sua estrutura é feita em aço de qualidade, com mordentes dentados e espaço para corte com precisão. Dica: Sempre limpe as suas ferramentas antes de guardar, use o Desengraxante Express Spray para limpar as ferramentas de metal sem a necessidade de enxágue. Já falamos sobre ele aqui.
Sem dúvidas um Alicate universal vai te ajudar em muitas tarefas. Com o Alicate universal VDE você pode cortar fios, remover pregos e parafusos, ajustar e dobrar peças em metal sem se machucar. O seu cabo é feito em borracha ergonômica e isolada para tensões de até 1.000 V (AC), garantindo precisão e estabilidade em tarefas que exigem maior força. A sua estrutura é feita em aço de qualidade, com mordentes dentados e espaço para corte com precisão.

Dica: Sempre limpe as suas ferramentas antes de guardar, use o Desengraxante Express Spray para limpar as ferramentas de metal sem a necessidade de enxágue. Já falamos sobre ele aqui.

3 – Chaves de Fenda e chaves Philips

O Jogo de chaves com 29 peças vai te ajudar a apertar diversos parafusos, abrir muitos objetos e fazer reparos. O kit tem haste emborrachada com encaixe sextavado para o encaixe das peças. São bits no formato Torx, Fenda, Philips, Hexagonal, Estrela e 3 asas. O jogo também acompanha estojo para acomodar todas as peças sem bagunça.
O Jogo de chaves com 29 peças vai te ajudar a apertar diversos parafusos, abrir muitos objetos e fazer reparos. O kit tem haste emborrachada com encaixe sextavado para o encaixe das peças. São bits no formato Torx, Fenda, Philips, Hexagonal, Estrela e 3 asas. O jogo também acompanha estojo para acomodar todas as peças sem bagunça.

4 – Martelo Unha

Um Martelo Unha além de te ajudar a martelar coisas, também irá te auxiliar a remover pregos com facilidade. Feito em aço forjado e acabamento polido, a sua durabilidade será muito maior.
Um Martelo Unha além de te ajudar a martelar coisas, também irá te auxiliar a remover pregos com facilidade. Feito em aço forjado e acabamento polido, a sua durabilidade será muito maior.

5 – Chaves de boca/ Chave combinada

A Chave de Boca/ Chave combinada é a ferramenta ideal para aperto e desaperto de porcas e parafusos em mesas e cadeiras. Disponível em diversas medidas, ela conta com um dos lados no formato estrela com sistema powerdrive, que permite maior transmissão de força e menor esforço no aperto e desaperto de porcas e parafusos.

A Chave combinada da Wurth é fabricada em aço Cromo-vanádio com tratamento térmico, tem acabamento polido contra corrosão, resistência para trações de 39HRc e lados com ângulo de 15° para facilitar as manobras.

6 – Estilete profissional com dispositivo de segurança

Diferente dos estiletes comuns, o Estilete Profissional tem o corpo mais robusto e resistente a impactos, ele garante melhor firmeza durante o processo de cortar e refilar o que você precisar. O seu sistema de retorno automático da lâmina evita acidentes de cortes com a ponta da lâmina. E no próprio corpo do estilete você tem um dispositivo de segurança e encaixe para quebrar e remover a ponta da lâmina gasta.
Diferente dos estiletes comuns, o Estilete Profissional tem o corpo mais robusto e resistente a impactos, ele garante melhor firmeza durante o processo de cortar e refilar o que você precisar. O seu sistema de retorno automático da lâmina evita acidentes de cortes com a ponta da lâmina. E no próprio corpo do estilete você tem um dispositivo de segurança e encaixe para quebrar e remover a ponta da lâmina gasta.

7- Arco de serra manual

Sabe aquela prateleira que ficou um pouco maior que o seu armário ou aquele objeto de plástico que precisa ser cortado com precisão? A ferramenta ideal para te ajudar nessa tarefa é o arco de serra manual. Com uso simples e sem segredo, basta adicionar uma Serra manual no seu arco e começar a serrar o que precisa.

8- Furadeira/ Parafusadeira

A Furadeira/ Parafusadeira 12V é o equipamento 2 em 1 ideal para você fazer furações em paredes, madeira, cerâmica e plástico. Totalmente sem fio e com bateria de íons de lítio com alta duração, a ferramenta permite apertar e desapertar parafusos, além de furações em diversos materiais. São 18 configurações de torque e 2 velocidades, mandril de aperto auto travante e LED para iluminação de áreas escuras. Dica: Você pode usar os bits do seu Jogo de chaves com 29 peças e encaixar na Furadeira/ Parafusadeira para montar e desmontar os seus móveis sem esforço.
A Furadeira/ Parafusadeira 12V é o equipamento 2 em 1 ideal para você fazer furações em paredes, madeira, cerâmica e plástico. Totalmente sem fio e com bateria de íons de lítio com alta duração, a ferramenta permite apertar e desapertar parafusos, além de furações em diversos materiais. São 18 configurações de torque e 2 velocidades, mandril de aperto auto travante e LED para iluminação de áreas escuras.

Dica: Você pode usar os bits do seu Jogo de chaves com 29 peças e encaixar na Furadeira/ Parafusadeira para montar e desmontar os seus móveis sem esforço.

9 – Jogo de brocas

Não podemos esquecer das brocas para usar na sua furadeira, lembre-se de ter ao menos 3 modelos diferentes, pois para cada estrutura e objeto a ser pendurado, existe uma espessura de broca adequada. Tenha brocas para madeira e também brocas para concreto e parede.

10- Alicate Bomba d’água para operações de manutenção

A diferença desse alicate para um alicate comum, é que o Alicate Bomba d’água é indicado para operações de manutenção mecânica e tubulações hidráulicas. Ele também poder ser utilizado para aperto de porcas e parafusos, ou para auxiliar a remover parafusos espanados, porcas danificadas, pregos enferrujados e outras peças que não saem com facilidade.

Importante: Ao fazer furações, cortes e reparos específicos, sempre use luvas de proteção e máscara.

Viu só!? Com essas ferramentas você vai conseguir fazer reparos, instalações e pequenas reformas sozinho. Qualidade alemã e tecnologia é Wurth.

Gostou das dicas? Compartilhe uma foto do seu ambiente usando produtos Wurth e nos marque nas redes sociais! @wurth.brasil