Resultados da pesquisa por: “Rost Off”
Exibindo todos 10 resultados
-
Bricolagem
ROST OFF
Descrição do produto
O Rost Off é um desengripante, lubrificante e protetivo para peças metálicas. Possui excelente aderência na superfície em que é aplicado, não escorrendo, garantindo que o produto tenha ação no local desejado.Principais Vantagens
- Excelente capacidade de desengripar peças enferrujadas.
- Excelente capacidade de aderência.
- Excelente proteção contra a corrosão.
- Não agride peças de borracha ou plástico.
R$9,34 – R$225,09 Ver opções -
Lubrificantes e protetores contra ferrugem
ROST OFF INDUSTRY
Descrição do produto
O Rost Off Industry é um desengripante, lubrificante e protetivo para peças metálicas. Possui ótima performance para desengripar peças enferrujadas e excelente capacidade de proteção contra corrosão.Características
Ótima capilaridade, proporcionando uma excelente penetração nas fissuras do material enferrujado.- Ótima capacidade de quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza.
- Excelente poder de cobertura e proteção contra a corrosão.
- Alta resistência dielétrica.
- Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido.
R$17,90 – R$29,99 Ver opções -
Lubrificantes e protetores contra ferrugem
ROST OFF MECHANIC
Descrição do produto
O Rost Off Mechanic é um desengripante para peças metálicas. Possui alta performance para desengripar peças enferrujadas, pois possui alto poder de penetração e de capilaridade.Características
- Excelente capilaridade, proporcionando uma excelente penetração nas fissuras do material enferrujado.
- Excepcional capacidade de quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza.
- Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido.
- Não agride peças de borracha ou plástico.
- Boa capacidade de aderência nas peças.
R$7,49 – R$14,20 Ver opções -
Lubrificantes e protetores contra ferrugem
ROST OFF ECO | 300ML
Descrição do produto
O Rost Off Eco é um desengripante biodegradável especialmente desenvolvido para empresas que necessitam de um produto que atenda normas de gestão ambiental. O produto é envasado com um gás propelente não inflamável.Principais vantagens
- Desengripante Biodegradável em conformidade com a ISO 14001.
- Não agride o meio ambiente, atendendo normas de gestão ambiental.
- Não inflamável de acordo com a norma NBR 14725.
- Não possui silicone, resinas, ácidos, organoclorados e óleo mineral.
R$43,40 Comprar -
Lubrificantes e protetores contra ferrugem
ROST OFF BLUE ICE | 400ML
Descrição do Produto
O Rost Off Ice é um desengripante de alta qualidade que provoca a ruptura da ferrugem por contração térmica da peça. Possui em sua formulação aditivos especiais capazes de reduzir a temperatura do material em até -45°C, provocando microfissuras na ferrugem, que garantem a penetração do componente ativo desengripante na peça, provocando a ruptura da ferrugem.Principais Vantagens
- Excepcional capacidade de desengripar peças enferrujadas.
- A alteração da cor do produto indica a temperatura de ruptura da oxidação.
- Excepcional capacidade de quebra da ferrugem.
- Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido.
R$98,65 Comprar -
Casa ou Escritório
ROST OFF GRAU ALIMENTÍCIO | 300 ML
Descrição do produto
O Rost Off Grau Alimentício tem ação desengripante para peças metálicas. Especialmente desenvolvido para atender ao mercado farmacêutico, cosmético, alimentício e todos aqueles que necessitam de um produto de baixa toxicidade a alta performance. O produto é classificado como atóxico, recebendo o registro da NSF como H1. Esse registro indica que o produto é aprovado internacionalmente para uso como lubrificante que pode ter contato com alimentos de forma acidental. Não deixa gosto nem causa qualquer dano à saúde do consumidor.Principais Vantagens
- Registro NSF.
- Produto não tóxico.
- Não causa risco a saúde do usuário.
- Isento de resinas, ácidos, silicone e organoclorados.
R$66,17 Comprar -
Limpeza e tratamento
KIT REVISÃO MOTO – 2
Descrição do produto
O KIT REVISÃO MOTO é composto por produtos em tamanho “mini” para manutenção de motocicletas.Contém:
- 01 Descarbonizante – 65ml
- 01 Rost Off – 65ml
R$26,70 Comprar -
Automotivos
DESCARBONIZANTE E LIMPA TBI CORPO DE BORBOLETA – CARBO OFF | 300ML
Descrição do produto
Produto para limpeza de carburador, TBI, corpo de borboleta, coletor, válvulas e cabeçotes sem a necessidade de desmontar. O produto remove crostas de verniz, borra e carvão, proporcionando melhor desempenho e reduzindo o consumo de combustível.Principais vantagens
- Não precisa desmontar a peça a ser limpa.
- Remove as crostas, borras e carvão.
- Lubrifica partes móveis do sistema
- Diminui o consumo de combustível
- Não agride sonda lambda e catalisador.
- Odor mais suave em relação aos concorrentes.
R$17,65 Comprar -
Limpeza e tratamento
KIT REVISÃO – EMBALAGEM SHRINK ( 4 PRODUTOS )
Descrição do produto
Os Kits Revisão são compostos por produtos em tamanho “mini”, formando diversas configurações para a manutenção e limpeza do automóvel. Os produtos garantem uma adequada manutenção e limpeza regular do veículo.Contém:
- 1 Limpa Para-brisa 100ml
- 1 Silicone Spray 65 ml
- 1 Rost Off 65 ml
- 1 HHS 2000 65ml – Embalagem Shink
Aplicações
- Manutenção veicular.
R$25,03 Comprar -
Bits, Chaves e Soquetes
Bit PH2 MAGNÉTICO | 110MM – 1/4” | AÇO S2
Descrição do produto
Bit com ponta dupla magnetizada ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos. Disponível em 2 modelos:
Torque Médio: resistentes ao desgaste, desenvolvidos para trabalhos contínuos.
Torque Alto: resistente ao esforço, desenvolvidos para trabalhos que necessitam de força.
PRINCIPAIS VANTAGENSCorpo magnético.
Ponta dupla PH2.
65 mm e 110mm.
Dois níveis de resistência: torque médio e torque alto.
PRODUTOS ASSOCIADOSFerramentas elétricas / bateria.
Parafusos.
Rost off.R$12,09 Comprar