-
Bricolagem
ADESIVO EPÓXI TITÂNIO | 25G
Uma cola sensacional! Com o adesivo epóxi bi-componente à base de titânio, você cola e repara superfícies de materiais diversos, especialmente o aço, plásticos, madeira, pedra, azulejo, borracha, etc.
PRINCIPAIS VANTAGENS
- Colagem e reparações de metal.
- Adesão parcial em 10 min.
- Adesão de alta resistência.
- Resiste à produtos químicos.
- Aceita trabalho de usinagem após curado.
R$35,92 Comprar -
Alicates
ALICATE DE BICO MULTIFUNCIONAL MULTI-5
Descrição do produto
Alicate de bico multifuncional indicado para segurar, dobrar, cortar, desencapar fios e crimpar terminais e amassar plugs isolados.Principais vantagens
- 5 funções: segurar, cortar, desencapar, crimpar e amassar
- Cabo bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força.
- Lâminas temperadas por indução, maior vida útil e corte preciso.
R$244,32 Comprar -
Calçados de Proteção
BOTA PVC CONFORT | CALÇADO SEGURANÇA
Descrição do produto
Bota de segurança ocupacional.Principais Vantagens
- Confortável, leve e flexível.
- Impermeável.
- Reciclável.
- Fácil limpeza.
- Solado antiderrapante (super grip).
- Atende as exigências da NR 32 (Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde).
R$201,87 – R$223,79 Ver opções -
Automotivos
DESCARBONIZANTE PRO LIMPA TBI / CORPO BORBOLETA
Descrição do produto
O Descarbonizante Pro limpa bicos injetores TBI/Corpo de borboleta, corpo de borboleta, carburadores, válvulas e câmara de combustão, removendo a carbonização e dissolvendo com facilidade gomas e vernizes que obstruem passagens do sistema de alimentação de combustível. Proporciona melhor desempenho e redução do consumo de combustível e poluentes.Principais vantagens
- Aplicação fácil e rápida.
- Limpa e descarboniza todo o sistema de alimentação sem a necessidade de desmontar.
- Limpa e descarboniza as partes superiores do motor.
- Remove crostas de verniz, gomas e carbonização do corpo de borboleta.
- Estabiliza a marcha lenta.
- Auxilia na redução de consumo de combustível e emissão de poluentes.
R$16,40 Ver opções -
Limpeza e tratamento
DESENGRAXANTE EXPRESS POWER | 500ML
Remova óleo e graxas, fluído de freios e outros contaminantes, sem a necessidade de enxaguar a peça.
O Desengraxante Express Power é um desengraxante multiuso em aerossol formulado à base de solventes orgânicos de alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos. Por possuir solvente de alta volatilidade, limpa e seca em segundos.
PRINCIPAIS VANTAGENS
- Spray em alta pressão que auxilia durante a limpeza.
- Limpa sem danificar plásticos e borrachas*.
- Limpa sem deixar resíduo.
- Seca em segundos.
- Reduz o tempo de manutenção.
- Não danifica peças pintadas*.
R$32,58 Comprar -
Bricolagem
DISCO DIAMANTADO – Ø 110MM | GOLD ULTRA
Descrição do produto
Os Discos diamantados de corte Gold Ultra são produzidos com a mais alta tecnologia, que proporciona elevada durabilidade, velocidade, suavidade e acabamento do corte, resultando num desempenho excepcional. São constituídos por um núcleo de aço de elevada qualidade e segmentos ou coroa formados por uma liga metálica balanceada, impregnada com grande carga de diamantes de alta qualidade.Principais Vantagens
- Excelente acabamento do corte.
- Excepcional velocidade de corte.
- Longa vida útil do disco.
- Ampla gama para diferentes aplicações.
- Informações técnicas gravadas a laser no verso do disco.
R$40,62 Ver opções -
Bricolagem
DISCO ELEKTRON – 115MM | COM FURO DE 20MM
Disco diamantado de corte a seco multimaterial, constituído por um núcleo de aço (alma) de excepcional qualidade com aplicação direta de diamantes através de processo especial de vácuo (vacuum brazed), desenvolvido especialmente para o corte da mais ampla gama de materiais de construção de forma fácil, rápida, suave e precisa
Principais Vantagens
- Versatilidade de materiais cortados.
- Alta durabilidade do disco.
- Corte veloz e suave.
- Baixo esforço da máquina.
- Corte a seco.
R$160,48 Comprar -
Corte
ESTILETE BASIC
Descrição do produto
Estilete ergonômico e confortável para operações de corte.PRINCIPAIS VANTAGENS
- Empunhadura ergonômica.
- Resistente ao impacto.
- Fácil substituição da lâmina.
- Alta durabilidade.
- Acompanha 2 lâminas.
R$10,06 – R$18,48 Ver opções -
Corte
ESTILETE HEAVY DUTY – 176MM X 260G
Estilete ergonômico e confortável para operações de corte.
PRINCIPAIS VANTAGENS
- 3 posições para profundidade de corte.
- Empunhadura ergonômica e confortável.
- Recomendado para cortes com grande pressão / esforço.
- Troca automática de lâminas.
- Compartimento para 10 lâminas.
- Acompanha 10 lâminas.
R$89,93 Comprar -
Corte
ESTILETE PROFISSIONAL – 9 X 85MM
Estilete ergonômico e confortável para operações de corte.
PRINCIPAIS VANTAGENS
- Empunhadura ergonômica.
- Resistente ao impacto.
- Fácil substituição da lâmina.
- Punho emborrachado.
- Acompanha 1 lâmina.
R$35,58 Comprar -
Bricolagem
FITA ADESIVA DE TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL
Fita adesiva composta com base de tecido de algodão com adesivo transparente à base de borracha e resina de alta resistência mecânica.
PRINCIPAIS VANTAGENS
- Fita de tecido de algodão.
- Excelente resistência mecânica.
- Fácil aplicação.
- Retarda a propagação de chama
R$32,78 Comprar -
Casa ou Escritório
FITA ANTIRUIDO PVC
Fita Adesiva Antiruído é um adesivo de alta aderência, feita por uma malha de PVC expandido com células semi-fechadas, proporciona uma boa adesão em várias superfícies como plásticos e metais.
Age como um suavizador de ruídos causados pelo atrito entre as superfícies.Principais vantagens
- Isolamento acústico perfeito.
- Boa flexibilidade.
- Não deforma.
- Alta resistência a solventes, soluções alcalinas e a maioria dos ácidos.
R$10,09 – R$19,50 Ver opções
-
Automotivos
FILME ELETROSTÁTICO PARA MASCARAMENTO | COMP. 100M LARG. 4M
Descrição do produto
Filme plástico especialmente desenvolvido para mascaramento de pinturas automotivas. Excelente impermeabilização e resistência contra furos. Fácil aplicação, rápido de se instalar, economiza até 50% do tempo do mascaramento. Filme com tratamento eletrostático, que garante maior aderência na carroceria do veículo. Possui um tratamento especial,
que atrai os pigmentos, evitando a dispersão da névoa da pintura e faz com que a tinta não solte facilmente.Principais Vantagens
- Efeito eletrostático que faz com que o filme “molde” a superfície.
- Facilidade e rapidez na aplicação.
- Mascaramento perfeito.
- Economia de até 50% do tempo do mascaramento em relação ao de papel e/ou outros sistemas.
- Efeito eletrostático.
- Excelente impermeabilização e resistência contra furos.
- Tratamento específico que evita a dispersão da névoa da pintura.
R$290,30 Comprar -
Automotivos
KIT RELAÇÃO MOTO
Descrição do produto
Conjunto utilizado no sistema de transmissão de motocicletas composto por Coroa, Pinhão e Corrente.Características
- Coroa e Pinhão fabricados em aço 1045.
- Corrente em aço temperado.
Principais Vantagens
- Kit composto com os principais itens utilizados na troca da transmissão das motocicletas.
- Coroa e pinhão com tratamento térmico, que evita corrosão e proporciona maior resistência.
- Coroa e pinhão em aço 1045.
- Corrente em aço temperado resistente a quebra.
- Baixo ruído.
R$94,82 – R$136,01 Ver opções -
Automotivos
KIT FUSÍVEIS MÉDIO – 120 PEÇAS
Descrição do produto
Kit fusíveis com 120 peças.Principais Vantagens
- Principais fusíveis no kit.
- Praticidade.
- Organização.
R$91,53 Comprar -
Automotivos
DESCARBONIZANTE E LIMPA TBI CORPO DE BORBOLETA – CARBO OFF | 300ML
Descrição do produto
Produto para limpeza de carburador, TBI, corpo de borboleta, coletor, válvulas e cabeçotes sem a necessidade de desmontar. O produto remove crostas de verniz, borra e carvão, proporcionando melhor desempenho e reduzindo o consumo de combustível.Principais vantagens
- Não precisa desmontar a peça a ser limpa.
- Remove as crostas, borras e carvão.
- Lubrifica partes móveis do sistema
- Diminui o consumo de combustível
- Não agride sonda lambda e catalisador.
- Odor mais suave em relação aos concorrentes.
R$19,23 Comprar -
Automotivos
FLUSHING PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA – WFH 2000 | 2L
Descrição do produto
O WFH 2000 age como um fl ushing na limpeza do sistema de direção hidráulica, dissolvendo borras e impurezas sem a necessidade de desmontagem. Limpa e lubrifica as partes internas da caixa de direção hidráulica, evitando altos custos de manutenção. Evita o desgaste prematuro, não atacando componentes de borracha. Efetua uma limpeza rápida e prática, sem a necessidade de desmontar a caixa de direção.Principais Vantagens
- Dissolve borras e impurezas da caixa de direção.
- Evita altos custos de manutenção.
- Evita o desgaste prematuro das partes e peças da caixa de direção.
- Limpeza rápida e prática.
R$123,50 Comprar -
Automotivos
LIMPADOR DE BICOS INJETORES PARA MOTO-BICOMBUSTÍVEL (FLEX)
Descrição do produto
O Limpa bicos moto é um limpador de bicos injetores para motocicletas. Promove uma limpeza corretiva, limpando desde o tanque até a câmara de combustão. Sua aplicação é via tanque de combustível, eliminando a necessidade de desmontar o sistema para a limpeza. Também pode ser utilizado preventivamente, em aplicações regulares evitando a formação de novos depósitos de resíduos, restaurando a potência e a aceleração do motor, proporcionando economia de combustível e reduzindo a emissão de gases poluentes, além de regular a marcha lenta da motocicleta. É indicado para utilização com álcool, gasolina ou bicombustível (flex), sem afetar sensores elétricos e o catalisador.Principais vantagens
- Elimina rapidamente os resíduos da carbonização.
- Limpa desde o tanque até a câmara de combustão.
- Não precisa de equipamento para aplicação.
- Não precisa desmontar.
- Melhora a queima do combustível, tendo um melhor aproveitamento do mesmo.
- Restaura a potência do motor.
- Pode ser utilizado em gasolina, álcool e bicombustível (flex).
- Previne futuras formações de depósitos de resíduos.
- Reduz falhas na marcha lenta.
R$17,12 Comprar
-
Limpeza e tratamento
DESENGRAXANTE EXPRESS POWER | 500ML
Remova óleo e graxas, fluído de freios e outros contaminantes, sem a necessidade de enxaguar a peça.
O Desengraxante Express Power é um desengraxante multiuso em aerossol formulado à base de solventes orgânicos de alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos. Por possuir solvente de alta volatilidade, limpa e seca em segundos.
PRINCIPAIS VANTAGENS
- Spray em alta pressão que auxilia durante a limpeza.
- Limpa sem danificar plásticos e borrachas*.
- Limpa sem deixar resíduo.
- Seca em segundos.
- Reduz o tempo de manutenção.
- Não danifica peças pintadas*.
R$32,58 Comprar -
Limpeza e tratamento
FLUIDO DE CORTE PARA AÇO INOX 500ML
O Fluido de Corte para Aço Inox é um fluido à base de óleos minerais, pronto para uso. Oferece excelente refrigeração e lubrificação para usinagem pesada e contínua para metais de baixa e média dureza, onde existe necessidade de ótimo acabamento
PRINCIPAIS VANTAGENS
- Não precisa ser diluído.
- Possui resistência a alta pressão
- Oferece excelente lubricidade.
- Melhora a qualidade de acabamento das peças.
- Reduz o esforço das máquinas durante o corte.
- Reduz o atrito entre a ferramenta e a peça.
- Previne a oxidação das peças e dos equipamentos.
- A sua coloração castanha permite fácil visualização e identificação do produto.
- Reduz a emissão de névoa durante a operação.
R$59,06 Comprar -
Casa ou Escritório
IMPERMEABILIZANTE PARA MÁRMORES E GRANITOS
O IMPERMEABILIZANTE PARA MÁRMORES E GRANITOS penetra na pedra e impede a absorção de água, óleo e resíduos orgânicos (suco de uva, vinho, cascas de frutas). Ao contrário dos impermeabilizantes de mercado, o produto permite que a rocha respire e mantém as suas características naturais, sem alterar a cor ou o brilho. Ele impede a criação de manchas, principalmente em ambientes úmidos e com contato com resíduos orgânicos como banheiros e cozinhas, resistindo ao tráfego sobre a aplicação.
PRINCIPAIS VANTAGENS
- Produto aceita tráfego.
- Permite que a rocha respire.
- Não altera as características originais da rocha.
- Não causa nenhum tipo de dano.
R$105,50 – R$163,48 Ver opções -
Automotivos
KIT LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE COURO
O Kit Limpeza e Hidratação de Couro é composto por 4 itens, sendo 1 Limpa Couro, 1 Hidratante de Couro, 1 flanela e 1 esponja de aplicação.
Limpa Couro: É um detergente translúcido de fragrância suave desenvolvido para facilitar a limpeza de objetos e artefatos de couro. De fácil aplicação, limpa e descontamina deixando uma suave fragrância no ambiente. Não resseca o couro, não altera cor ou muda as características físicas do mesmo.
Hidratante de Couro: É uma emulsão cremosa com leve fragrância que remete ao cheiro de couro, desenvolvida para tratamento de artefatos em couro. Hidrata e prolonga a vida útil das peças, sem danificar ou alterar suas características originais. Evita o ressecamento ocasionado pela exposição ao sol.R$28,14 Comprar -
Automotivos
LIMPA CHASSIS 20L
O Limpa Chassis é um desengraxante alcalino concentrado desenvolvido para a limpeza de superfícies metálicas incrustadas com óleo, graxas, barro, dentre outros.
R$263,05 Comprar -
Casa ou Escritório
LIMPA CONTATO
O Limpa Contato Wurth remove graxas, sujeiras, óleos e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétrico-eletrônicos, sem deixar nenhum resíduo. Ajuda na prevenção de falhas e mau contato, sem alterar as propriedades elétricas. Não provoca danos em superfícies metálicas.
Principais Vantagens
- Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos.
- Recupera a condutividade dos contatos.
- Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos.
- Não propaga corrente elétrica.
- Limpa e seca instantaneamente.
R$12,27 – R$15,98 Ver opções
-
Lubrificantes e protetores contra ferrugem
ROST OFF INDUSTRY
Descrição do produto
O Rost Off Industry é um desengripante, lubrificante e protetivo para peças metálicas. Possui ótima performance para desengripar peças enferrujadas e excelente capacidade de proteção contra corrosão.Características
Ótima capilaridade, proporcionando uma excelente penetração nas fissuras do material enferrujado.- Ótima capacidade de quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza.
- Excelente poder de cobertura e proteção contra a corrosão.
- Alta resistência dielétrica.
- Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido.
R$19,90 – R$33,50 Ver opções -
Lubrificantes e protetores contra ferrugem
ROST OFF MECHANIC
Descrição do produto
O Rost Off Mechanic é um desengripante para peças metálicas. Possui alta performance para desengripar peças enferrujadas, pois possui alto poder de penetração e de capilaridade.Características
- Excelente capilaridade, proporcionando uma excelente penetração nas fissuras do material enferrujado.
- Excepcional capacidade de quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza.
- Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido.
- Não agride peças de borracha ou plástico.
- Boa capacidade de aderência nas peças.
R$8,49 – R$16,20 Ver opções -
Lubrificantes e protetores contra ferrugem
ANTI-DESLIZANTE PARA CORREIAS | 220ML
Descrição do produto
O Anti-deslizante para correias reduz o deslizamento de correias nas polias, eliminando chiados e auxiliando na transferência de força. Aumenta a durabilidade das correias, lubrificando a borracha e evitando o ressecamento da mesma.Principais Vantagens
- Elimina chiados.
- Evita o ressecamento da borracha.
- Proporciona melhor aderência entre a polia e a correia, evitando o deslizamento.
R$25,93 Comprar -
Lubrificantes e protetores contra ferrugem
GRAXA HHS LUBE | 500ML
Descrição do produto
Graxa com alta viscosidade e ótima capacidade de retenção de impurezas e preenchimento de grandes folgas. Excelente resistência a impactos extremos
Principais Vantagens
- Lubrifica diretamente no ponto aplicado.
- Repele impurezas e sujeiras.
- Resistente às variações climáticas.
- Permite um maior tempo de relubrificação.,
R$166,30 Comprar -
Lubrificantes e protetores contra ferrugem
PASTA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS | 3KG
Descrição do Produto
A Pasta para Montagem e Desmontagem de Pneus foi desenvolvida para facilitar a montagem e desmontagem de pneus de veículos de grande e pequeno porte. Produto à base de matérias-primas vegetais, não resseca ou ataca a borracha do pneu, não mancha as rodas tampouco causa riscos de movimentação entre a roda e o pneu durante as frenagens bruscas.Principais Vantagens
- Não ressaca borracha.
- Evita danos nos pneus e rodas.
- Rápida secagem.
- Alto rendimento. Maior produtividade na montagem e desmontagem de pneus.
R$63,97 Comprar -
Lubrificantes e protetores contra ferrugem
ÓLEO DE CORTE MULTI – WOC
Descrição do Produto
O Óleo de Corte Multi – WOC é um óleo solúvel multiuso para usinagem de metais ferrosos e não ferrosos. Possui excelente tempo de vida, ótimo poder de refrigeração, lubrificação e anticorrosão. O produto é biodegradável, não irrita a pele quando usado adequadamente, facilitando sua manipulação e reduzindo os riscos de uso e descarte.
Não provoca manchas em metais amarelos, alumínio e aço inox.Principais Vantagens
- Máxima refrigeração e lubrificação
- Atende NR 15 – Atividades e Operações Insalubres.
- Não irrita a pele do operador.
- Resistente à deterioração.
- Melhor acabamento das peças.
- Maior durabilidade das ferramentas.
R$135,03 – R$624,35 Ver opções
-
Calçados de Proteção
INDUSTRY – CALÇADOS DE SEGURANÇA | COM BIQUEIRA
Descrição do produto
Calçado de segurança com solado bidensidade tipo botina, com biqueira de aço de proteção.Principais vantagens
- Resistente ao rasgamento.
- Solado antiderrapante.
- Palmilha antibactérias e antifungos.
- Segunda palmilha removível.
- Couro Relax de maior durabilidade.
R$126,97 Ver opções -
Calçados de Proteção
BOTA DE PVC | SEM FORRO
Descrição do produto
A bota de PVC é um calçado de segurança impermeável, indicado para proteção dos pés em locais úmidos, encharcados, lamacentos, entre outros.Principais vantagens
- Calçado impermeável.
- Protege os pés em locais úmidos, encharcados, lamacentos e outros.
- Solado antiderrapante
- Fácil limpeza e higienização.
- Projetado para maior conforto e durabilidade.
- Facilidade e rapidez na secagem.
R$66,02 – R$66,05 Ver opções
Últimos Posts

Ferramentas essenciais para quem vai morar sozinho!
Um dos momentos mais decisivos da nossa vida é quando optamos por [...]

O verão chegou! Como proteger o seu carro dos danos causados pelo sol?
Os dias de verão chegaram fortes! É tempo de curtir uma das [...]

Mesa de centro com pneu usado? Faça uma gastando pouco!
As mesas de centro são artefatos que nunca saem de alta e estão [...]

Viagem de fim de ano? Prepare o seu carro para pegar a estrada!
O fim de ano chegou e com ele as férias estão a caminho! Seja para [...]