• Bricolagem

    ADESIVO EPÓXI ESR | 16G

    Com um alto poder de colagem para pequenas superfícies lisas, porosas ou irregulares use o Adesivo à base de Epoxí, é um bi-componente, livre de solventes com alto poder de adesão, resistência mecânica e química. Após curado fica totalmente transparente.

    Principais vantagens

    • Colagem de diversos materiais.
    • Totalmente transparente.
    • Cura rápida.
    • Alto poder de adesão.
    R$12,13 Comprar
  • Alicates

    ALICATE DE BICO MULTIFUNCIONAL MULTI-5

    Alicate de bico multifuncional indicado para segurar, dobrar, cortar, desencapar fios e crimpar terminais e amassar plugs isolados.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • 5 funções: segurar, cortar, desencapar, crimpar e amassar
    • Cabo bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força.
    • Lâminas temperadas por indução, maior vida útil e corte preciso.
    R$214,19 Comprar
  • Calçados de Proteção

    OPEN-AIR – CALÇADO SEGURANÇA | LINHA CONFORT

    Calçado de segurança ocupacional tipo tamanco.

    PRINCIPAIS VANTAGENS
    Confortável, leve e flexível.
    Impermeável.
    Reciclável.
    Fácil limpeza.
    Solado antiderrapante (super grip).

    R$105,63 Ver opções
  • Automotivos

    DESCARBONIZANTE PRO | 300ML

    O Descarbonizante Pro limpa bicos injetores TBI/Corpo de borboleta, corpo de borboleta, carburadores, válvulas e câmara de combustão, removendo a carbonização e dissolvendo com facilidade gomas e vernizes que obstruem passagens do sistema de alimentação de combustível. Proporciona melhor desempenho e redução do consumo de combustível e poluentes.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Aplicação fácil e rápida.
    • Limpa e descarboniza todo o sistema de alimentação sem a necessidade de desmontar.
    • Limpa e descarboniza as partes superiores do motor.
    • Remove crostas de verniz, gomas e carbonização do corpo de borboleta.
    • Estabiliza a marcha lenta.
    • Auxilia na redução de consumo de combustível e emissão de poluentes.

     

    R$12,93 Comprar
  • Limpeza e tratamento

    DESENGRAXANTE DIELÉTRICO 5 L

    Descrição do produto
    O Desengraxante dielétrico desengraxa, lubrifica, repele umidade e impermeabiliza componentes elétricos e eletrônicos. Possui alta rigidez dielétrica*, aprox. 40.000 Volts. Alto poder de limpeza, penetra facilmente até nos lugares de difícil acesso, desengraxando as peças com facilidade e reduzindo o tempo de limpeza. Proporciona ótima proteção anti-corrosiva em contatos elétricos e eletrônicos, recuperando motores e painéis inundados pela chuva ou molhados durante a limpeza, otimizando o tempo de parada para manutenção e protegendo equipamentos contra ação de oxidações.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Alto poder desengraxante.
    • Penetra nas fendas e em lugares de difícil acesso.
    • Remove toda a umidade sem a necessidade de estufa.
    • Recupera motores e painéis inundados pela ação da chuva ou molhados durante a limpeza.
    • Elimina riscos de incêndio, não ataca plásticos e é inofensivo a vernizes isolantes.
    R$389,33 Comprar
  • Oficina

    DESENGRAXANTE EXPRESS POWER | 500ML

    Remova óleo e graxas, fluído de freios e outros contaminantes, sem a necessidade de enxaguar a peça.

    O Desengraxante Express Power é um desengraxante multiuso em aerossol formulado à base de solventes orgânicos de alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos. Por possuir solvente de alta volatilidade, limpa e seca em segundos.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Spray em alta pressão que auxilia durante a limpeza.
    • Limpa sem danificar plásticos e borrachas*.
    • Limpa sem deixar resíduo.
    • Seca em segundos.
    • Reduz o tempo de manutenção.
    • Não danifica peças pintadas*.
    R$24,89 Comprar
  • Bricolagem

    DISCO ELEKTRON – 115MM | COM FURO DE 20MM

    Disco diamantado de corte a seco multimaterial, constituído por um núcleo de aço (alma) de excepcional qualidade com aplicação direta de diamantes através de processo especial de vácuo (vacuum brazed), desenvolvido especialmente para o corte da mais ampla gama de materiais de construção de forma fácil, rápida, suave e precisa

    Principais Vantagens

    • Versatilidade de materiais cortados.
    • Alta durabilidade do disco.
    • Corte veloz e suave.
    • Baixo esforço da máquina.
    • Corte a seco.
    R$138,67 Comprar
  • Casa ou Escritório

    PREMIUM PHS 35MM | DOBRADIÇAS RETA – SOFT CLOSE

    Descrição do produto
    Dobradiças Soft-Close Access PHS 35mm, com sistema de amortecimento para fechamento suave

    Principais vantagens

    • 50 mil ciclos de abertura.
    • 24 hs de resistência em câmara salina (Salt – Spray).
    • Fechamento amortecido.
    R$6,85 Comprar
  • Corte

    ESTILETE PROFESSIONAL – 9 X 85MM

    Estilete ergonômico e confortável para operações de corte.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Empunhadura ergonômica.
    • Resistente ao impacto.
    • Fácil substituição da lâmina.
    • Punho emborrachado.
    • Acompanha 1 lâmina.
    R$31,95 Comprar
  • Obras e reformas

    FERRO DE SOLDA A GÁS | WGLS 100

    Equipamento portátil que pode ser utilizado como ferro de solda ou como mini pistola de ar quente.

    Características

    •  Ignição piezoelétrica – Geração interna de energia resultante de uma força mecânica aplicada (tipo isqueiro).
    •  Necessita de gás butano liquefeito para funcionamento.
    •  Regulagem de potência.
    R$814,47 Comprar
  • Ferramentas

    CALIBRADOR DIGITAL

    Descrição do produto
    Equipamento portátil desenvolvido para encher, esvaziar e medir a pressão de pneus de carros, caminhões, ônibus e motocicletas.

    Principais Vantagens

    • Equipamento portátil.
    • Equipamento 3 em 1: Enche,
    • Esvazia e Mede a Pressão.
    • Display digital com iluminação de fundo.
    R$454,85 Comprar
  • Veículos

    KIT VISIBILIDADE

    Descrição do produto

    • O Kit Visibilidade é composto por produtos para prevenção do embaçamento interno e cristalização externa do para-brisa. Aumenta a segurança e a visibilidade ao dirigir, mesmo durante a chuva.

     

    Conteúdo do Kit

    • 01 – Water off – 30ml
    • 01 – Anti-embaçante – 60ml
    • 01 – Sacolinha personalizada

     

    Principais vantagens

    •  Aumenta nitidez.
    •  Segurança ao dirigir.
    •  Melhora a visibilidade em dias de chuva.
    •  Alta durabilidade.
    •  Reduz o ofuscamento, lubrifica as palhetas e facilita o escoamento da água.
    R$21,89 Comprar
  • Químicos

    CERA BRILHO RÁPIDO | 500 ML

    Descrição do produto
    A CERA BRILHO RÁPIDO foi desenvolvida para dar acabamento e alto brilho à pintura automotiva, além de promover a restauração, conservação e manutenção da pintura.

    Principais vantagens

    • Aplicação da cera em até 15 minutos no carro todo.
    • Brilho instantâneo e intenso.
    • Não contém abrasivos e solventes
    • Aplicação rápida e prática.
    • Não mancha plástico, borracha e vidros.
    R$27,90 Comprar
  • Químicos

    CERA LIMPADORA | SÉRIE OURO

    Descrição do Produto

    A cera limpadora, limpa, dá brilho e protege contra intempéries, raios UVA, UVB e maresia. Formulado especialmente com PTFE*, não contém abrasivos, não resseca borrachas e peças plásticas e nem deixa manchas ou resíduos esbranquiçados. Limpa e remove com facilidade as sujeiras existentes, proporcionando um brilho duradouro.

    Principais vantagens

    • Produto 3 em 1 (limpa, dá brilho e protege)
    • Alto rendimento.
    • Protege contra intempéries, raios UVA, UVB e maresia.
    • Não necessita de equipamento para aplicação.
    • Não deixa borrachas ou peças plásticas esbranquiçadas.
    R$123,46 Ver opções
  • Limpeza e tratamento

    DESENGRAXANTE DIELÉTRICO 5 L

    Descrição do produto
    O Desengraxante dielétrico desengraxa, lubrifica, repele umidade e impermeabiliza componentes elétricos e eletrônicos. Possui alta rigidez dielétrica*, aprox. 40.000 Volts. Alto poder de limpeza, penetra facilmente até nos lugares de difícil acesso, desengraxando as peças com facilidade e reduzindo o tempo de limpeza. Proporciona ótima proteção anti-corrosiva em contatos elétricos e eletrônicos, recuperando motores e painéis inundados pela chuva ou molhados durante a limpeza, otimizando o tempo de parada para manutenção e protegendo equipamentos contra ação de oxidações.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Alto poder desengraxante.
    • Penetra nas fendas e em lugares de difícil acesso.
    • Remove toda a umidade sem a necessidade de estufa.
    • Recupera motores e painéis inundados pela ação da chuva ou molhados durante a limpeza.
    • Elimina riscos de incêndio, não ataca plásticos e é inofensivo a vernizes isolantes.
    R$389,33 Comprar
  • Oficina

    DESENGRAXANTE EXPRESS POWER | 500ML

    Remova óleo e graxas, fluído de freios e outros contaminantes, sem a necessidade de enxaguar a peça.

    O Desengraxante Express Power é um desengraxante multiuso em aerossol formulado à base de solventes orgânicos de alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos. Por possuir solvente de alta volatilidade, limpa e seca em segundos.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Spray em alta pressão que auxilia durante a limpeza.
    • Limpa sem danificar plásticos e borrachas*.
    • Limpa sem deixar resíduo.
    • Seca em segundos.
    • Reduz o tempo de manutenção.
    • Não danifica peças pintadas*.
    R$24,89 Comprar
  • Automotivos

    FINALIZADOR AUTO BRILHO | 473ML

    Remova pequenos riscos, encubra imperfeições e proporcione brilho profundo à pintura de seu carro, com o Finalizador Auto Brilho.

    Um polidor liquido, isento de silicone, para finalização e acabamento da pintura automotiva.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Encobre imperfeições, proporcionando brilho profundo.
    • Rápida aplicação e fácil remoção.
    • Maior durabilidade do polimento.
    R$58,02 Comprar
  • Limpeza e tratamento

    FLUIDO DE CORTE PARA AÇO INOX 500ML

    O Fluido de Corte para Aço Inox é um fluido à base de óleos minerais, pronto para uso. Oferece excelente refrigeração e lubrificação para usinagem pesada e contínua para metais de baixa e média dureza, onde existe necessidade de ótimo acabamento

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Não precisa ser diluído.
    • Possui resistência a alta pressão
    • Oferece excelente lubricidade.
    • Melhora a qualidade de acabamento das peças.
    • Reduz o esforço das máquinas durante o corte.
    • Reduz o atrito entre a ferramenta e a peça.
    • Previne a oxidação das peças e dos equipamentos.
    • A sua coloração castanha permite fácil visualização e identificação do produto.
    • Reduz a emissão de névoa durante a operação.
    R$52,52 Comprar
  • Limpeza e tratamento

    GRAFITE SPRAY

    O grafite é um lubrificante natural seco, ideal para tratar superfícies que necessitam ser lubrifi cadas a seco, formando uma película deslizante que evita ressecamento e desgaste da peça. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Reduz o atrito entre as partes deslizantes.
    • Ação duradoura.
    • Alcança áreas de difícil acesso.
    • Não escorre.
    R$14,11 Ver opções
  • Casa ou Escritório

    IMPERMEABILIZANTE PARA MÁRMORES E GRANITOS

    O IMPERMEABILIZANTE PARA MÁRMORES E GRANITOS penetra na pedra e impede a absorção de água, óleo e resíduos orgânicos (suco de uva, vinho, cascas de frutas). Ao contrário dos impermeabilizantes de mercado, o produto permite que a rocha respire e mantém as suas características naturais, sem alterar a cor ou o brilho. Ele impede a criação de manchas, principalmente em ambientes úmidos e com contato com resíduos orgânicos como banheiros e cozinhas, resistindo ao tráfego sobre a aplicação.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    •  Produto aceita tráfego.
    • Permite que a rocha respire.
    •  Não altera as características originais da rocha.
    •  Não causa nenhum tipo de dano.
    R$90,31R$141,94 Ver opções
  • Químicos

    ÓLEO PNEUMÁTICO S10 | 500ml

    Descrição do produto
    O Óleo Pneumático S10 lubrifica e protege sistemas pneumáticos, preservando a vida útil das partes móveis, inclusive juntas, selos, gaxetas, mangueiras, palhetas e engrenagens. Possui baixa viscosidade para facilitar o arraste pelo ar comprimido, já que seu principal uso é em circuitos pneumáticos que possuam reservatório de óleo na linha de ar comprimido. A lubrificação dos componentes pneumáticos tem o objetivo de evitar a deterioração pneumática provocada pelo atrito e pela corrosão do sistema.

    Principais Vantagens

    • Preserva a vida útil das partes móveis.
    • Previne a formação de borras e depósitos no sistema.
    • Não é corrosivo, não ataca metais, tintas e borrachas.
    R$37,05 Comprar
  • Lubrificantes e protetores contra ferrugem

    W-MP GRAXA DE LITIO AZUL | 1 KG

    Graxa de excelente qualidade a base de sabão de lítio e óleos básicos minerais, desenvolvida para oferecer um ótimo desempenho na lubrificação automotiva e industrial, mesmo sob alto atrito ou cisalhamento. Formulada com aditivos que garantem proteção contra a corrosão das peças lubrificadas e inibe a oxidação, o que faz manter as propriedades lubrificantes por mais tempo. Possui ótima resistência a lavagem por água e a altas temperaturas. Sua faixa de trabalho vai de 0°C até 130°C, podendo suportar picos de até 150°C.

    Principais vantagens

    • Resistência ao cisalhamento.
    • Boa resistência à lavagem por água.
    • Reduz o desgaste das peças.
    • Inibe a corrosão e oxidação.
    • Reduz o custo e o tempo de manutenção.
    R$51,38 Comprar
  • Químicos

    SILICONE SPRAY

    Descrição do produto
    Silicone adequado para a lubrificação de superfícies metálicas e não metálicas, tais como: metal, couro, vinil, plástico, borracha, madeira e cerâmica. Protege componentes elétricos, cabos e eletrônicos

    Principais Vantagens

    • Protege plásticos, borrachas e metais.
    • Reduz o atrito e consequentemente o desgaste.
    • Previne de ruídos e barulhos.
    • Propriedade desmoldante.
    • Lubrifica fechaduras, dobradiças, trilhos de cortinas e persianas.
    • Protege contra a maresia.
    • Atua como desmoldante para injeção termoplástica.
    R$11,27R$21,53 Ver opções
  • Casa ou Escritório

    ROST OFF GRAU ALIMENTICIO SPRAY 300 ML

    O Rost Off Grau Alimentício tem ação desengripante, destravando peças travadas; lubrificante, reduz o atrito e o desgaste da peça aumentado a vida útil do material; além de agir como protetivo contra oxidação, onde forma uma película de resistência à agua e inibe a corrosão.Especialmente desenvolvido para atender ao mercado farmacêutico, cosmético, alimentício e todos aqueles que necessitam de um produto de baixa toxicidade a alta performance.

    Principais Vantagens

    • Reduz o atrito e prolonga a vida útil do equipamento.
    • Não causa riscos à saúde do usuário.
    • Produto com registro NSF.
    • Não tóxico.
    • Segurança no local de trabalho.
    R$55,70 Comprar

Frete Grátis*

*Confira nosso regulamento

Parcelamento

Mercado pago

Últimos Posts