Olá.

Login| Registar

Login

Senha perdida?

Novo no site? Criar uma Conta

(fechar)

Registar

Já tem uma conta? Login

(fechar)

Lista de desejos

Minha Conta

 Meus Pedidos

R$0,000
Pular para o conteúdo
MENUMENU
  • Produtos
    • FERRAMENTAS
      QUÍMICOS
      FIXAÇÃO
      MATERIAL DE PROCESSAMENTO
      SEGURANÇA E PROTEÇÃO
      ARTIGOS PROMOCIONAIS
      FERRAMENTAS
      • Alicates
      • Aplicadores
      • Bits, Chaves e Soquetes
      • ESTILETES
      • Feramentas Eletricas e Pneumaticas
      • Ferramentas Manuais
      • Instrumentos de Medição
      • Jogo de ferramentas
      • Lanternas
      • Organizações e Utilidades
      • Pás e martelos
      QUÍMICOS
      • Adesivos
      • AUTOMOTIVOS
      • Especializados
      • Fitas
      • Limpeza e Tratamento
      • Lubrificantes
      • Selagem / Vedação
      • Tintas
      FIXAÇÃO
      • Abraçadeiras
      • Buchas
      • DOBRADIÇAS
      • Fixações Diversas
      MATERIAL DE PROCESSAMENTO

      ​

      • BROCAS
      • CORTE
      • FURO
      • DESBASTE
      • POLIMENTO
      • Solda

      SEGURANÇA E PROTEÇÃO
      • Calçado de Proteção
      • Capacetes, máscaras e respiradores
      • Luvas
      • ÓCULOS
      • PROTETOR Auditivos
      • Itens de Segurança
      ARTIGOS PROMOCIONAIS
      • Ver todos os produtos
  • Minha Conta
  • Bricolagem
  • Casa ou Escritório
  • Obras e reformas
  • Veículos
  • Oficina
  • Blog

20210208_wurth_blog_Rost_Off

Postado:
no 8 de fevereiro de 2021
Fonte Da Imagem: Resolução máxima (650 × 398)
0
Como (0)
Você já gostou desta imagem.
Ao contrário de Como
Compartilhar (0)
Compartilhar com 0 Compartilhar com 0 Compartilhar com 0

Imagem de navegação

Imagem AnteriorPróxima Imagem

Deixe um comentário Cancelar resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Categorias

  • Bricolagem / Faça você mesmo
  • Casa ou escritório
  • Cuidados Automotivos
  • Faça você mesmo
  • Geral
  • Sobre a Wurth

Últimos Post

  • Home office: 4 dicas para deixar seu trabalho em casa mais organizado.

  • Dia Mundial da Saúde: A importância dessa data para a igualdade no acesso à saúde.

  • Equipamentos de proteção individual: quais usar em pequenas reformas?

  • Painel Organizador: 2 opções para você fazer em casa!

  • Dicas essenciais para manutenção da sua casa de praia!

  • A força de trabalho feminina em profissões tipicamente masculinas

Comentários

  • Conteúdos Wurth em Dia do Esportista | Como fazer a manutenção adequada da sua bike?
  • Antonio Roberto Pimentel José em Dia do Esportista | Como fazer a manutenção adequada da sua bike?
  • Conteúdos Wurth em DIY | Como fazer uma sapateira de forma rápida e barata.
  • Conteúdos Wurth em Dia do Esportista | Como fazer a manutenção adequada da sua bike?
  • JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA em Dia do Esportista | Como fazer a manutenção adequada da sua bike?

 Nosso endereço

Rua Adolf Wurth, 557 – Jd. São Vicente – 06713-250 – Cotia – SP

(11) 4613.1900

sac.sp@wurth.com.br

Nos siga

Sobre a Wurth

  • Quem somos
  • Grupo Wurth
  • Acesse nosso Blog
  • Mapa do Site

Formas de Pagamento:

  • MasterCard
  • PayPal
  • Scrill
  • Visa
  • Certificado ISO 9001:2015

Política de Qualidade - Política de privacidade

Preços e condições estão sujeitos à alteração sem aviso prévio e são válidas apenas para compras pela internet, nesta data ou enquanto houver estoque na Loja Virtual. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas.