Seller Image
Wurth | Cód. 0948800101 Copiado!

Rebitador Manual para Rebites com Rosca Interna - Wurth - 0948800101 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O rebitador ou rebitadeira é uma ferramenta manual para aplicação de rebites com rosca interna fabricados em aço baixo carbono, alumínio ou inox.

Características:

- Corpo resistente em aço carbono;
- Cabo com revestimento em PVC;
- Pintura epóxi;
- Acionamento tipo alicate;
- Possui parafuso de ajuste;
- Para rebites com rosca interna M3, M4, M5, M6 e M8

Aplicações:

- União de chapas finas/perfis metálicos através de rebites com rosca interna, substituindo a porca soldada.

Importante:

- O parafuso de tração M8, destina-se a aplicação esporádica de rebites de rosca interna M8. Para aplicações em linha de produção, recomendamos a utilização da Rebitadeira cód.: 0948 800 100.

Principais Vantagens:

- Fabricado em aço carbono;
- Acompanha os parafusos de tração;
- Parafusos de tração para reposição;
- Estojo plástico para acomodação e organização.
Marca Wurth
Código do Produto 0948800101
Garantia 3 Meses
Cabo Emborrachado
Acabamento Pintura Epóxi
Material Aço
Aplicação Para Rebites M3 A M8
Código de barras 7891799512286
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade