Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta manual ideal para executar trabalhos de cortes rápidos com lâmina de serra, com precisão e que requerem ótima empunhadura e firmeza.
Características:
- Cabo injetado em alumínio + resina termoplástica (ABS/ TPR);
- Cabo com revestimento emborrachado e formato fechado;
- Apoio frontal emborrachado;
- Corpo (arco) em aço tubular e pintura epóxi;
- Porca borboleta para ajuste da tensão da lâmina;
- Somente para uso de lâmina de serra 300mm (12”);
- Profundidade de corte até 80mm;
- Permite ajuste do ângulo para cortes em 45° e 90°;
- Comp. 400mm;
- Peso: 605g. Informações de segurança e manuseio do produto ;
- Fazer inspeção visual na ferramenta antes de usar;
- Fixar o material a ser cortado;
- Não utilizar ferramentas danificadas;
- Utilizar óculos e luvas de proteção;
- Para um melhor desempenho e vida útil, sempre verificar a quantidade de dentes com relação ao tamanho e tipo de material da peça a ser cortada. Condições de armazenamento;
- Ao guardar a ferramenta, inverter a serra com o dente para cima;
- Não armazenar em ambientes úmidos, ácidos ou salinos.
Importante:
- Não utilizar o arco de serra como martelo. Informações adicionais:
- Não possui compartimento para armazenar lâminas de serra;
- Acompanha 01 lâmina em aço carbono 300mm (12”) 24 dentes.
Ferramenta manual ideal para executar trabalhos de cortes rápidos com lâmina de serra, com precisão e que requerem ótima empunhadura e firmeza.
Características:
- Cabo injetado em alumínio + resina termoplástica (ABS/ TPR);
- Cabo com revestimento emborrachado e formato fechado;
- Apoio frontal emborrachado;
- Corpo (arco) em aço tubular e pintura epóxi;
- Porca borboleta para ajuste da tensão da lâmina;
- Somente para uso de lâmina de serra 300mm (12”);
- Profundidade de corte até 80mm;
- Permite ajuste do ângulo para cortes em 45° e 90°;
- Comp. 400mm;
- Peso: 605g. Informações de segurança e manuseio do produto ;
- Fazer inspeção visual na ferramenta antes de usar;
- Fixar o material a ser cortado;
- Não utilizar ferramentas danificadas;
- Utilizar óculos e luvas de proteção;
- Para um melhor desempenho e vida útil, sempre verificar a quantidade de dentes com relação ao tamanho e tipo de material da peça a ser cortada. Condições de armazenamento;
- Ao guardar a ferramenta, inverter a serra com o dente para cima;
- Não armazenar em ambientes úmidos, ácidos ou salinos.
Importante:
- Não utilizar o arco de serra como martelo. Informações adicionais:
- Não possui compartimento para armazenar lâminas de serra;
- Acompanha 01 lâmina em aço carbono 300mm (12”) 24 dentes.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0608090103 |
Garantia | 3 Meses |
Código de barras | 7891799504564 |
Ficha Técnica | Download |