Seller Image
Wurth | Cód. 0985192001 Copiado!

Fita Isolante Pro Classe A Preta 19mm x 20m Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0985192001 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

A Fita Isolante Pro é uma fita de PVC revestida com adesivo à base de borracha que atende e supera as especificações da norma NBR NM 60454 para fitas profissionais da Classe A. Ideal para isolar, organizar ou prender fios e cabos elétricos em diversas aplicações na indústria automobilísticas, manutenção predial e industrial, equipamentos elétricos, eletrônicos e domésticos. Possui alta aderência ao fio, alta elasticidade e resistência contra as chamas.

Características:

- Excelente propriedade dielétrica;
- Excelente dilatação e flexibilidade;
- Excelente adesão;
- Não propaga a chama;
- Não possui Liner (fácil de cortar e aplicar);
- Alta durabilidade;
- Excelente memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração)

Aplicações:

- Desenvolvida para isolamento de fios e cabos elétricos em diversos setores de manutenção e industrial como: manutenção elétrica automotiva, manutenção predial, manutenção de hotéis, manutenção industrial, manutenção de equipamentos, etc.

Modo de Usar:

- Para correto isolamento a fita deve ser aplicada em no mínimo 3 camadas de fita de maneira a tencionar alongando 50% da fita e em meia sobreposição a cada volta. Finalizar com sobreposição de 100% sobre a própria fita.

Principais Vantagens:

- Não propaga a chama;
- Excelente dilatação e flexibilidade;
- Alta durabilidade;
- Excelente memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração).
Marca Wurth
Código do Produto 0985192001
Medidas 19mm x 20m
Espessura 0,18mm
Adesão no Aço ≥ 3,3 N/cm
Resistência de Ruptura ≥ 334 N/cm
Teste de Chama Não propaga a chama
Adesão no Dorso da Fita ≥ 2,30 N/cm (Overlay)
Largura 19 mm
Composição Embalagem com 10 Unidades
Rigidez dielétrica ≥ 50 kV/mm
Resistência a Temperatura De -10ºC até +90ºC
Código de barras 4065746274227
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade