Seller Image
Wurth | Cód. 0937004025 Copiado!

Rebite de Repuxo em Alumínio DIN7337 4 x 25mm Embalagem com 500 Unidades - Wurth - 0937004025 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Norma: DIN 7337;
- Material do Mandril: Aço Galvanizado;
- Material do corpo: Alumínio.

Aplicações:

- Montagem e fixação de esquadrias, box de banheiro, chapas metálicas, eletrodomésticos, calhas, entre outros.
Marca Wurth
Código do Produto 0937004025
Garantia 3 Meses
Medidas 4,0 x 22mm
Altura da Cabeça 1,4mm
Diâmetro da Cabeça 8mm
Norma DIN 7337
Material Alumínio
Composição Embalagem com 500 Unidades
Código de barras 7891799521004
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade