Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Folha de lixa em costado de papel premium, com tratamento especial de látex, garantindo maior resistência e flexibilidade. Com mineral de óxido de alumínio de alta qualidade e camada anti-empastante Free-Fil, a lixa Crystal evita acúmulo de material na lixa, garantindo excelente produtividade, poder de corte e alto nível de acabamento. Ideal para madeira e reparação automotiva (funilaria) sem utilização de água, permitindo inclusive realizar lixamentos após a aplicação do primer.
Características:
- Produzida em Grãos Abrasivos de Óxido de Alumínio, com costado em papel premium;
- Camada anti-empastante Free-Fil;
- Grande variedade de grãos, permitindo desde o desbaste mais agressivo até o acabamento mais fino e preparação para pintura;
- Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (treme-treme);
- Grãos abrasivos com alto poder de desbaste;
- Lixa a seco.
Aplicações:
- Especialmente indicada para a área de reparação automotiva, principalmente em lixamentos a seco de metais, tintas automotivas, massa poliéster e/ou plástica;
- Também é usada em aplicações em madeiras em branco ou revestidas com seladores, lacas ou plásticos, acrílicos, massas corridas e tintas em geral, que causam alto índice de empastamento;
- Fibras de vidro;
- Metais.
Principais Vantagens:
- Costado de papel premium;
- Tratamento especial de látex com camada anti-empastante (Free-Fil);
- Excelente produtividade;
- Evita o acúmulo de material na lixa;
- Proporciona ótimo rendimento e acabamento.
Folha de lixa em costado de papel premium, com tratamento especial de látex, garantindo maior resistência e flexibilidade. Com mineral de óxido de alumínio de alta qualidade e camada anti-empastante Free-Fil, a lixa Crystal evita acúmulo de material na lixa, garantindo excelente produtividade, poder de corte e alto nível de acabamento. Ideal para madeira e reparação automotiva (funilaria) sem utilização de água, permitindo inclusive realizar lixamentos após a aplicação do primer.
Características:
- Produzida em Grãos Abrasivos de Óxido de Alumínio, com costado em papel premium;
- Camada anti-empastante Free-Fil;
- Grande variedade de grãos, permitindo desde o desbaste mais agressivo até o acabamento mais fino e preparação para pintura;
- Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (treme-treme);
- Grãos abrasivos com alto poder de desbaste;
- Lixa a seco.
Aplicações:
- Especialmente indicada para a área de reparação automotiva, principalmente em lixamentos a seco de metais, tintas automotivas, massa poliéster e/ou plástica;
- Também é usada em aplicações em madeiras em branco ou revestidas com seladores, lacas ou plásticos, acrílicos, massas corridas e tintas em geral, que causam alto índice de empastamento;
- Fibras de vidro;
- Metais.
Principais Vantagens:
- Costado de papel premium;
- Tratamento especial de látex com camada anti-empastante (Free-Fil);
- Excelente produtividade;
- Evita o acúmulo de material na lixa;
- Proporciona ótimo rendimento e acabamento.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0583199400 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 230 x 280mm |
Produtos Associados | Taco para folha de lixa; Lixadeira; EPI’s; Folha de Lixa D’água para funilaria; Disco de lixa gold 6 furos |
Tipo de Desbaste | Acabamento |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Código de barras | 7891799489370 |
Ficha Técnica | Download |