Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Pistola de pintura profissional com tecnologia HVLP. Utilizada para aplicação de tintas e vernizes.
Características:
- Sistema de pulverização HVLP.* ;
- Design moderno e exclusivo;
- Empunhadura ergonômica que se adapta perfeitamente à mão do pintor;
- Leve, reduzindo a fadiga durante o uso;
- Gatilho 02 estágios;
- Alta taxa de transferência de material com mínimo de over spray (excesso de pulverização);
- Economia de material (tinta) 10% à 30% em relação a pistola convencional;
- Fabricada com ligas especiais e revestimento em teflon® antiaderente;
- Bico e agulha fabricados em aço inoxidável 303, adequados para tintas à base d´água e solvente (inclusive os de alto sólidos);
- Caneca fabricada em poliacetal POM ( Polioximetileno) que oferece resistência a altas e baixas temperaturas, solventes e de fácil limpeza em relação as canecas plásticas convencionais.
Aplicações:
- Aplicação de tintas e vernizes à base d´água ou solvente (inclusive os de alto sólidos) em: chapas/carrocerias de veículos, madeira, portões, grades e peças metálicas em geral.
Principais Vantagens:
- Design moderno;
- Ótima empunhadura;
- Alta taxa de transferência de material;
- Produtividade sem retoques;
- Economia de material;
- Peças internas em aço inoxidável;
- Capa de ar em bronze anodizado.
Pistola de pintura profissional com tecnologia HVLP. Utilizada para aplicação de tintas e vernizes.
Características:
- Sistema de pulverização HVLP.* ;
- Design moderno e exclusivo;
- Empunhadura ergonômica que se adapta perfeitamente à mão do pintor;
- Leve, reduzindo a fadiga durante o uso;
- Gatilho 02 estágios;
- Alta taxa de transferência de material com mínimo de over spray (excesso de pulverização);
- Economia de material (tinta) 10% à 30% em relação a pistola convencional;
- Fabricada com ligas especiais e revestimento em teflon® antiaderente;
- Bico e agulha fabricados em aço inoxidável 303, adequados para tintas à base d´água e solvente (inclusive os de alto sólidos);
- Caneca fabricada em poliacetal POM ( Polioximetileno) que oferece resistência a altas e baixas temperaturas, solventes e de fácil limpeza em relação as canecas plásticas convencionais.
Aplicações:
- Aplicação de tintas e vernizes à base d´água ou solvente (inclusive os de alto sólidos) em: chapas/carrocerias de veículos, madeira, portões, grades e peças metálicas em geral.
Principais Vantagens:
- Design moderno;
- Ótima empunhadura;
- Alta taxa de transferência de material;
- Produtividade sem retoques;
- Economia de material;
- Peças internas em aço inoxidável;
- Capa de ar em bronze anodizado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0891701213 |
Garantia | 12 Meses |
Rosca de Conexão | ¼” NPT |
Tecnologia de Atomização | HVLP |
Peso | 652g |
Distância de Pulverização Ideal | 17cm |
Pressão Máxima de Trabalho | 3 Bar / 43 Psi |
Diâmetro do Bico | 1,3mm |
Pressão de trabalho | 2 Bar / 29 Psi |
Tamanho | Aprox. 300mm (do leque) |
Aplicação | Tintas / Vernizes |
Capacidade | 600ml (Caneca) |
Consumo de Ar | 16 pcm / 453 l/min |
Código de barras | 7891799509873 |
Ficha Técnica | Download |