Seller Image
Wurth | Cód. 0893301201 Copiado!

Ativador para Cianoacrilato 200ml - Wurth - 0893301201 - Unitário

(2)
Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Ativador para Cianoacrilato ativa, acelera e potencializa a cura dos adesivos de Cianoaacrilato. Pode ser aplicado antes da adesão, ativando a superfície que receberá o adesivo, como depois, garantindo um endurecimento rápido do adesivo. Indicado para aplicações realizadas em temperaturas inferiores a +15°C.

Características:

- União instantânea entre os materiais ;
- Ativa a superfície;
- Acelera a cura do adesivo de Cianoacrilato;
- Potencializa a cura do adesivo de Cianoacrilato, garantindo sua máxima adesão.

Aplicações:

- Para aplicações onde se deseja acelerar a cura dos adesivos cianoacrilatos;
- Fixação de fios, bobinas, placas de circuitos impressos, lacres em componentes ajustáveis, montagem de isolamentos, molduras e reforços;
- Colagem de MDF´s, com ou sem revestimento, inclusive colagem de topo.

Modo de Usar:

- Limpe bem as partes a serem coladas, eliminando gorduras e sujeiras.

Principais Vantagens:

- Gera melhor aderência entre a superfície e o adesivo;
- Reduz o tempo de aplicação e aumenta a produtividade;
- Possibilita colagens e, situações críticas como colagem de topo.
Marca Wurth
Código do Produto 0893301201
Densidade 0,780 - 0,800 (g/cm³)
Cor Incolor
Ponto de Fulgor -60°C (Propano)
Odor Característico
Estado Físico Líquido
Solubilidade Insolúvel em água
Código de barras 7891799515027
Ficha de emergência Download
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

5,0
(2 avaliações)
Recomendo

Muito bom, boa aceleração de secagem

PH ARTS COMUNICACAO VISUAL E PUBLICIDADE LTDA 07/11/2022 9:22
top o melhor que ja vi

top

GYOVANNA LETICIA SANTOS PUTTINI 02/03/2023

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade