Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características
- Norma: ASME B18.5;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Grau 2;
- Encaixe: N/A;
- Cabeça: N/A;
- Rosca: ASME B1.1 - UNC (Rosca Grossa);
- Ponta: N/A;
- Acabamento: Zincado Branco.
Importante:
- Se L1 for menor ou igual a 2” PF rosca total; Se L1 for maior que 2” PF rosca parcial.
- Norma: ASME B18.5;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Grau 2;
- Encaixe: N/A;
- Cabeça: N/A;
- Rosca: ASME B1.1 - UNC (Rosca Grossa);
- Ponta: N/A;
- Acabamento: Zincado Branco.
Importante:
- Se L1 for menor ou igual a 2” PF rosca total; Se L1 for maior que 2” PF rosca parcial.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0223814214 |
Garantia | 3 Meses |
Altura da Cabeça | 3,68mm |
Cabeça | Frances |
Tipo | Rosca Total |
Rosca | ASME B1.1 - UNC (Rosca Grossa) |
Acabamento | Zincado Branco |
Diâmetro da Cabeça | 10mm |
Comprimento Total | 2.1/4" |
Norma | ANSI B18.5 |
Material | Aço Baixo Carbono |
Diâmetro da Rosca | 1/4" |
Composição | Embalagem com 200 Unidades |
Classe de Resistência | Grau 2 |
Código de barras | 7891799512491 |
Ficha Técnica | Download |