Seller Image
Wurth | Cód. 0893573150 Copiado!

Veda Flange W873 50g - Wurth - 0893573150 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

A Linha de Adesivos e Selantes Anaeróbicos é composta por produtos de elevada qualidade, com base em resinas especiais de metacrilato, concebidos para bloquear, fixar, selar e vedar roscas, peças cilíndricas, tubos, flanges e superfícies planas. Uma das principais características dos produtos é a sua cura em contato com metais e com total ausência de ar (oxigênio). Uma vez aplicado, o produto cria uma junta com alta resistência a choques e vibrações, e ainda com excelente capacidade de resistência à produtos químicos e à solventes. Sendo um produto líquido, quando aplicado preenche completamente os espaços, evitando possíveis fugas e corrosões.

Características:

- Simples e fácil aplicação;
- A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;
- Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;
- Embalagem especial que evita desperdícios;
- Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;
- Resolve problemas com vedações difíceis;
- Não necessita montar juntas convencionais.

- Selante isento de solventes, o “Veda Flanges” é uma excelente solução tecnológica. Ao contrário das juntas comuns (papel, fibra e cortiça), o Veda flange se adapta sempre ao tamanho pretendido. O produto preenche todos os espaços vazios nas superfícies e garante um contato total entre as superfícies. A baixos níveis de pressão (até 6 bar), garante vedação instantânea;
- Contrariamente às juntas convencionais, o “Veda Flange” não necessita de nenhum tipo de cuidado extra. Ex: Ação de umidade em juntas de papelão. Devido à sua grande elasticidade, pode ser aplicado sob condições extremas de trabalho.
Marca Wurth
Código do Produto 0893573150
Temperatura de Trabalho -60 a +150 °C
Torque Quebra N/A
Resistência ao Cisalhamento N/A
Densidade 1,25g/cm³
Folga Máxima 0,1mm
Cura total 24h
Cor Verde
Torque Residual N/A
Embalagem 50g
Cura Parcial 200 min
Resistência à pressão 725/ 50 (PSI/BAR)
Viscosidade 15.000 a 27.000 CPS
Código de barras 7891799526214
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade