Seller Image
Wurth | Cód. 0949240640 Copiado!

Rebitador Manual Tipo Alavanca - Wurth - 0949240640 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do produto:

Ferramenta manual para aplicação de rebites de repuxo em alumínio, aço e aço inox.

Características:

- Corpo em liga de alumínio;
- Cabo em aço forjado com revestimento em PVC;
- Cabo tipo alavanca que permite maior transmissão de força;
- Reservatório plástico para descarte do mandril do rebite;
- 6 bicos para diferentes tamanhos de rebites. 2,4mm(3/32”)/3,2mm(1/8”)/4,0mm(5/32”) e 4,8mm (3/16”)/6mm(15/64)/6,4mm(1/4”);
- Acompanha chave para a troca dos bicos;
- Castanhas internas de repuxo em aço cromo-molibdênio, que proporcionam maior resistência;
- Comprimento: 340mm

Importante:

- Quanto maior o diâmetro do rebite, maior é a força de transmissão para aplicação;
- Rebites fabricados em aço ou aço inox, requerem maior transmissão de força de acordo com o diâmetro do rebite.

Principais Vantagens:

- Corpo em liga de alumínio;
- Cabo em aço forjado;
- Castanhas de repuxo em aço cromo-molibdênio;
- Reservatório plástico para descarte do mandril;
- Robusto e compacto;
- Cabo tipo alavanca que permite maior transmissão de força.
Marca Wurth
Código do Produto 0949240640
Garantia 3 Meses
Produtos Associados Rebites de repuxo; Brocas HSS; Óculos de segurança e luvas; Furadeira elétrica/Pneumática.
Cabo Cabo em aço forjado com revestimento em PVC
Material Alumínio
Tamanho 340mm
Aplicação Rebites de repuxo fabricados em alumínio, aço e aço inox
Composição Unitário
Código de barras 7891799504946
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade