Seller Image
Wurth | Cód. 0669180003 Copiado!

Disco de Corte para Aço Fire Cut Aço 180 x 3 x 22,23mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0669180003 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Disco de corte Fire Cut Aço, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço carbono e ferro.

Características:

- Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam cortes rápidos e precisos com boa estabilidade dinâmica;
- Estrutura reforçada com telas de fibra de vidro;
- Boa velocidade de corte;
- Longa duração.

Aplicações:

- Indicado para cortes de aço carbono, tais como: cortes de chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, perfis e armações em aço.

Principais Vantagens:

- Cortes rápidos e precisos;
- Ótima relação custo/ benefício;
- Liberação de odor e fumaça reduzido;
- Formação mínima de rebarbas.
Marca Wurth
Código do Produto 0669180003
Aplicações Aço Carbono e Ferro
Diâmetro do furo 22,23mm - 7/8”
Rotação 8500 RPM
Produtos Associados Esmerilhadeira; Óculos de Proteção; Luvas; Disco Flap.
Perfil Reto
Espessura 3mm - 1/8”
Diâmetro 180mm - 7”
Composição Embalagem com 10 unidades
Código de barras 7891799497712
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade