Seller Image
Wurth | Cód. 0893270212 Copiado!

Trava Roscas de Médio Torque W742 50g - Wurth - 0893270212 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

- O Trava roscas corresponde às exigências do bloqueio de rosca. Com os métodos convencionais (por exemplo mola de pressão ou contraporca), as forças de separação são absorvidas em apenas 40% das superfícies sob pressão. O bloqueio das instalações roscadas com o uso do “Trava Rosca” tem, por outro lado, uma resistência superior à obtida por meios mecânicos;
- O Trava Roscas, quando no estado líquido, preenche os espaços e nas espirais das roscas, assegurando 100% de contato entre as faces, impedindo ao mesmo tempo a corrosão.

Características:

- Simples e fácil aplicação;
- A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;
- Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;
- Embalagem especial que evita desperdícios;
- Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;
- Resolve problemas com vedações difíceis;
- Não necessita montar juntas convencionais.

Principais Vantagens:

- Travamento, vedação, retenção e selagem de juntas e roscas;
- Ideal para a manutenção, produção e construção;
- Cura rápida;
- Pronto para aplicar, livre de solventes e à prova de vibrações;
- Cura em contato com metais e na ausência de ar;
- Reduz o tempo de aplicação/ montagem e os custos de produção.
Marca Wurth
Código do Produto 0893270212
Temperatura de Trabalho -60 a +150 º C
Torque Quebra 8 a 28 N.m
Densidade 1,1 g/cm³ (a 25 ° C)
Resistência ao Cisalhamento N/A
Folga Máxima 0,15mm
Cor Azul
Embalagem 50 g
Cura Parcial ≤ 20 min
Viscosidade 900 a 1600 CPS
Tipo Médio Torque
Cura total 24 h
Modelo W742
Torque Residual 3 a 6 N.m
Resistência à pressão N/A
Aplicação Parafusos e Porcas
Código de barras 7891799512644
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade