Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do produto:
O Silicone Acético Basic é um vedante monocomponente de cura acética. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com fl exibilidade permanente e resistente aos raios UV que não encolhe, por não possuir solventes. Pode ser utilizado para vedações em diferentes tipos de substratos como: vidros, azulejos, alumínio e demais superfícies vitrifi cadas.
Características:
- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
- Vedante de baixo módulo;
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
- Baixa contração de volume após curado.
Aplicação:
- Indicado para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;
- Vedação de juntas de louça sanitárias e pias;
- Junta de vedação de janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos.
Principais Vantagens:
- Antifungo e antimofo: Não escurece;
- Alta viscosidade: Não escorre;
- Resistente aos raios UV e às intempéries;
- Baixa contração de volume.
O Silicone Acético Basic é um vedante monocomponente de cura acética. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com fl exibilidade permanente e resistente aos raios UV que não encolhe, por não possuir solventes. Pode ser utilizado para vedações em diferentes tipos de substratos como: vidros, azulejos, alumínio e demais superfícies vitrifi cadas.
Características:
- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
- Vedante de baixo módulo;
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
- Baixa contração de volume após curado.
Aplicação:
- Indicado para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;
- Vedação de juntas de louça sanitárias e pias;
- Junta de vedação de janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos.
Principais Vantagens:
- Antifungo e antimofo: Não escurece;
- Alta viscosidade: Não escorre;
- Resistente aos raios UV e às intempéries;
- Baixa contração de volume.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892561303 |
Capacidade de Movimentação | 20 (%) |
Cura | Acética |
Densidade | 0,96 (g/cm³) |
Cor | Cinza |
Tempo de Cura | 18 (horas/5mm) |
Alongamento na Ruptura | 3 (%) |
Composição | Embalagem com 6 Unidades |
Módulo 100% | 0,38 (MPa) |
Tempo de formação de pele | 15 (min) |
Dureza Shore A | 20 |
Aspecto | Pastoso |
Resistência à Tração Máxima | 0,45 (MPa) |
Odor | Ácido Acético (Vinagre) |
Código de barras | 7891799499843 |
Ficha Técnica | Download |