Seller Image
Wurth | Cód. 0899101101 Copiado!

Protetor Facial de Segurança Transparente - Wurth - 0899101101 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do produto:

Protetor facial de segurança para proteção dos olhos e da face contra impactos de partículas volantes frontais e respingos.

Norma:

- ANSI.Z.87.1:2003.

Características:

- Visor incolor fabricado em polietileno (PTG);
- Coroa em material plástico rígido preto;
- Carneira plástica com ajuste simples;
- Espuma para absorção de suor;
- Dimensões: Larg. 230mm x Alt. 180mm.

Aplicação:

- Indicado para proteger a face contra impactos de partículas durante a utilização de esmerilhadeira, lixadeira, politriz, esmeril, serra circular e outros similares;
- Também utilizado para a proteção facial contra borrifos ou respingos, de água, produtos químicos e névoas.

Restrições de uso:

•Não utilizar em processo de soldagem (arco elétrico).

Principais Vantagens:

- Visor incolor durável e resistente;
- Carneira ajustável;
- Espuma para absorção de suor;
- Permite o uso de óculos;
- Pode ser utilizado com máscara.
Marca Wurth
Código do Produto 0899101101
Garantia 3 Meses
Material Polietileno
Norma ANSI.Z.87.1
Composição Unitário
Dimensões Larg. 230mm x Alt. 180mm
Restrições de Uso Não utilizar em processo de soldagem (arco elétrico)
Código de barras 7891799498115
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade