Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O PU 30 Fachadas é um Selante monocomponente à Base de Polímero híbrido de alta performance, de baixo módulo, especialmente desenvolvido para as diversas aplicações existentes na Construção Civil em áreas internas e externas.
Características:
- Excelente resistência ao envelhecimento e às intempéries;
- Capacidade de Movimentação de ± 50% (ASTM C 719);
- Cura sem formação de bolhas;
- Baixo esforço ao substrato;
- Fácil acabamento e excelente trabalhabilidade;
- Excelente aderência em diversos substratos;
- Não escorre quando aplicado na vertical e não libera óleo, que ocasiona manchamento;
- Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);
- Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano (recomenda-se a realização de teste preliminar).
Aplicações:
- Indicado para selar juntas da Construção Civil;
- Ideal para Juntas de fachadas, além de atender aos diversos tipos de juntas como: juntas de movimentação em concreto, junta perimetral, juntas de conexão (ao redor de portas e janelas, junção entre diferentes materiais), assim como para juntas em madeira e estruturas metálicas.
Modo de Usar:
- A superfície aplicada deverá estar limpa, isenta de contaminações e impregnações de partículas de graxa, óleo, tinta, alcatrão, cera, ferrugem, asfalto, agentes desmoldantes, materiais pulvulentos e impermeabilizantes;
- Cortar o bico do cartucho, colocá-lo na pistola aplicadora e aplicar no local desejado.
O PU 30 Fachadas é um Selante monocomponente à Base de Polímero híbrido de alta performance, de baixo módulo, especialmente desenvolvido para as diversas aplicações existentes na Construção Civil em áreas internas e externas.
Características:
- Excelente resistência ao envelhecimento e às intempéries;
- Capacidade de Movimentação de ± 50% (ASTM C 719);
- Cura sem formação de bolhas;
- Baixo esforço ao substrato;
- Fácil acabamento e excelente trabalhabilidade;
- Excelente aderência em diversos substratos;
- Não escorre quando aplicado na vertical e não libera óleo, que ocasiona manchamento;
- Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);
- Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano (recomenda-se a realização de teste preliminar).
Aplicações:
- Indicado para selar juntas da Construção Civil;
- Ideal para Juntas de fachadas, além de atender aos diversos tipos de juntas como: juntas de movimentação em concreto, junta perimetral, juntas de conexão (ao redor de portas e janelas, junção entre diferentes materiais), assim como para juntas em madeira e estruturas metálicas.
Modo de Usar:
- A superfície aplicada deverá estar limpa, isenta de contaminações e impregnações de partículas de graxa, óleo, tinta, alcatrão, cera, ferrugem, asfalto, agentes desmoldantes, materiais pulvulentos e impermeabilizantes;
- Cortar o bico do cartucho, colocá-lo na pistola aplicadora e aplicar no local desejado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892100431 |
Capacidade de Movimentação | 50% |
Densidade | 1,7 (g/cm³) |
Dureza | 30 Shore A |
Tempo de formação de pele | 10 a 30min |
Cor | Cinza |
Tempo de Cura | 24 horas - (mm) 2,5 |
Alongamento na Ruptura | 250% |
Tensão na Ruptura | 0,7 MPa |
Embalagem | 230ml/400g |
Composição | Unitário |
Módulo | 0,3 MPa a 100% |
Resistência UV | 5.000 horas / UV |
Código de barras | 7891799504472 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |