Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A palheta de para-brisas ou limpador de para-brisas é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do para-brisas, em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâminas de borracha, fixadas a uma estrutura metálica. Este modelo de palheta é exclusivo para veículos linha pesada.
Aplicações:
- 1: Haste com conexão tipo sela, com 2 furos centrais (A), tamanhos M5 e M6, e capa (B) para seleção do furo desejado;
- 2: Haste com conexão gancho tipo U (G) (12 x 4mm), sem suporte para o sistema de esguicho do veículo;
- 3: Haste com conexão gancho tipo U (G) (12 x 4mm), com suportes para o sistema de esguicho do veículo.
Principais Vantagens:
- Universal;
- Embalagem unitária com régua impressa para medição;
- Borracha natural revestida em Teflon (PTFE);
- Limpeza silenciosa;
- Não risca o vidro;
- Ótima capacidade de limpeza;
- Vida útil → Aprox. 500.000 ciclos;
- Não resseca.
A palheta de para-brisas ou limpador de para-brisas é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do para-brisas, em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâminas de borracha, fixadas a uma estrutura metálica. Este modelo de palheta é exclusivo para veículos linha pesada.
Aplicações:
- 1: Haste com conexão tipo sela, com 2 furos centrais (A), tamanhos M5 e M6, e capa (B) para seleção do furo desejado;
- 2: Haste com conexão gancho tipo U (G) (12 x 4mm), sem suporte para o sistema de esguicho do veículo;
- 3: Haste com conexão gancho tipo U (G) (12 x 4mm), com suportes para o sistema de esguicho do veículo.
Principais Vantagens:
- Universal;
- Embalagem unitária com régua impressa para medição;
- Borracha natural revestida em Teflon (PTFE);
- Limpeza silenciosa;
- Não risca o vidro;
- Ótima capacidade de limpeza;
- Vida útil → Aprox. 500.000 ciclos;
- Não resseca.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0848370024 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Limpa para-brisa; Water Off; Antiembaçante; Pano de microfibra. |
Referência | Dina - 172 ; Bosch - B172/N63 |
Vida Útil | 500.000 Ciclos |
Material | Borracha |
Tamanho | 24" - 600mm |
Composição | Unitário |
Aplicação | Braço encaixe gancho tipo U (G) (12 X 4mm) |
Sistema | Universal |
Código de barras | 7891799505653 |
Ficha Técnica | Download |