Seller Image
Wurth | Cód. 0899110231 Copiado!

Máscara Descartável com 3 Camadas Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 0899110231 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Máscara respiratória descartável com 3 camadas, atóxica, antialérgica, não estéril que apresenta excelente barreira bacteriana e viral para uso não profissional.

Certificação:

- Laudo técnico internacional de Eficiência de Filtração ≥ 95%.

Características:

- Descartável;
- Uso único;
- Clip nasal para ajuste;
- Fabricação em TNT (Tecido-não-Tecido - 100% polipropileno) SMS*;
- ≥ 95,0% de eficiência da filtração;
- Cor azul;
- Não possui CA.

Aplicação:

- Uso diário na proteção contra vírus e bactérias.

Restrições de uso:

- Não recomendado para procedimentos médicos ou profissionais. Modo de usar;
- Colocar a máscara cobrindo o nariz e a boca;
- Posicionar o elástico de forma confortável atrás das orelhas;
- Seguir as recomendações de uso dos serviços de saúde pública;
- Atenção e cuidado no momento da retirada e descarte para evitar contaminação.

Principais Vantagens:

- Leve e confortável;
- 3 camadas de proteção. (SMS);
- ≥ 95,0% de eficiência de filtração;
- Possui clip nasal para ajuste.
Marca Wurth
Código do Produto 0899110231
Produtos Associados Álcool gel; Óculos e protetores faciais; Luvas; Limpa telas; Pasta Desengraxante; Desengraxante ECO-W
Cor Azul
Material TNT
Certificado de Aprovação Não se aplica
Certificação Laudo técnico internacional de Eficiência de Filtração ≥ 95%
Composição Embalagem com 50 Unidades
Código de barras 7891799498382
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade