Seller Image
Wurth | Cód. 03100008 Copiado!

Porca Sextavada Rosca Grossa Classe 6 Polido DIN934 M8 x 1,25mm Embalagem com 200 Unidades - Wurth - 03100008 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Norma: DIN 934 (ISO4032);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Classe 6;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
- Acabamento: Polido.
Marca Wurth
Código do Produto 03100008
Garantia 3 Meses
Altura do Produto 6,5mm
Rosca Grossa - MA - DIN 13
Acabamento Polido
Diâmetro M8
Norma DIN 934 (ISO4032)
Material Aço Baixo Carbono
Chave 13mm
Passo 1,25mm
Encaixe Sextavado
Composição Embalagem com 200 Peças
Classe de Resistência Classe 6
Código de barras 7891799491970
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade