Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 934 (ISO4032);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Classe 6;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN 934 (ISO4032);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Classe 6;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
- Acabamento: Zincado Branco.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 03170006 |
Garantia | 3 Meses |
Altura do Produto | 5mm |
Rosca | Grossa - MA - DIN 13 |
Acabamento | Zincado Branco |
Diâmetro | M6 |
Material | Aço Baixo Carbono |
Norma | DIN 934 (ISO4032) |
Passo | 1mm |
Chave | 10mm |
Encaixe | Sextavado |
Composição | Embalagem com 200 Peças |
Classe de Resistência | Classe 6 |
Código de barras | 7891799491888 |
Ficha Técnica | Download |