Seller Image
Wurth | Cód. 0669115103 Copiado!

Disco de Corte para Inox Fire Cut 115 x 1,0 x 22,23mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0669115103 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Disco abrasivo de corte Fire Cut Inox, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos.

Características:

- Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio e de zircônio;
- Composto por duas telas de fibra de vidro, que oferecem uma maior segurança e estabilidade do disco;
- Boa velocidade de corte;
- Formação mínima de rebarbas;
- Proporciona cortes rápidos com baixa produção de calor;
- Boa velocidade de trabalho;
- Isentos de cloro, ferro e enxofre, que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);
- Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade: ANSI B 7.1 e EN 12413.

Aplicações:

- Indicado principalmente para aço INOX, mas também pode ser utilizado para cortes de aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos. Cortes de chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, perfis e armações em aço.

Principais Vantagens:

- Cortes rápidos e precisos;
- Ótima relação custo/ benefício;
- Liberação de odor e fumaça reduzido;
- Formação mínima de rebarbas.
Marca Wurth
Código do Produto 0669115103
Aplicações Aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos
Diâmetro do furo 22,23mm (7/8")
Produtos Associados Discos Flap; Luvas, óculos, máscaras; Zinco spray, Spray aço inox; Esmerilhadeira
Perfil Reto
Espessura 1mm (3/64")
Diâmetro 115mm (4.1/2")
Composição Embalagem com 25 Peças
Rotação Máxima 13300 RPM
Código de barras 7891799497832
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade